33ページ目: 加熱/冷却機器

1,604件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT611用 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT611用

    ヤマト科学
    31,980税込35,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT411用 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT411用

    ヤマト科学
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 ADP300用棚板 (アルミ製) ヤマト科学

    定温恒温器用 ADP300用棚板 (アルミ製)

    ヤマト科学
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック恒温槽 DBH-1000型

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    ・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
    型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)ヒーター容量(W)(加熱)200温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃
  • ホットプレート NP型 SIBATA(柴田科学)

    ホットプレート NP型

    SIBATA(柴田科学)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
    保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
  • デュアルブロック コーニング

    デュアルブロック

    コーニング
    27,980税込30,778
    1個
    78日以内出荷
  • ハルセル試験装置 山本鍍金試験器

    ハルセル試験装置

    山本鍍金試験器
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    型番B-59-P07サイズ(mm)64×64×2アズワン品番1-1737-14
  • マグネット式ドラム缶用ヒーター アズワン

    マグネット式ドラム缶用ヒーター

    アズワン
    73,400税込80,740
    1個(20L)
    24日以内出荷
    仕様適応容量(L):20、アース線長(m):1質量(kg)約1.1電源(V)AC200消費電力(W)600電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110可変サイズ(mm)200×860アズワン品番1-135-15
  • ラコムエース アズワン

    ラコムエース

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)105×142×320質量(kg)3.3電源AC100V 50/60Hz型番HT-90DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-916-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
  • 防滴ホットプレート アズワン

    防滴ホットプレート

    アズワン
    204,000税込224,400
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11.8(コントロール部含む)材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPRW-4030安全装置過電流保護電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-661-01
  • 5ml用ブロック アズワン

    5ml用ブロック

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    7日以内出荷
    容量(mL)5チューブ×12本アズワン品番1-1586-18
  • 電気炉3ZTF-50用石英炉心管 アズワン

    電気炉3ZTF-50用石英炉心管

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    33日以内出荷
    仕様仕様:石英炉心管炉内寸法(mm)Φ44×700外寸(mm)Φ50×700アズワン品番3-1474-13
  • スリーゾーン電気炉 アズワン

    スリーゾーン電気炉

    アズワン
    1,406,000税込1,546,600
    1個
    12日以内出荷
    仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。)制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570質量(1セット)(kg)約70安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-01庫内容量(L)1.2
  • シングルブロック コーニング

    シングルブロック

    コーニング
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷から100日以内出荷
  • プログラム管状電気炉 アズワン

    プログラム管状電気炉

    アズワン
    589,000税込647,900
    1個
    翌々日出荷
    仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W質量(kg)約39電源単相AC200V 50/60Hz 9A制御方式PID制御・SSR出力炉内寸法(mm)70×300センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)2(丸端子)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー外寸法(mm)395×390×510温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-23庫内容量(L)1.2
  • TMF-700N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-700N用ガス置換ユニット

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    24日以内出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-700N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-46
  • TMF-700N石英炉心管用ユニット アズワン

    TMF-700N石英炉心管用ユニット

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    24日以内出荷
    仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個アズワン品番1-7555-47
  • TMF-500用石英炉心管 アズワン

    TMF-500用石英炉心管

    アズワン
    179,000税込196,900
    1個
    24日以内出荷
    型番石英炉心管外径(mm)Φ50×Φ44×500アズワン品番1-7555-18
  • TMF-500N石英炉心管用ユニット アズワン

    TMF-500N石英炉心管用ユニット

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    当日出荷
    仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-45
  • バス用フタ Major Science(メジャーサイエンス)

    バス用フタ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    2,145税込2,360
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)83×58.5×31.5型番MD-MINI-LIDアズワン品番2-9528-17
  • バス用ブロックリフター Major Science(メジャーサイエンス)

    バス用ブロックリフター

    Major Science(メジャーサイエンス)
    2,145税込2,360
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ95型番MS-BL95-Eアズワン品番2-9528-16
  • バス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)

    バス用ブロック

    Major Science(メジャーサイエンス)
    8,578税込9,436
    1個
    当日出荷
    仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)71×47×75容量(mL)50チューブ2本用型番MD-MINI-B04アズワン品番2-9528-15
  • ブロックバス用ビーズバス槽 Major Science(メジャーサイエンス)

    ブロックバス用ビーズバス槽

    Major Science(メジャーサイエンス)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)90×129×76アズワン品番2-9501-16
  • ブロックバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)

    ブロックバス用ブロック

    Major Science(メジャーサイエンス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ドライバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)

    ドライバス用ブロック

    Major Science(メジャーサイエンス)
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)104×79×50
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
  • クールブロックバス Major Science(メジャーサイエンス)

    クールブロックバス

    Major Science(メジャーサイエンス)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50寸法(mm)200×295×140質量(kg)約8電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100アズワン品番2-9501-01タイマー1~9999分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
  • ドライバス Major Science(メジャーサイエンス)

    ドライバス

    Major Science(メジャーサイエンス)
    92,900税込102,190
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温+5~150タイマー1分~99時間59分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
  • THB用 5mlチューブブロック アズワン

    THB用 5mlチューブブロック

    アズワン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    容量(mL)ブロック5チューブ用・25本架サイズ(mm)110×110×70アズワン品番1-7554-21
  • 熱媒体金属ビーズ シェルドン

    熱媒体金属ビーズ

    シェルドン
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    64,800税込71,280
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5990-11
  • 水槽取り外し式ウォーターバス アズワン

    水槽取り外し式ウォーターバス

    アズワン
    114,000税込125,400
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850質量(kg)約7材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)※1×266安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5944-11
  • クール・ホットブロックバス アズワン

    クール・ホットブロックバス

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ステンレス角型水槽 アズワン

    ステンレス角型水槽

    アズワン
    40,300税込44,330
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスアズワン品番1-4312-02
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    167,000税込183,700
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    18,800税込20,680
    1個
    当日出荷
  • マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用) アズワン

    マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)

    アズワン(1件のレビュー)
    77,900税込85,690
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)
  • 恒温水槽 トーマス科学

    恒温水槽

    トーマス科学
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 15A温度制御デジタルPID制御方式タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
  • 冷却ユニット Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    冷却ユニット

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番2-1510-01
  • セパレトホットプレート アズワン

    セパレトホットプレート

    アズワン
    111,000税込122,100
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
加熱/冷却機器