カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(448)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
- TGK(東京硝子器械)(64)
- ADVANTEC(63)
- ヤマト科学(63)
- 三商(58)
- 日伸理化(58)
- ケニス(45)
- IKA(42)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(26)
- 大科電器(25)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- MSAファクトリー(22)
- ナリカ(21)
- 東京技術研究所(20)
- JEIO TECH(20)
- RS PRO(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デジタル恒温水槽
ケニス¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。寸法(mm)335×275×335質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7使用温度範囲(℃)いつオン+5~80電源AC100V・50/60Hz内寸法(mm)300×240×150温度精度±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御ヒーター容量(W)500(パイプヒーター)撹拌方式噴流撹拌
恒温水槽
ケニス¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。 40mmの低水位での加熱・保温が行えます。 NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。 撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。材質(水槽)自己消火性PP樹脂寸法(mm)220×424×335(水槽セット時)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)容量(L)9電源AC100V・50/60Hz・6A槽内寸法(mm)180×240×140安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング温度制御マイコン式PID制御・SSR出力温度調節精度±0.1℃撹拌方式可変式プロペラ撹拌
サーモメイト用 外部循環ノズル
ヤマト科学¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8
恒温水槽
日伸理化¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内材質(水槽)PP製質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)室温+5~80容量(L)4.5電源AC100V・50/60Hz・7.5A本体寸法(mm)105×160×275ヒーター寸法(mm)140内寸法(mm)154×274×150安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか温度調節精度±0.1℃(37℃時)ヒーター容量(W)700温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付)温度設定0.5℃単位
恒温水槽(サーモマック)
増田理化工業¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)室温+5~70電源AC100V・50/60Hz・7.5A槽内寸法(mm)200×190×85本体寸法(mm)209×216×218安全装置フロート式空焚防止装置温度精度±0.02~0.1(37℃時)温度制御方式PID制御(デジタル表示)ヒーター容量(W)700撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変
ウォーターバス
家田貿易¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。仕様温度調節単位:0.1℃寸法(mm)200×370×250質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)室温+10~100容量(L)4電源AC100V・50/60Hz・500W内寸法(mm)135×238×146温度精度±0.2℃ヒーター容量(W)480温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御加温能力80分以下(20→95℃時)
ウォーターバス
増田理化工業¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。材質ステンレスSUS304ヒーター容量(W)500
チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ
アズワン¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から3日以内出荷耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
フッ素樹脂(PFA)冷却装置 300cc
フロンケミカル1個欠品中PFAの容量300cc入りの小型オープン型冷却槽です。 配管パイプ外径8Φで冷却液の出入口を片側に揃えています。用途実験用、熱交換器用仕様ジャケット仕様トラスコ品番735-2271材質PFA質量(g)90容量(L)300内径×深さ(mm)(槽)76×80ノズル口径(Φmm)8アズワン品番61-9943-92
Fineデジタル卓上恒温水槽
TGK(東京硝子器械)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷超小形、省スペースの精密恒温水槽です。 撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。 小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。 操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。 水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポートTGK品番000-61-73-05質量(kg)2.7外形寸法(mm)209×216×218H電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)室温+5~70精度±0.1℃(at37℃)ヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式デジタルPID制御撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
恒温器用ステンレス水槽 特大
TGK(東京硝子器械)¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷TGK品番692-61-73-25外形寸法(mm)500×350×165±15内形寸法(mm)450×300×150材質(バス)SUS304
Fine 水槽用恒温器
TGK(東京硝子器械)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷平型の浅い水槽用恒温器です。 操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。 安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。TGK品番692-61-73-04質量(kg)2.7外形寸法(mm)97×342×237±5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)Rt+5~80ヒーター1kW温度精度±0.1℃温度調節白金測温抵抗PID制御撹拌方式噴流ポンプ式
Fine 高性能万能型高温バス
TGK(東京硝子器械)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷250℃までの実験が簡単にできます。 アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。 スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。TGK品番692-63-24-01質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5使用温度範囲(℃)50~250外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95Hヒーター(W)380(内蔵)温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による)内槽寸法(mm)Φ143×60H材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
Fineミニ恒温水槽
TGK(東京硝子器械)¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷パーソナルユース向けのミニサイズです。 フロート式空焚き防止装置付きです。 長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。TGK品番692-61-72-07質量(kg)2.4電源AC100V 50/60Hz 5.5A温度範囲(℃)Rt+5~80槽内寸法(mm)140×121×78H温度精度±0.1℃温度制御白金測温抵抗体PID制御材質(水槽)SUS304撹拌方式ジェット噴流式
Fineマルチバス
TGK(東京硝子器械)¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位
オイルバス スターラー用
ADVANTEC¥52,980~税込¥58,278~1台5日以内出荷から12日以内出荷用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~230℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±3.5℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付)
ヤマト科学¥49,980税込¥54,9781台42日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200
ヤマト科学¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 Sオーブン用
ヤマト科学¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
定温恒温器用 架台 OT62-N
ヤマト科学¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OT42-N
ヤマト科学¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OH61-N
ヤマト科学¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
定温恒温器用 架台 OH41-N
ヤマト科学¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。