絞り込み
ブランド
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
ヒーター容量(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
184件中 161184
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレート アサヒ理化製作所ホットプレートアサヒ理化製作所
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±5℃
ホットプレート 増田理化工業ホットプレート増田理化工業
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。
使用温度範囲(℃)50~250材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上)温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)温度調整方法液体膨張式
ホットプレート 増田理化工業ホットプレート増田理化工業
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400材質プレート・外装:SUS304電源AC100V・50/60Hz
ホットプレート IKAホットプレートIKA
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。
温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミック電源AC100V・50/60Hz
ホットプレート ケニスホットプレートケニス
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。
最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング電源AC100V・50/60Hz
高低温サーキュレーター(CORIO) レオナ高低温サーキュレーター(CORIO)レオナ
839,800税込923,780
1個
10日以内出荷
高温から低温まで、幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができるサーキュレーターです。 パネルの前面で全ての操作を行うことができ、内部循環・外部循環の切り替えや外部循環量の調整も簡単に行えます。 専用ソフトウェアにより、PCから温度のモニタや記録が行えます。
ポンプ流量:15L/min、圧力:0.35bar(35kPa)加熱能力(kW)0.75
Fineホットプレート TGK(東京硝子器械)FineホットプレートTGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位
ホットプレート NP型 SIBATA(柴田科学)ホットプレート NP型SIBATA(柴田科学)
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
防滴ホットプレート アズワン防滴ホットプレートアズワン
204,000税込224,400
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11.8(コントロール部含む)材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPRW-4030安全装置過電流保護電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-661-01
セパレトホットプレート アズワンセパレトホットプレートアズワン
111,000税込122,100
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
高温ホットプレート アズワン高温ホットプレートアズワン
285,000税込313,500
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
130,000税込143,000
1個
欠品中
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
外部温度センサー(K熱電対) アズワン外部温度センサー(K熱電対)アズワン
12,900税込14,190
1個
当日出荷
ホットプレート、ホットスターラーに使える温度センサーです。
温度センサーK熱電対アズワン品番1-5470-04適合本体(デジタルホットスターラー)DP-1、(プログラムホットスターラー)DP-2、(ハイパワーデジタルホットプレート)HP-1、(ハイパワープログラムホットプレート)HP-2
シャマルホットプレート(SLIm) アズワンシャマルホットプレート(SLIm)アズワン
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷
ギガホットプレート アズワンギガホットプレートアズワン
398,000税込437,800
1個
当日出荷
アズワン品番2-7923-01プレート寸法(mm)700×500
ホットプレート用ガス置換ボックス アズワンホットプレート用ガス置換ボックスアズワン
58,100税込63,910
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質カバー/PCC(ポリカーボネート)、ワイヤーファスナー/PA(ナイロン66)バルブ機構PISCO BVLC20-0602(IN)、BVVC20-0802(OUT)推奨ガス流量~3l/min(MAX)陽圧安全弁最小動作圧力98.1Pa(10mmAq)
クリーンホットプレート アズワンクリーンホットプレートアズワン
85,800税込94,380
1台
当日出荷から10日以内出荷
電源(V)AC100V 50/60Hz制御方式PID制御天板寸法(mm)200×150
セラミックホットプレート(気密質) アサヒ理化製作所セラミックホットプレート(気密質)アサヒ理化製作所
263,000税込289,300
1台
17日以内出荷
温度範囲(℃)常温~480
IH型ホットプレート用 オプション アズワンIH型ホットプレート用 オプションアズワン
4,100税込4,510
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-6537-04適合IH型ホットプレート(CH101)(アズワン品番1-7560-01)寸法(mm)感温部:Φ1.6×200温度範囲(℃)0~400
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
1,490税込1,639
1セット(4枚)
翌々日出荷
アズワン品番4-6373-13
中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化
759,800税込835,780
1個
10日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W800×D600●ステージ材質 アルミ●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 温度テスト表参照±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-22
薄型中温度プレート TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリーホットプレート 600℃タイプMSAファクトリー
329,800税込362,780
1個
41日以内出荷
最高温度(℃)600電気容量(W)2400プレート寸法(mm)250×250材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)質量(kg)12電源電圧AC200V本体寸法(mm)304×470×48センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)アズワン品番3-7074-46
ホットプレート ADVANTECホットプレートADVANTEC
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。 使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。
使用温度範囲(℃)70~350(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)安全装置過電流ブレーカーヒーターマイカプレート温度センサーK熱電対温度調節精度±10℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約60(室温→350℃)
実験研究用ホットプレート