絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(7)
- 36(5)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 125
- 32(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 100(31)
- 105(1)
- 150(4)
- 180(3)
- 225(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000~8000(2)
- 3000~8500(1)
- 3400~9800(1)
- 8000(2)
- 8500(2)
- 9000(1)
- 9500(1)
- 10000(5)
- 11000(2)
穴径(Φmm)
- 22(12)
- 22.23(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(4)
- 3(1)
- 5(5)
- 6(1)
- 8(1)
厚さ(mm)
- 6(9)
- 6.0(1)
6・6.0
充電時間
- 1~2時間未満(2)
- 30分未満(4)
- 30~45分未満(3)
- 45~60分未満(1)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
保証期間
- 1年間(4)
1年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- マキタ(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)

充電式ディスクグラインダ
マキタ(11件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
18Vコードレスランダムサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
36Vコードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥93,980税込¥103,3781台翌日出荷から4日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X
充電式ディスクグラインダ
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷付属品オフセット研削砥石、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ長さ(mm)404モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、再起動防止機能、定回転制御、ソフトスタート防塵防水性能APT、IPX6スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け[参考値]:約23.1m(BL4040F/切込み深さ10mm)、約13.2m(BL4040F/切込み深さ20mm)
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)125研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0砥石取付穴径(Φmm)22.23充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45
充電式ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷握り部周長144mmの細握りで作業者の疲労を軽減し、丸型ヘッドによりどの角度でも安定した切込深さを実現した砥石径125mmの連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したスライドスイッチ式の充電式ディスクグラインダーです。キックバック軽減機能・再起動防止機能・ブレーキを搭載しているため不意に発生する事故を防止できます。クラス最高の最大出力900Wのハイパワーにより研削・切断共に実使用トルク範囲での回転数が高くて作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です。防塵・防水に対する国際規格であるIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐える耐性があります(完全防水ではないため水没させると故障します規格適合は工具本体のみです電池パックの防塵・防水を保証するものではありません)。握り部の周長はクラス最短(144mm)で持ちやすく操作性が良く、指4本で握りこめる握り部長さ(70mm)を確保しています用途鉄研削(カエリ取り・面取り・溶接ビード処理・錆び落とし・塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレス研磨、コンクリートの切断・面取り長さ(mm)375幅(mm)141質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)高さ(mm)136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)電源(V)DC18電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])3000~8000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)砥石径(Φmm)125本体質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)最大回転数(min-1[r.p.m])8000研削砥石寸法(mm)(穴径)22バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名UBC1804L砥石取付穴径(Φmm)22バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])3000~8000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)
ディスクグラインダー(脱着式)
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです(脱着式コードは別販売品です)。独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します。直径56mmの細握りグリップです。スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様脱着式コード別販売/砥石径125mm/低速型種別脱着式コードなし長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.1電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])9500型番RG1262 コードなし研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
ディスクグラインダー(脱着式)
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる最大出力1260Wハイパワー仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです(脱着式コードは別販売品です)。独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します。直径56mmの細握りグリップです。スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様脱着式コード別販売/砥石径125mm種別脱着式コードなし長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.8電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])11000型番RG1264 コードなし研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池(別売)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体のみスイッチ種類パドルスイッチ式
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)
HiKOKI(ハイコーキ)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
充電式ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです。セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます。キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます。握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです。研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り回転数(min-1[r.p.m])3000~8000保証期間1年間
X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等取付方式X-LOCK砥石径(Φmm)125
充電ディスクグラインダー Φ125 18V
Panasonic(パナソニック)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4
125ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷付属品バッテリー(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)仕様無段変速(ダイヤル式)・電子制御・ブレーキ付・集塵機接続可能・無線連動対応・キックバック低減機能・バッテリ残容量表示・ソフトスタート対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)382幅(mm)140質量(kg)2.7(バッテリ含む)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])3000~8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)125研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電器形名DC18RF充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah):約16.8m