絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
外径(Φmm)
- 180(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(1)
穴径(Φmm)
- 22(1)
バッテリー容量(Ah)
- 8.0
- 0.6(2)
- 0.8(1)
- 1.5(4)
- 2(8)
- 2.5(27)
- 3(5)
- 4(11)
- 4.2(1)
- 5(15)
- 6(18)
- 8(1)
- -(9)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

コードレスディスクグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥119,800税込¥131,7801台(1台)3日以内出荷から9日以内出荷BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114砥石径(Φmm)180スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22