絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36(1)
外径(Φmm)
  • 180(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000
  • 1500(2)
  • 3000~8500(5)
  • 5000(2)
  • 6800(2)
  • 7000~29000(2)
  • 7200(3)
  • 7500(2)
  • 7600(2)
  • 8000(4)
  • 8500(16)
  • 9000(6)
  • 10000(20)
  • 10000~13000(4)
  • 11000(7)
  • 12000(6)
  • 13000(4)
  • 14000(7)
  • 16000(2)
  • 30000(5)
穴径(Φmm)
  • 22(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
厚さ(mm)
  • 6(2)
6
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ マキタ

    180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ

    マキタ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
    付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタート防塵防水性能APTBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
  • 180mm充電式ディスクグラインダ マキタ

    180mm充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
    付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)、バッテリBL1860B×2本・充電器(DC18RD)、ケース対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタートバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)充電器形名DC18RD防塵防水性能APT充電時間(分)55適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m
研削/研磨