絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(2)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 125(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(1)
  • 10000(2)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 22(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
  • 4.2(1)
  • 5(2)
厚さ(mm)
  • 6(3)
6
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
1~2時間未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(62)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(23)
  • 京セラインダストリアルツールズ(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • エスコ(6)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • 日東工器(4)
  • EARTH MAN(3)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • HOTO(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 長輝ライトテック(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • オフィスマイン(1)
  • KTC(1)
  • ミツトモ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電ディスクグラインダー100 (本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
    充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)砥石寸法(mm)ディスクグラインダー100トイシ研削用:外径/100・厚さ/6・穴径/15、ディスクグラインダー100トイシ切断用:外径/105・穴径/15付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、グラインダー100トイシ着脱用スパナ、補助ハンドル種別本体のみ長さ(mm)345(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)全長(mm)302高さ(mm)98本体質量(kg)2.15(18V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.05(14.4V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)防塵防水性能IP56本体寸法(mm)幅118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)回転数(回/分)10000(18V電池パック装着時)、8000(14.4V電池パック装着時)振動3軸合成値(m/s2)3.41充電当たりの作業量鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
  • 充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ125 18V

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
    仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • 充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
    幅(mm)118グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
研削/研磨