絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(3)
  • 14.4(2)
  • 18(8)
  • 36(15)
外径(Φmm)
  • 100(10)
  • 125(6)
  • 150(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6800(1)
  • 7200(3)
  • 8000(3)
  • 9000(1)
  • 10000(9)
  • 11000(1)
  • 16000(2)
  • 29000(1)
  • 30000(2)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 15(11)
  • 22(7)
  • その他(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 2.5(14)
  • 4(3)
  • 5(9)
  • 6(1)
  • -(3)
厚さ(mm)
  • 6(17)
6
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(13)
  • 30~45分未満(3)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満
保証期間
  • 2年間(1)
2年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(62)
  • 京セラインダストリアルツールズ(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • エスコ(6)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • 日東工器(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • EARTH MAN(3)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • HOTO(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 長輝ライトテック(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • オフィスマイン(1)
  • KTC(1)
  • ミツトモ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460
  • 18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】

    HiKOKI(ハイコーキ)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、トイシ・サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類パドル式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスランダムサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
  • 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25回転数(min-1[r.p.m])7000~29000モーター直流ブラシレスモーター
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • コードレストリマ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレストリマ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コードレスで「自在Xスピーディー」 ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現! 片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション スピード調整ダイヤル(無断変速)付 集じん機接続可能 ツインLEDライト、スピンドルロック付 ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])10000~30000適合バッテリーマルチボルト蓄電池
  • 充電式ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    10.8Vの充電式ディスクグラインダー。高出力&高容量のタブレス電池に対応し、18V製品と同等クラスの切断スピードと粘りを実現。小型ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率の良い作業が可能。4段階変速機能付・・・計負荷回転数のステンレス研磨から重負荷が必要な研削、仕上げ作業、粗削り、鉄筋切断まで幅広い用途に対応。2アクションスライドスイッチ・・・誤ってスイッチが入ることを防止し、万が一作動した場合でも操作一つで電源を切れるような設計に。ブレーキ機能搭載。ソフトスタート機能付。再起動防止。過負荷保護。キックバック軽減システム
    用途金属・ステンレス等の研削、研磨、切断、サビ落としなど質量(kg)1.7(電池装着時・トイシを除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(モード1)、5000(モード2)、6000(モード3)、7200(モード4)モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15充電時間(分)約30全長×全高(mm)機体寸法:287×ギヤカバー60
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場! 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    91,980税込101,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X
  • 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
    高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
  • コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスかんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    パワフルモーターで高速切削
    長さ(mm)326幅(mm)166質量(kg)3.2(BSL1460装着時)高さ(mm)160回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン砥石軸(mm)-能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1440適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様。36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56砥石寸法(mm)厚さ最大6バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類スライド式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • コードレストリマ 36V 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレストリマ 36V 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバーストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリーBSL36A18バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名UC18YDL2ビット軸径(Φmm)6、8適合バッテリーマルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)
  • 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
    付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・ホイルワッシャB3【ダイヤ用】全長(mm)285質量(kg)1.7(トイシ含まず/蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)最大出力(W)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7200(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)細径部:46、モーター部:56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UC12SL充電時間(分)約60充電池タイプ急速充電蓄電池タイプリチウムイオン電池適合バッテリーBSL1240M取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池(別売)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体のみスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスベルトサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36研磨ベルト寸法(mm)76×533振動3軸合成値(m/s2)3
  • コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスかんな

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    パワフルモーターで高速切削 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)332幅(mm)166質量(kg)3.4(BSL36A18装着時)高さ(mm)160回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン砥石軸(mm)-能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1860、BSL1840アズワン品番65-2064-87適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
研削/研磨
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
HiKOKI(ハイコーキ)の研削/研磨 【通販モノタロウ】 充電工具 本体