絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(2)
- 18(21)
- 36(20)
外径(Φmm)
- 32(1)
- 100(6)
- 125(4)
- 150(2)
- 180(2)
- 225(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 600~2200(1)
- 1800(1)
- 3000~8500(5)
- 6000(2)
- 6600(1)
- 6800(1)
- 7000~29000(2)
- 8500(13)
- 10000~13000(4)
- 11000(2)
- 12000(3)
- 13000(1)
- 14000(5)
- 25000(1)
- 26000(1)
- 28000(1)
- 30000(3)
穴径(Φmm)
- 6(3)
- 8(4)
- 15(7)
- 22(8)
- 22.23(4)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(6)
- 3(3)
- 4(8)
- 6(16)
厚さ(mm)
- 4(1)
- 6(23)
- 6.0(4)
4・6・6.0
充電時間
- 30分未満(11)
- 30~45分未満(18)
- 45~60分未満(8)
30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- エスコ(6)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- 日東工器(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- EARTH MAN(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BLACK&DECKER(3)
- HOTO(3)
- コンパクトツール(2)
- 長輝ライトテック(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- オフィスマイン(1)
- KTC(1)
- ミツトモ(1)
- ブランドをもっと見る

18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)
マキタ(27件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA長さ(mm)317幅(mm)118質量(kg)2.1(バッテリ含む)高さ(mm)118電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])11000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)適合バッテリーA-60464、A-60442研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ
充電式ディスクグラインダ
マキタ(11件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
充電式サンダポリッシャ
マキタ¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
充電式ランダムオービットサンダ
マキタ(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状質量(kg)1.6(バッテリ含む)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)<2.5
9ミリ充電式ベルトサンダ
マキタ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)15
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート研削砥石寸法(mm)(内径)15
充電式トリマ
マキタ(11件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000~30000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
充電式ハンドグラインダ
マキタ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能質量(kg)1.9(バッテリー含む)砥石軸(mm)(最大)8
充電式ディスクグラインダ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.3(バッテリ含む)高さ(mm)140回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)機能キックバック低減機能、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥67,980税込¥74,7781台当日出荷付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.4(バッテリ含む)高さ(mm)146モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ブレーキ、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタート、キックバック低減機能バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類パドルスイッチタイプ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah):約16.8m
充電式仕上サンダ
マキタ¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
充電式グラウンドトリマ
マキタ¥65,980税込¥72,5781台欠品中40Vmax充電式グラウンドトリマMUG001G。特長。広範囲をラクラク草刈り、「手押し式」だから押すだけカンタン、ヘッジトリマ刃で石飛び低減。草刈りスピード約2倍以上、棹を振らずに疲れ知らず。・「刈込幅500mm」×自立する「3輪仕様」で、スピーディに安定草刈り。ワイドな刈込幅500mmで優れた作業能率。前輪の幅を広くすることにより、凸凹のある地面でも、軽い力でスムーズに走行可能。・軽く押して刈れる「最適重心設計」。製品重量を大型タイヤで支えることにより、作業者の負担を大幅に軽減します。・前後大型タイヤを採用。前輪はΦ180mm、後輪はΦ300mmと大型タイヤを装備。凸凹道でも軽快・スムーズに走行でき、方向転換も容易です。・片刃仕様で「安全」草刈り。・ヘッジトリマ刃で石飛びも低減。刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで鋭い切れ味の「拝み刃」形状。さらに、軽量ながら耐久性に優れた「高剛性ガイドバー」、ヤニが付きにくく、サビにくい「特殊コーティング」仕様。・「ツールレス」ハンドル高さ調整。ハンドル高さの調整はツマミナットの操作のみで簡単。使用者の身長に合わせて3段階(790/910/1,020mm)で調整が可能。・「ツールレス」草刈り高さ調整。ワンタッチ固定レバーの操作で無段階(25~105mm)調整が可能。・コンパクト収納。ツマミナットを緩めてハンドルを素早く折り畳み可能。省スペースでコンパクトカーにも積み込めます。・操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・高い防水性能「ウェットガード」「IPX4」。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約270坪(900m2)。(バッテリBL4040、高速モード時/草丈約30~40cm)。・「高耐久」金属製アンダプレート。その他特長。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御。ソフトスタート。電気ブレーキ。再起動防止質量(kg)BL4080F装着時:10.9電圧(V)直流36(40max)刈込み幅(mm)500刈込み高さ(mm)25~105(無段階/目安)
充電式カンナ
マキタ(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)333質量(kg)3.3(バッテリー含)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])14000最大切削深さ(mm)2最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)カーボンブラシ呼び番号441充電時間(分)22適合バッテリーA-60442,A-60464
125ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)22
充電式ハンドグラインダ
マキタ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース軸径(Φmm)6・8長さ(mm)402幅(mm)82質量(kg)1.9高さ(mm)118バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電完了)、約40(フル充電完了)回転数(min-1[回/分])26000
充電式ランダムオービットポリッシャ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)
マキタ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル。「スライドスイッチ仕様」。砥石軸6・8mm 砥石径32mm。特長。◆ハイパワーで高能率研削。最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様。連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げ。ダイヤル2:塗装はがし。ダイヤル3:さび落とし。ダイヤル4:バリ取り。ダイヤル5:研削。◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付。スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート。◆再起動防止軸径(Φmm)6・8長さ(mm)452(BL4025装着時)幅(mm)85(BL4025装着時)質量(kg)2.1(BL4025装着時)高さ(mm)119(BL4025装着時)砥石径(Φmm)32バッテリー電圧(V)直流36(Max40)回転数(min-1[回/分])7000~29000
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
125ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )研削砥石寸法(mm)(内径)22
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。長さ(mm)376幅(mm)117質量(kg)2.5(バッテリー含む)高さ(mm)147取付方式XLOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)機能再起動防止機能、ブレーキ、自動変速、キックバック低減機能、バッテリ残容量表示、ソフトスタート防塵防水性能APT適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切り込み深さ10mm/6.0Ah/目安):約16.8m
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)382幅(mm)117回転数(min-1[r.p.m])3000~8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860BBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)商品タイプ本体+バッテリセット
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から3日以内出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ
充電式ハンドグラインダ(パドルスイッチ仕様)
マキタ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル。「パドルスイッチ仕様」。砥石軸6・8mm 砥石径32mm。特長。◆ハイパワーで高能率研削。最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久◆メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆パドルスイッチ仕様。パッと離せばすぐに停止するブレーキ付で安心のパドルスイッチ仕様。◆回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げ。ダイヤル2:塗装はがし。ダイヤル3:さび落とし。ダイヤル4:バリ取り。ダイヤル5:研削。◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付。スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。ソフトスタート。再起動防止長さ(mm)452(バッテリBL4025装着時)幅(mm)85(バッテリBL4025装着時)質量(kg)2.1(バッテリBL4025装着時)高さ(mm)119(バッテリBL4025装着時)電源(V)直流36(40Vmax)砥石軸(mm)6・8回転数(回/分)7000~29000
充電式防じんミニサンダ
マキタ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷付属品バッテリー・充電器別売回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96
125ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。長さ(mm)376幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)147取付方式XLOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ機能再起動防止機能、ブレーキ、自動変速、キックバック低減機能、バッテリ残容量表示、ソフトスタート防塵防水性能APT適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切り込み深さ10mm/6.0Ah/目安):約16.8m
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ¥37,980~税込¥41,778~1台7日以内出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)
充電式カンナ
マキタ¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から3日以内出荷高トルクタイプ ブラシレスモーター採用質量(kg)3.6電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])12000最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)82電源電圧(V)18
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX
マキタ(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動低減、無段変速、無線連動、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)スイッチ種類スライドスイッチ
充電式パイプベルトサンダ
マキタ¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷40Vmax充電式パイプベルトサンダBS002G。特長。パイプ形状の曲面研削・研磨作業を効率化。幅広い用途に合わせた速度調整が可能。「パイプ形状」の研削・研磨作業に。ステンレス製の手すりやパイプの溶接部分など、曲面に対する研削・研磨作業に特化。広い工場内を移動しながらの作業や、電源確保が難しい屋外環境での作業を効率的にこなします。研削可能最大パイプ径「Φ125mm」。ベルト寸法(幅×長さmm)40×760。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。ベルト速度13.5m/s(ダイヤル5)で高能率作業を実現。定回転制御搭載。重負荷時の回転数低下を抑制。幅広い用途に合わせた細かな速度調整(無段階)が可能。回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。簡単ベルト脱着。グリップを奥にいっぱいまで押し込むだけで、ベルトを容易に脱着できます。外れにくいローラーガイド。グリップは左右どちらでも取り付け可能。スライドスイッチ仕様。防水保護等級IPX6。その他特長。ソフトスタート。再起動防止ベルト幅(mm)40電圧(V)直流36(40max)ベルト長さ(mm)760ペーパー寸法(mm)40ベルト速度(m/min)3.1~13.5
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0砥石取付穴径(Φmm)22.23充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45
充電式防じんミニサンダ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40