絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
- 18(1)
最大風量(m3/min)
- 3.2(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 3~4時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 4(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(1)
- マキタ(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- GENTOS(11)
- 共立(5)
- 日動工業(5)
- ミルウォーキーツール(4)
- EARTH MAN(3)
- カスタム(3)
- DEWALT(3)
- YARD FORCE(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- エスコ(2)
- 大橋産業(BAL)(2)
- KTC(2)
- ケルヒャー(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ホンダ(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ハスクバーナ(2)
- ブランドをもっと見る
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
18(1)

ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか5日以内出荷18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500本体質量(kg)1.3風量(m3/min)最大 約3.2最大風速(m/s)約80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5
JET WILD 充電式エアーブロアー
YAMAZEN(山善)¥7,898税込¥8,6881台翌日出荷本製品はノズルを付け替えることで、デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしやビニール製品の空気入れ・空気抜き等様々な用途に使用することができます。風速は3段階で調節することができ、1回の充電でLOW:約100分、MID:約20分、HIGH:約9分の連続使用が可能です(標準ノズル取付け時)。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトながら大風量を実現しております。用途デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしに 。ビニール製品の空気入れ・空気抜きに質量(kg)約0.29(標準ノズル含む)電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×37×135※標準ノズル含む入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)約20(LOW)/約40(MID)/約60(HIGH)※標準ノズル取付け時バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約3.5(目安)(空→フル充電)※2A ACアダプター使用時入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)4000