カテゴリ
絞り込み
バッテリー容量(Ah)
最大ストローク数(min-1[回/分])
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(113)
- HiKOKI(ハイコーキ)(60)
- BOSCH(ボッシュ)(44)
- オグラ(21)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ミルウォーキーツール(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- アイリスオーヤマ(12)
- DIAMOND(12)
- BLACK&DECKER(11)
- サンワ(電動工具)(10)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- エスコ(5)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- ダイア(5)
- FESTOOL(4)
- EARTH MAN(3)
- アーム[作業工具](3)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・オグラ・Panasonic(パナソニック)・ミルウォーキーツール・京セラインダストリアルツールズ・アイリスオーヤマ・DIAMOND・BLACK&DECKER・サンワ(電動工具)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・エスコ・SHINKO(新興製作所)・ダイア・FESTOOL・EARTH MAN・アーム[作業工具]・アサダ・ブランドをもっと見る
5ページ目: 切断

125ミリ充電式マルノコ(際切可能)無線連動対応
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ(際切可能)用途無線連動対応質量(kg)2.8(バッテリ含)色青刃物外径(mm)125最大切込深さ(mm)47
125ミリ充電式マルノコ(際切可能/本体のみ)
マキタ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ(際切可能)質量(kg)2.8(バッテリ含)刃物外径(mm)125最大切込深さ(mm)47
125ミリ充電式マルノコ(際切可能)
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ(際切可能)質量(kg)2.8(バッテリ含)刃物外径(mm)125最大切込深さ(mm)47
充電レシプロソー セット
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781セット8日以内出荷折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]色黒刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から7日以内出荷様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。定格電圧(V)DC18
コードレスツライチカッター
オグラ¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回質量(kg)6.0 (バッテリ含む)バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。)本体外形寸法(mm)515×170×148バッテリー電圧(V)18最大切断能力鉄筋径D38 (SD490)使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W
デュアル18V/14.4V全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から翌日出荷パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能![充電式丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462699-181030-02.jpg)
充電式丸のこ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ 【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!! ワンタッチで着脱できるダストボックス 切粉排出アタッチメント ゴミ捨てがサッとラク~に! 際切り機能(逆傾斜15°)付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書種別本体・バック付質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)120~127モーター直流モータ最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)傾斜切断(°)右45~左15バッテリー電圧(V)18LEDランプ白色ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
165mm充電式マルノコ
マキタ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
六角軸ジグソービット
H&H¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途木板・合板・木質ボード・集成材・石こうボード・樹脂の直線切り・曲線切り・穴あけ作業に材質ハイス鋼全長(mm)58最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000有効長(mm)27
165ミリ充電式プランジマルノコ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])2500~6300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(45°時)40最大切込深さ(mm)(90°時)56最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
コードレスシャー
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金や皮革の切断作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2最小切断半径(mm)25
コードレス鉄筋カッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷リリースバルブ機構搭載。 スリムな回転式ヘッド(360°) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)9.4(BSL1850装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約116本(外径19mm)切断速度(mm/min)6.5切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~19回転角度(°)(ヘッド)360
85ミリ充電式カッタ
マキタ¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷電源(V)直流10.8最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)22
18V コードレスレシプロソー
BLACK&DECKER¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3091質量(kg)1.53(本体のみ)タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレードスイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)クランプクイッククランプブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60ストローク数(回/分)0~3000ストローク長(mm)22
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から3日以内出荷コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。用途木材、アルミニウム、金属の切断質量(kg)1.5定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材70ストローク数(min-1[回/分])1500~2800ストローク幅(mm)18
充電レシプロソー(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷RoHS指令適合品用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口付属品金工刃1本、木工刃1本仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56適合取付可能刃厚/0.9~16.mm質量(kg)3.4(バッテリー含む)切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6バッテリー電圧(V)14.4/18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm防塵防水性能IP56切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本充電時間(分)60振動3軸合成値/24.5m/s2ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28振動3軸合成値(m/s2)24.5
コードレスミニソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応! 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ! 手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル! 暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載! 電池残量警告ランプ搭載! 10.8Vリチウムイオン電池搭載!本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板4切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~2700バッテリー電圧(V)10.8ストローク量(mm)13
150ミリ充電式チップソーカッタ
マキタ¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷DCホワイトメタルチップソー付き用途金属切断に付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])39001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
125ミリ充電式マルノコ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷パワー・精度・剛性すべてを追求!付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能質量(kg)2.5(バッテリー含む)色青電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30(左)最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)20(左15°)バッテリーリチウムイオン(BL1460B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
コードレスパイプカッター
BOSCH(ボッシュ)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷32mmΦのパイプが1.5秒で切断可能です。素材に合わせて2つの切断モード(32mmΦ/20mmΦ)を選択できます。軽量かつエルゴノミクスデザインを採用し、片手でも快適に切断作業が行えます。LEDライトを搭載し、切断箇所を見易く照らします。用途様々な素材(PEX、 PE、 PP、 PB、 PVDF、 PVC等)のパイプの切断
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD16コードレス鉄筋カッター。 D16 (SD390) 鉄筋を約2.6秒で切断可能。コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。満充電後の6.0Ahバッテリで、D16 (SD390) 鉄筋を最大連続290回、D13 (SD345) 鉄筋を連続最大420回切断可能。トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。付属品バッテリー(BL1860)、充電器、六角棒レンチ(4)、商品ケース質量(kg)6.9(バッテリ含む)切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×276×108切断可能範囲切断可能鉄筋径:D16切断速度(秒)約2.6
コードレス鉄筋カッター
BOSCH(ボッシュ)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷充実の安全機能を搭載した、きわ切り可能なコードレス鉄筋カッターです。コード式1500W相当(5.5Ah以上のバッテリー使用時)のハイパワーを実現。超硬チップソーにより、きれいな切断面を実現します。パドルスイッチを採用し、優れた操作性と高い安全性を実現します。ソフトスタート機能により、始動時の反動を低減します。2段階スピード調整機能により、作業内容に応じた最適な切断が可能です。キックバック防止機能により、不意の反動による事故を防止します。再起動安全機構を搭載し、バッテリー交換後の不意な始動を防ぎます。ドロップシャットダウン機構が落下や衝突を検知し、瞬時に停止します。ギアヘッドの向きを調整でき、安全なポジションで作業ができます。保護カバーと超硬チップソーの組み合わせにより火花が散りづらい安心設計です。防振サイドハンドルにより、振動を低減し快適に作業できます。サイドハンドルは左右・上の3方向に取り付けできます。切断幅を簡単に調整できます。超硬チップソーは、12mmΦ鉄筋を約4,000本切断可能な高耐久仕様です。六角レンチを本体に収納できます。用途鉄筋(炭素鋼)の切断セット内容本体、超硬チップソー×2、防振ハンドル、六角レンチ質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])1700~2000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×186×114チップソー径(Φmm)136切断能力(Φmm)10~32切断速度~2秒 (18mmΦの鉄筋を切断の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
18.5V充電式コンパクトコードレスチェーンソー
ヒロ・コーポレーション¥6,098税込¥6,7081セット翌々日出荷寸法(mm)105×340×90質量(g)1100回転数(min-1[r.p.m])4500定格消費電力(W)350使用時間(分)20~30電池18.5Vリチウムイオン電池1500mAh充電時間(時間)5
鉄筋カッター ISK-MC16E2
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。軽量で使い勝手の良さが抜群です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。D16の鉄筋を2秒で切断可能です。用途鉄筋の切断に。付属品取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)トラスコ品番730-2561幅(mm)118全長(mm)396高さ(mm)196切断能力D6~D16(SD345相当)コード長さ(m)電源:3入力電圧(V)100切断速度(秒)2
鉄筋カッター ISK-MC13E2
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。軽量で使い勝手の良さが抜群です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。D13の鉄筋を1.5秒で切断可能です。用途鉄筋の切断に。付属品取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)トラスコ品番730-2560幅(mm)118全長(mm)396高さ(mm)196切断能力D6~D13(SD345相当)コード長さ(m)電源:3入力電圧(V)100切断速度(秒)1.5
16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式)
YARD FORCE¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷木材のカットや加工に大活躍のどこでも使える「16Vコードレス 丸ノコ (16Vバッテリー/充電式)」。小型でコンパクトなのに傾斜切断、溝彫もできる、平行切断に便利な定規部品付きの本格派仕様!。切断角度調節や伐りこみ深さ調整機能も付いて簡単。Wスイッチの安全設計です。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。用途規格サイズ棚板などの平行切断や傾斜切断・切り込み深さ調整機能による溝堀りなどにセット内容本体、16Vリチウムバッテリー、USB充電ケーブル、丸ノコぎり(刃外径125 / 内径20 / 刃厚1.2mm)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)材質樹脂他質量(kg)(約)本体2.2、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅17×長さ28.5×高さ22角度(°)のこ刃傾斜:約0(垂直)~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3000最大切込深さ(mm)約42(90°)/28(45°)使用時間連続稼動 約20分(目安(※無負荷))
16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)
YARD FORCE¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷手軽にザクザク切断!木工から粗大ゴミの解体まで、さまざまな用途に活躍する充電式レシプロソーが登場しました。2種の刃を使い分けられるため、木材はもちろん金属や樹脂まで切断可能です。枝切り、DIY、粗大ゴミの解体など、幅広い作業に対応し、手のこ感覚で手軽に使えます。コードレスなので場所を選ばず作業OK。また先端部分にLEDライトが付いているので暗所での作業も安心。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。用途2種類の刃を使い分けて、枝切り、DIY、粗大ゴミの解体などにセット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、替刃2種(木工用・鉄工用)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)材質樹脂他ストローク(mm)約13質量(kg)(約)本体1.2、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体/幅6.2×長さ36×高さ15.2使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大切断能力(mm)(付属刃)木材(厚さ)約55、軟鉄パイプ(Φ)約Φ25(鉄板厚1ストローク数(min-1)約0~3300(無断変速)
コードレス丸のこ
BOSCH(ボッシュ)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したコードレス丸のこです。最大切り込み深さ66mmです。作業効率を高めるブレーキ付です。堅牢で従来品より軽量化されました。ブラシレスモーター採用です。バッテリーを守るECP機能搭載です。LEDライト付。用途木材の切断セット内容サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)厚さ(mm)【使用可能のこ刃】1.0~2.0質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5500定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×335×192最大切込深さ(mm)0°(90°):66、45°:44.5取付穴径(Φmm)【のこ刃】20ノコ刃直径(mm)184~190RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス丸のこ
BOSCH(ボッシュ)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷コード式以上のパフォーマンス・ハイパワー1,800W相当を実現しました。最大切り込み深さ68mmです。ブラシレスモーター採用です。バッテリーを守るECP機能搭載です。LEDライト付。用途木材の切断セット内容キャリングケースL-BOXX238N、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm)×1枚(本体に装着済)厚さ(mm)【使用可能のこ刃】1.0~2.0質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])2500~5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×228×228最大切込深さ(mm)0°(90°):68mm、45°:50取付穴径(Φmm)【のこ刃】20ノコ刃直径(mm)184~190RoHS指令(10物質対応)対応
ツライチカッター DFC3836BLH
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が容易に付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、リチウムイオン電池トラスコ品番697-4800幅(mm)150全長(mm)507高さ(mm)121切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)20
ツライチカッター DFC51BL
DIAMOND¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷51mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でネットが入ります。火花も少なくきれいに切断。3方向から着脱可能な3WAYハンドル。ブラシレスモーター搭載付属品工具セット、保護メガネ、ハンドルトラスコ品番698-5713消費電力(W)1300定格電流(A)15切断能力(mm)51入力電圧(V)100電源コード(m)2.5切断速度(秒)30
コードレスツライチカッター(本体のみ) DFC3836BLHNN
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が楽にできます。バッテリー・充電器をを除いた本体のみでの販売です(樹脂ケース入り)。参考画像はバッテリー付きです付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番698-1597切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度(秒)20











![充電式丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462699-181030-02.jpg)