絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6
  • 3.7(1)
  • 4.7(1)
  • 7.2(16)
  • 7.5(1)
  • 10.8(94)
  • 12(14)
  • 14(1)
  • 14.4(47)
  • 18(257)
  • 18.0(2)
  • 18.5(1)
  • 21(1)
  • 26(2)
  • 36(74)
  • 40(6)
  • 200(2)
  • その他(67)
最大トルク(N・m)
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 3.5(4)
  • 4(1)
  • 4.2(2)
  • 4.4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(12)
  • 5.5(3)
  • 6(1)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 60(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(6)
  • 0.85(4)
  • 1(1)
  • 1.3(5)
  • 1.4(1)
  • 1.5(19)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 5(1)
  • 1300(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 170(1)
  • 180(4)
  • 200(6)
  • 220(2)
  • 230(2)
  • 235(1)
  • 250(5)
  • 260(4)
  • 280(5)
  • 300(1)
  • 320(2)
  • 350(1)
  • 360(2)
  • 400(2)
  • 600(6)
  • 850(2)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 2700(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(19)
  • 2~3時間未満(3)
  • 3~4時間未満(8)
  • 4~5時間未満(1)
  • 5~6時間未満(2)
  • 6時間以上(1)
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(5)
  • 45~60分未満(2)
  • その他(1)
保証期間
  • 1年間(4)
  • 6か月(2)
1年間・6か月
ブランド
  • BLACK&DECKER(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • ベッセル(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • HYBRO(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • E-Value(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • trad(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • YARD FORCE(1)
  • VOICE(1)
  • 三金(1)
BLACK&DECKER・Panasonic(パナソニック)・HiKOKI(ハイコーキ)・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ・HYBRO・アイリスオーヤマ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・E-Value・SHINANO(信濃機販)・Wiha(ビーハ/ノガ)・PROMOTE(プロモート)・trad・JEFCOM(ジェフコム)・SIGNET(シグネット)・YARD FORCE・VOICE・三金・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル

    電ドラボールⅡ(ビット付き)

    ベッセル(7件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セットほか
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)5(入力/最大)バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280バッテリー容量(mAh)800質量(g)170(本体のみ)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147柄径(Φmm)45入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAh充電時間(分)60サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • 電ドラボールプラス ベッセル

    電ドラボールプラス

    ベッセル(16件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
    用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)170付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147タイプ電動ドライバー軸長(mm)100柄径(Φmm)45刃先(+)2充電時間(分)約60環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500回回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
  • 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE

    電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用

    VOICE(49件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
    用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)最大3(電動)、耐久10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)1800質量(g)200付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1充電方式USB Type-C適合バッテリーLi-ionスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭最大入力電圧(V)5
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)1600質量(g)約180付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂長さ(mm)152幅(mm)152高さ(mm)45(本体のみ、ビット除く)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
  • 電ドラボール ハイスピード ベッセル

    電ドラボール ハイスピード

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
    用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)160(付属品含まず)付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140タイプビット1本付軸長(mm)100柄径(Φmm)45入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

    LEDツイストドライバー

    BLACK&DECKER(34件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
    バッテリー電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)4.2回転数(min-1[r.p.m])200バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606全長(mm)160(アングル)、215(インライン)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)5クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
  • EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ミニドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
    バッテリー電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])850バッテリー容量(mAh)850質量(g)170作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
  • TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。電圧(V)5バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)800付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple長さ(mm)190幅(mm)190高さ(mm)56タイプハイブリッド電動ドライバー差込角(mm)6.35電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
  • コンパクト電動ドライバー Lidora 三金

    コンパクト電動ドライバー Lidora

    三金(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
    定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)モータートルク:3最大締付トルク3Nmモーター回転数(min-1[r.p.m])220バッテリー容量(mAh)1300質量(g)300仕様モータートルク:3Nmセット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書寸法(mm)160×160×60タイプ2WAY(ピストル型/ストレート型)、コンパクト電動ドライバー保証期間1年間充電時間(時間)3充電方式USB充電式使用時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
  • 充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) HYBRO

    充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ)

    HYBRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
    バッテリー電圧(V)3.7最大トルク(N・m)手動:15、電動:5回転速度(min-1[r.p.m])Max170バッテリー容量(mAh)850質量(g)160付属品USBType充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm1本(プラス#2/マイナス5.5mm)セット内容USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")色黒電圧(充電電圧)5V/1A高さ(mm)145タイプ充電式電動ドライバー本体寸法(mm)40×43.5×145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン充電時間(分)約40~60充電方式USB-C Typeスピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー容量(mAh)1500質量(g)約410付属品ACアダプター、ビットセット(12本)仕様【ビットチャック】6角軸セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140タイプL字型×ストレート型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135チャック6角軸電池リチウムイオン電池保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回充電時間(時間)3~5トルク調整あり充電可能回数約500回スピード調節ありケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオンライト機能LEDライト付き
  • 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷
    ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用。スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)。ワンタッチビット装着。簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載。左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載。誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能。低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。
    寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約38六角軸二面幅(mm)6.35締付能力(コーススレッド)(mm)22~45
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38質量(kg)0.45(蓄電池装着時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
    用途ネジ締め定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5.5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5回転数(min-1[r.p.m])235バッテリー容量(Ah)2質量(kg)0.32質量(g)330能力(mm)木ネジΦ5×45付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46高さ(mm)120タイプ充電式ドライバーねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
  • 電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション ベッセル

    電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション

    ベッセル
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    3日以内出荷
    収納・保管・持ち運びに便利なキャリングケース入り。先端工具31個付属。通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化。電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで。ビットを差し替えることで正転逆転に対応。充電はUSB-タイプCで充電可能。
    セット内容プラスビット:1/2/3、マイナスビット:4/6、トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6、ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19、エクステンションバー×2、ユニバーサルジョイント×1、ソケットアダプター×1、USB充電ケーブル(1m/USB Type A⇔USB Type C)、取扱説明書六角対辺(mm)6.35最大出力トルク(N・m)(電動)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])400本体質量(g)302本体寸法(mm)全長215最大締付トルク(N・m)(手動)60バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)1400ビット全長(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドライバドリル(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
    用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品No.2プラスビット全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35蓄電池形名EBM315クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
  • 電式電動ドライバー LIBRA

    電式電動ドライバー

    LIBRA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
    電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)1300質量(g)145付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5~7
  • 充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) HYBRO

    充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節)

    HYBRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
    バッテリー電圧(V)3.7最大トルク(N・m)手動:15、電動:1段-1N.m / 2段-4N.mトルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4回転速度(min-1[r.p.m])Max250バッテリー容量(mAh)1000質量(g)180付属品USB Type充電ケーブル 、両頭ビット 110mm1 本 ( プラス #2/ マイナス 5.5mm )、キーチェーンリングセット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")色黒電圧(充電電圧)5V/1A高さ(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60トルク調整あり充電方式USB-C Typeスピンドルロック機能ありスピード調節ありライト機能LEDライト
  • 電ドラスピーダー JEFCOM(ジェフコム)

    電ドラスピーダー

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    大容量バッテリーで長時間使える! 適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け) 電動&手締めがこの一本で! 大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続) 先端を照らすLEDライト付 専用ビットはマグネット式で簡単差替え 交換ビット7本付 スイッチ(正/逆回転) USB充電口(Type-C)
    電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)1.5(電動)5(手締め)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷)バッテリー容量(Ah)1.5質量(g)210材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V長さ(mm)160幅(mm)40寸法(mm)40×160高さ(mm)40タイプデュアル(電動・手動)本体寸法(mm)40×40×160ケース寸法(mm)W150×D45×H250動作環境-10℃~45℃バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約2(5V 1A)トルク調整あり充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)スピンドルロック機能あり使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)適合ビット(mm)対辺6.35六角ストレートビットライト機能LEDライト充電環境0℃~40℃
  • TONE ハイブリッド電動ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。電圧(V)5バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)最大締付トルク(N・m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)800付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple長さ(mm)140幅(mm)140高さ(mm)75タイプデュアル(電動・手動)ドライバー差込角(mm)6.35電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60充電可能回数約500回スピード調節あり入数1
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
    用途ネジの締め、緩め。定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)5質量(g)320セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm) 小ねじ5充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コンパクトコードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
    用途ネジ締め・ネジはずし作業電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)1.5質量(kg)0.28質量(g)280ねじ締め能力(mm)5付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40タイプ小型、スティック型ねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5h充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)HEX6.35ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
  • 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    ●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます
    用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩めバッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)トルク(N・m)5回転数(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)1300穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大穴あけ能力(mm) 木工6最大穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×38付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66全長(mm)227質量(kg)0.48(内蔵電池含む)型番BD-361ねじ締め能力(mm) 小ねじM4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)227×132×45充電時間(分)60電源タイプ充電式電池パックリチウムイオン回転数(min-1[回/分])250クラッチ数(段)11クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0ライト機能LED
  • 充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式スクリュードライバ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    ●手のひらサイズでとても軽いので家具の組み立てやホームメンテナンスなど日常のネジ締めシーンに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式スクリュードライバーです ●隅打ちがラクにできる軽量コンパクトボディです ●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付きです ●正転時・逆転時のLED表示ができます ●16種類(プラス・マイナス・六角・トルクス)のビット付きです ●充電スタンドに付属のビットを6本分仮置きすることができます
    用途ネジの締付け・緩めバッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)3.5回転数(min-1[r.p.m])180バッテリー容量(mAh)1500質量(kg)0.35(内蔵電池含む)ねじ締め能力(最大)5mmねじ締め能力(mm)(木ネジ)5ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5付属品充電スタンド(ビット16本付)×1・充電器(BC-365L)×1材質ハウジング:ABS/充電スタンド:ABS(本体)・PC+TPE(ビット収納部)長さ(mm)150幅(mm)47高さ(mm)125タイプスクリュードライバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×47×125本体寸法(mm)150×47×125チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)型番BDX-2バッテリーリチウムイオン充電時間3時間ビット16種類のビット付きトルク(N・m)3.5充電時間(時間)3電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])180ライト機能白色LED2灯ライト付き
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35充電時間(分)約18クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
  • 充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) HYBRO

    充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ)

    HYBRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
    バッテリー電圧(V)3.7最大トルク(N・m)手動:10、電動:2回転速度(min-1[r.p.m])Max280バッテリー容量(mAh)850質量(g)160付属品USBCType充電ケーブル、両頭ビット110mm1本(プラス#2/マイナス5.5mm)セット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")色黒電圧(充電電圧)5V/1Aタイプ充電式電動ドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン充電時間(分)約40~60充電方式USB-C Typeライト機能LEDライト
  • 充電式スクリュードライバー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式スクリュードライバー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    ●組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作など幅広い用途で電動にも手締めにも使える1家に1台は欲しくなる便利な小型の充電式スクリュードライバーです ●力強い締付能力でらくらく作業ができます(電動による最大締付トルク2.5N·mです) ●トルクの調節が3段階で可能なため小ネジから木ネジなどの大きな力を必要したりする多様な締め付け(ゆるめ)に対応しています ●3.7V・1.5Ahの高容量電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能(木ネジ 4.2×32mm)です ●扱いやすい本体形状(筒型)のため片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方ができます ●ビットの着脱が容易なマグネットタイプのビットホルダーを採用しています
    用途組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作バッテリー電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)2.5トルク(N・m)(電動)2.5/(手動)3.5回転数(min-1[r.p.m])300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー容量(mAh)1500質量(kg)0.28(内蔵電池含む)質量(g)280ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5付属品プラスドライバービット(No.2×50mm)×1・USB充電ケーブル(1m)×1材質ハウジング:ABSタイプ筒型、充電式スクリュードライバーチャック能力(mm)六角対辺6.35(マグネットタイプ)型番BDX-4V機能手締め充電時間1時間50分電源タイプ充電式トルク調整あり回転数(min-1[回/分])300ライト機能LEDライト付き
  • 充電ドライバー trad

    充電ドライバー

    trad(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
    用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6回転数(min-1[r.p.m])0~200コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約4時間ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
  • 充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
    用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45]回転数(min-1[r.p.m])高速/600、低速/200(2段変速)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)質量(g)490(電池パック装着時)付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)充電時間(分)30最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
  • 3.6V LED付充電ドリルドライバー PROMOTE(プロモート)

    3.6V LED付充電ドリルドライバー

    PROMOTE(プロモート)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。
    用途日曜大工や家具の組立などに便利です。電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5回転数(min-1[r.p.m])200(正逆回転)バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)本体質量(kg)0.4付属品USB充電ケーブル(USB電源は別売り)タイプ2WAY(ピストル型/ストレート型)チャック能力(mm)六角対辺6.35充電時間(時間)3~5(※USB電源の電流によって変わります※1A以下のものをご使用ください。)電池残量表示3色ランプ表示トルク調整6+1段階調節充電方式USB充電式ライト機能LEDライト
  • 充電ドリルDV 3.6V E-Value

    充電ドリルDV 3.6V

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
    用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。仕様ストラップ付き質量(g)約360回転数(min-1[r.p.m])230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)バッテリー電圧(V)3.6モーター電圧(V)3.6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1500使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
  • 3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER

    3.6V リチウムコンパクトドライバー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
    電圧(V)DC 3.6最大締付トルク(N・m)5.5回転数(min-1[r.p.m])180バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)325ねじ締め能力(mm)最大38付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器トラスコ品番777-1576長さ(mm)155幅(mm)50高さ(mm)140タイプ小型ドライバーチャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)充電時間約3時間チャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)3充電方式USB充電適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)六角軸6.35
  • 3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)

    3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
    用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に質量(kg)0.48能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5本体寸法(mm)全長276×全幅46(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~M5機能電源自動停止機能、オートストップ機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)実用:約15/フル:約35回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
  • 電動ドライバー WIZ'A

    電動ドライバー

    WIZ'A
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
  • 92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション

    92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット

    ヒロ・コーポレーション
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
    用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)出力DC11.1V回転数(min-1[r.p.m])0~850入力DC12.6V 380mA連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA締付トルク(N・m)23バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ケ月充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1300クラッチ数(段)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190バッテリー容量(Wh)14.43
  • プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER

    プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き

    BLACK&DECKER
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止!トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。 収納や持ち運びに便利!スタイリッシュなオリジナルのアルミケース付き。
    用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリー容量(Ah)1.5付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル、アルミケースチャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約90クラッチ数(段)5段階
  • 充電式スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)

    充電式スクリュードライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    5日以内出荷
    小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。 重量350gの軽量タイプ。 正逆回転機能付き。 暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。 DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。 ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)
    用途各種小ネジの脱着作業に最適です。セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器全長(mm)150高さ(mm)125質量(g)350全幅(mm)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)3.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3
  • 27ビット電動ドライバー YARD FORCE

    27ビット電動ドライバー

    YARD FORCE
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    27ビット収納のペン型電動ドライバーセットです。どんなネジもワンタッチでサッと開け閉め可能です。ボタンを押すだけ、ワンタッチのペン型なので、家具などの組立・分解が苦手な方でも片手でラクラクです。手回し不要なので、高い所や奥のネジ、裏側のネジ回しもとても簡単です。作業も姿勢もラクに行えます。1回のフル充電で2時間使えて、ライト付きなので暗い所でも作業出来ます。万一充電が切れた時に手回しもできる、1台2役で大活躍です。
    用途高い所、低い所に。輸入家具などのポジビット対応に。六角ビットにも対応。トルクスネジにも対応トラスコ品番709-9842セット内容25mmプラスビット(青):PH1×2、PH2×3、PH3×1:計6本 、25mmポジドライブビット(緑):PZ1×1、PZ2×1:計2本、25mmマイナスビット(赤):SL3×1、SL4×1、SL5×1:計3本、25mm六角ビット(黒):H3×2、H4×2、H5×1:計5本材質本体:ナイロン樹脂、ビット:クロムマンガン鋼合金無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体寸法(mm)径34×全長177最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6付属ビット27充電時間(分)100
  • 充電式電動ドライバー TINOVA

    充電式電動ドライバー

    TINOVA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途組み立て家具、DIY、棚の設置などに付属品磁気帯び両頭ビット+2/-6(約85mm)、USB typeA/micro USB micro-Bケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロン色オレンジ/ブラック質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])280締付け能力(mm)(小ネジ)5 (木ネジ)Φ3.5×20(SPF材)連続使用時間(分)約50(無負荷)チャック(mm)6.35(対面)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:3.6V 容量:850mAhモーター電圧(V)3.6 DC充電時間(分)約50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約146×38×38最大トルク2N・m(電動) 10N・m(手動)
締付/穴あけ(充電工具)