絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min-1[r.p.m])
保証期間
1年間・2年間・6か月・その他
ブランド
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・ミルウォーキーツール・JTC・エスコ・BLACK&DECKER・アイリスオーヤマ・KTC・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・SHINANO(信濃機販)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・インガソール・ランド・ベッセル・DIAMOND・DEWALT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
748件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントパーツ P1 JTC

    フロントパーツ P1

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • バッテリー JTC

    バッテリー

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • 充電器 JTC

    充電器

    JTC
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット Greenlee

    インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット

    Greenlee
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
    用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。バッテリー電圧(V)18付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト3種×各1、収納ケーストラスコ品番261-4003セット内容LS50L2ノックアウトドライバ1/2インチ - 2インチコンジットサイズのスラッグバスター(R)パンチ2-1/2インチ - 4インチコンジットサイズ標準ラウンドパンチ1/2インチ - 4インチのコンジットサイズダイ7/16インチ油圧ドロースタッド3/4インチ油圧ドロースタッド1-1/8インチ油圧ドロースタッド18Vリチウムイオン2.0Ahバッテリー120V AC充電器KCC-LS4キャリングケース長さ(mm)363.2幅(mm)71.5質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-15~50奥行(mm)108.3荷重(t)7最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5、74.0、89.9、102.7、115.4出力荷重(kN)63最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
  • コードレスナットツール ポップリベット・ファスナー

    コードレスナットツール

    ポップリベット・ファスナー
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷
    USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。
    用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能電源電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)2.0トラスコ品番262-7875セット内容電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース全長(mm)358質量(kg)2.3(電池パック2.0Ah装着時) 2.6(電池パック4.0Ah装着時)全高(mm)252 (電池パック2.0Ah装着時) 272(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約150Ws/本(6サイズ)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18ストローク幅(mm)1~8.5適合ナット径(Φmm)M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)引力(kN)(公称)18
  • 充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用 東空販売

    充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用

    東空販売
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
    用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。最大締付トルク(N・m)1100電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(mm)19質量(kg)3.7付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221タイプブラシレスモーター全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M12~M30機能自動シャットオフ機能/LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M24ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~2900適合バッテリーBSL36A18
  • 充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用 東空販売

    充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用

    東空販売
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
    用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。最大締付トルク(N・m)280電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5差込角(mm)12.7質量(kg)1.8付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番244-6614材質樹脂幅(mm)56全長(mm)145タイプブラシレス全高(mm)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M20機能自動シャットオフ機能締付能力(高力ボルト)M10~M16ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10~16充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~3600適合バッテリーBSL36A181充電当たりの作業量(モード3使用時)1000本
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    破つり兼用・SDS-maxシャンク。BITUBO(倍ターボ)シリーズ。コード式を超えるパワーとスピード。打撃力9.0Jの余裕のパワー。キックバック防止。振動低減機構搭載。本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)
    用途コンクリートの穴あけ、破つり定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132打撃数(min-1[回/分])0~3130シャンク形状SDS-max回転数(min-1[回/分])0~360打撃力(J)9RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90
  • 18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700全長×全幅W×全高(mm)358×91×233シャンク形状SDSプラス打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
  • 1/4″コードレスインパクトドライバセット KTC

    1/4″コードレスインパクトドライバセット

    KTC
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷
    1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4アンビル1/4"充電時間(分)約40(急速充電型)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体) KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)適合バッテリーJBE14420(別売)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 1/4″コードレスインパクトドライバ(本体) KTC

    1/4″コードレスインパクトドライバ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500アンビル1/4"実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • ドリルドライバー ケニス

    ドリルドライバー

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    手軽に使える電動ドライバーです。
    付属品ドリルビット3本(No.1、No.2、-6mm)寸法(mm)約225×63×180質量(kg)約1.3コード長さ(m)1.9穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ10
  • M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1 穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm 3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル 1回の充電で最大50個もの19×102mm​の穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時) AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上 AVS防振システム
    付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
  • M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付)

    ミルウォーキーツール
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 71mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)
    付属品バッグ仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.7(4.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600商品タイプ本体のみ
  • M18 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)(充電器・バッテリー2個・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 新世代モデルのM18 FPD3(振動ドリルドライバー)とM18 FID3(インパクトドライバー)のセット 専用パックアウトツールボックスに収納
    充電時間(分)63
  • 充電式ブラシレスインパクトドライバー本体 WORX

    充電式ブラシレスインパクトドライバー本体

    WORX
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命! 軽量で、コンパクトなデザイン 耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
    用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約175打撃数(min-1[回/分])約0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2900チャック能力(mm)6.35六角軸ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本モーター電圧(V)20(最大)
  • コードレス プッシュスクリュードライバー BLACK&DECKER

    コードレス プッシュスクリュードライバー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
    用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリー容量(Ah)1.5付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブルタイプ充電式スクリュードライバーチャック能力(mm)6.35機能手締めバッテリーリチウムイオン保証期間1年充電時間(分)約90充電方式USB充電式クラッチ数(段)5スピード調節ありスイッチ種類プッシュ式ライト機能LEDライト付き
  • スクリュードライバー BLACK&DECKER

    スクリュードライバー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    軽量・コンパクトで使い易さ抜群のスクリュードライバー。 通常の六角ビット(両面幅6.0mm)に加えて、市販の組み立て家具などに付属されている六角棒レンチも取り付けられる独自のチャック構造を搭載。 家具の組み立ての際に手で絞めていた六角ボルトも、これ一台で楽に、安全に、しっかり作業できる。 手元を明るく照らすLEDライト搭載。暗所での作業にも最適。 操作は簡単、グリップのトリガーを握るだけ。 5種類の六角ビットが付属。 充電はUSBポート経由。
    用途スクリュードライバー、六角レンチドライバー、電動ドライバー、コードレス。付属品#1プラスドライバー(50mm)、#2プラスドライバー(50mm)、#2ポジドライブドライバー(50mm)、#4マイナスドライバー(50mm)、#8マイナスドライバー(50mm)、USBケーブル、六角レンチ電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5.5バッテリーリチウムイオン充電池チャック六角軸(両面幅6.0mm)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)ネジサイズ3.5×20mmを最大約200本適合ビット丸軸ビット:直径6mmまで充電方式USBポート回転数(min-1[回/分])180適合レンチ六角棒レンチ:3-5mmライト機能LEDライトあり
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー450N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
    用途ボルト、ナットの締め・緩め作業最大締付トルク(N・m)450定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)差込角(sq.)12.7打撃数(min-1[回/分])0~1900/2500/3300締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16回転数(min-1[回/分])0~1000/1500/2300RoHS指令(10物質対応)対応
  • M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300バッテリー容量(Ah)5.0トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
  • 充電式ミニドライバー SD WORX

    充電式ミニドライバー SD

    WORX
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!。ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
    用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体質量(kg)約0.5ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3.5
  • 充電式ドリル&ドライバーAI本体 WORX

    充電式ドリル&ドライバーAI本体

    WORX
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
    用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約20無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800本体質量(kg)約1.0チャック能力(mm)~Φ10穴あけ能力(mm) 木工約25ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工/約10 木材/約25モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
  • コードレスパンチャー DIAMOND

    コードレスパンチャー

    DIAMOND
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    36Vコードレスパンチャー コンパクトで場所を選びません。
    電圧(V)DC36付属品工具セットサイドハンドル充電器36Vバッテリー標準ポンチ・ダイス 11Φトラスコ品番417-9670長さ(mm)338幅(mm)85質量(kg)6.2kg(バッテリーを含む)高さ(mm)260(ハンドル部除く)奥行(mm)25電源リチウムイオン電池最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・5mm最大穴径(mm)丸:15、長:11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ機構ポジションストッパー搭載充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19
  • コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレススクリュードライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
    用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)締付トルク(N・m)弾性体:6適合ビット6.35mm六角軸ビット回転数(min-1[回/分])0~4500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレス分割コアモーターを搭載してコンパクト・パワー・スピーディーを実現した18Vの充電式ドライバドリルです ●片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速の切替えができる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています ●握りやすくて疲れにくい新グリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです
    用途木材・金属の穴あけ、各種ネジの締付付属品電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC-1802L)×1、補助ハンドル×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP質量(kg)1.9電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600チャック能力(mm)1.5~13型番DD181L5モーターブラシレス分割コアモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力M6ねじ締め能力(mm)(木ネジ)径10×長さ90・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×171ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)高速22、低速80バッテリー電圧(V)18保証期間1年間トルク(N・m)(高速)22・(低速)80充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)クラッチ数(段)21適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • コードレスリベッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスリベッター

    BOSCH(ボッシュ)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラインドリベット専用 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 AUTO機能搭載で作業効率UP ユーザーインターフェイス リベット保持機能 スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵
    用途金属部材の接合電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)仕様最大引き力16000N・m全長(mm)290質量(kg)(バッテリー無)1.6リベット径(Φmm)3~6.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×243×67ストローク量(mm)最大25能力(Φmm)リベット径3.0~6.4ストローク幅(mm)0~25モータ種類ブラシレスモーター工具引張力(kN)(最大)16
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    479,800税込527,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    バッテリー電圧(V)36/18※自動切替バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • コードレスインパクトドライバー(本体のみ) SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトドライバー(本体のみ)

    SHINANO(信濃機販)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ
    寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)打撃数(min-1[回/分])0~3100締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池回転速度(min-1[r.p.m])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
  • コードレスインパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ
    寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
  • コードレス複動パンチャー DIAMOND

    コードレス複動パンチャー

    DIAMOND
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びが楽々できます。
    電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)長さ(mm)338幅(mm)85全長(mm)404質量(kg)11.9(バッテリー含む/スタンドベース除く)高さ(mm)260(ハンドル部除く)穴径(Φmm)(最大)20作動方式複動式穴あけ能力120回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21適合バッテリー7BSL36A18最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:6
  • ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
    用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
    用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73打撃数(min-1[回/分])0~3300穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール

    MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    409,800税込450,780
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
  • 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス

    電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ)

    ボッシュ・レックスロス
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    6日以内出荷
    電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
    用途ネジ締めおよびトルク管理。幅(mm)75(バッテリー除く)高さ(mm)118(バッテリー除く)差込角(sq.)3/8マウントスクエアドライブ適合バッテリーNX-BP2-36V
  • M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
    電源(V)18最大磁力(N)8890穴あけ能力(mm)(最大)鉄鋼 13(ドリルチャック使用時)コア径(Φmm)最大38ストローク長(mm)146回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690無負荷回転速度(min-1[r.p.m])400 / 690質量(kg)12.8(本体のみ)、14.5(12.0Ahバッテリー装着時)付属品M18 FMDP-0C0 JP (1)、チャック (1)、チャックキー (1)、センターピン (2)、送りハンドル (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトドリル径(Φmm)最大13深さ(mm)50(最大切出し)バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)38(カッター使用時)ドリルチャック径(mm)(最大)13モータ種類ブラシレスモーターカッター最大径38mm先端取付け方式19mm
  • M18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット ミルウォーキーツール

    M18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット

    ミルウォーキーツール
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象> M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッ
    セット内容M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッテリー、M12-M18 充電器アズワン品番65-2324-27
  • M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能 タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様
    付属品ケース長さ(mm)590質量(kg)10.64(本体のみ)、12.34(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711バッテリー容量(Ah)12.0保証期間1年アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)ロングノーズトルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
  • M18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能
    付属品ケース長さ(mm)455質量(kg)9.64(本体のみ)、11.34(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)トルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
締付/穴あけ(充電工具)