絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min-1[r.p.m])
保証期間
1年間・2年間・6か月・その他
ブランド
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・ミルウォーキーツール・JTC・エスコ・BLACK&DECKER・アイリスオーヤマ・KTC・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・SHINANO(信濃機販)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・インガソール・ランド・ベッセル・DIAMOND・DEWALT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
748件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    142mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックを採用しています。キックバック防止機能を搭載しています。ギア式2段変速です。高効率ブラシレスモーターを搭載しています。正転・逆転機能付きです。LEDライトを装備しています。バッテリー残量表示ランプ付きです。
    用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0AH)×2、L-BOXX102N質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])0~475/1800定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×160×90締付トルク(N・m)【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)3チャック把握範囲(Φmm)0.8~10能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め8充電時間(分)36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    ヘッド長132mmのコンパクト設計で、取り扱いに優れています。最大締付トルク215N・mハイパワー仕様です。本体質量1.0Kgの軽量設計です。用途に応じて選べる2段階パワーコントロール機能を搭載しています。スローダウンモード(木材用)により、ネジの締めすぎを防止します。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用しています。
    用途ネジ締め、穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー×1、充電器(AL18V-20)、キャリングケース質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~2100/3300定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M16、高力ボルトM6-M14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×204×64打撃数(min-1[回/分])0~3800最大締付トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)充電時間(分)65(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 27ビット電動ドライバー YARD FORCE

    27ビット電動ドライバー

    YARD FORCE
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    27ビット収納のペン型電動ドライバーセットです。どんなネジもワンタッチでサッと開け閉め可能です。ボタンを押すだけ、ワンタッチのペン型なので、家具などの組立・分解が苦手な方でも片手でラクラクです。手回し不要なので、高い所や奥のネジ、裏側のネジ回しもとても簡単です。作業も姿勢もラクに行えます。1回のフル充電で2時間使えて、ライト付きなので暗い所でも作業出来ます。万一充電が切れた時に手回しもできる、1台2役で大活躍です。
    用途高い所、低い所に。輸入家具などのポジビット対応に。六角ビットにも対応。トルクスネジにも対応トラスコ品番709-9842セット内容25mmプラスビット(青):PH1×2、PH2×3、PH3×1:計6本 、25mmポジドライブビット(緑):PZ1×1、PZ2×1:計2本、25mmマイナスビット(赤):SL3×1、SL4×1、SL5×1:計3本、25mm六角ビット(黒):H3×2、H4×2、H5×1:計5本材質本体:ナイロン樹脂、ビット:クロムマンガン鋼合金無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体寸法(mm)径34×全長177最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6付属ビット27充電時間(分)100
  • 18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min DEWALT

    18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min

    DEWALT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    18V最強クラスのトルクと3スピード切り替えが可能なスペックを兼ね備えたパワーツールです。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載しています。
    用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。トラスコ品番734-7370セット内容サイドハンドル、TSTAKキットボックス無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/1200、高速:0~2000本体寸法(mm)195×77×220最大締付トルク(N・m)169バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~38250、低速:0~8500/22100、高速:0~38250
  • 18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT

    18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min

    DEWALT
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    9日以内出荷
    全長150mmの業界最短水準級の18V振動ドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
    用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7369セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1650、低速:0~1650、高速:0~1650本体寸法(mm)164×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~28050、低速:0~7650、高速:0~28050
  • 18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT

    18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min

    DEWALT
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    9日以内出荷
    全長150mmの業界最短水準級の18Vドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
    用途穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7371セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2差込角(mm)1.5-13電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450、高速:0~1650本体寸法(mm)150×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18
  • 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE

    16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    3日以内出荷
    どこでも軽々持ち運べて、片手でラクに使える「16Vインパクトドライバー」。10種のビットが付属しているので、DIYから家具のネジ締めまで大活躍。LEDライトも付き暗い所でも作業できます。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け、ゆるめ作業に。木材・樹脂の穴あけ作業に。セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、ビットセット(10種類)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他寸法(mm)ビット差込口:6.35六角軸質量(kg)(約)本体0.8、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅6.2×長さ15.5×高さ18打撃数(min-1[回/分])約0~3500無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200(無断変速)使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大トルク約100N・m
  • 充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 ディーエーピーネットワーク

    充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具

    ディーエーピーネットワーク
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    軽量約150gで片手でもラクに使える充電式電動ドライバー。USB充電対応で手軽に使え、家具の組立や日常のネジ締め作業を効率化します。最大250rpmの回転と2N・mのトルクで、家庭用作業に十分なパワーを発揮。13種類のビットが付属し、幅広い用途に対応可能。コンパクト設計で収納や持ち運びも便利。初心者からDIYまで、日常使いに最適な使いやすい1台です。
    用途家具の組立やネジ締め、DIY作業に。家庭内の簡単な修理や組立作業に。付属品充電ケーブル×1、ビット×13質量(g)150電源USB充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大約250連続使用時間約20~30分充電時間約3~5時間サイズ(mm)35×35×173最大トルク約2N・m
  • 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V 充電式インパクトドライバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タブレス電池採用で18V静音インパクトドライバーと同等クラスのパフォーマンス。静音 70dB…住宅密集地やリフォーム現場で使いやすい静音モデルです。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP18DAと同等クラス(70dB)。高負荷作業もラクラクねじ締め。ねじ締め時間 2.0秒 (Φ4.5×90mm木ねじ/ラワン材/下穴なし) 。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP12DAと同等クラス。作業量アップ。10.8Vタブレス電池を採用し、メーカー従来製品 10.8V静音インパクトドライバーWHP12DAから作業量が約130%に向上。 (Φ5.4×90mm/ラワン材/下穴なし)。軽量1.3kgで扱いやすい
    質量(kg)[BSL1250MT装着時] 1.3最大トルク(N・m)33(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱モード】0~1000【強モード】0~2200先端形状二面幅6.35ビット挿入形状締付能力(普通ボルト)M5~M10締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(小ねじ)4~8mm本体寸法(全長×高さ)(mm)[BSL1250MT装着時] 128×225センターハイト(mm)[BSL1250MT装着時] 29締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(テクスねじ)Φ3.5~6mm
  • 充電式電動ドライバー TINOVA

    充電式電動ドライバー

    TINOVA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途組み立て家具、DIY、棚の設置などに付属品磁気帯び両頭ビット+2/-6(約85mm)、USB typeA/micro USB micro-Bケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロン色オレンジ/ブラック質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])280締付け能力(mm)(小ネジ)5 (木ネジ)Φ3.5×20(SPF材)連続使用時間(分)約50(無負荷)チャック(mm)6.35(対面)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:3.6V 容量:850mAhモーター電圧(V)3.6 DC充電時間(分)約50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約146×38×38最大トルク2N・m(電動) 10N・m(手動)
  • 充電式インパクトドライバー TINOVA

    充電式インパクトドライバー

    TINOVA
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    用途長いネジ・太いボルトの締め付け、堅い材木へのビス留め、大型家具の組み立てなどに付属品バッテリーパック、急速充電器、ACアダプタ、ドライバービット(+2×3本、+3×1本)、六角ビット(4/5/6×各1本)、ベルトフック(ネジ付)材質ABS樹脂寸法(mm)ビット差込口:六角 対面6.35色オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)815最大トルク(N・m)80バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分モーター電圧(V)10.8ACアダプタ(定格入力)AC100~240V (50/60Hz) ACアダプタ出力:DC13.5V 1.5A AC電源アダプタ電源コード(約):1.5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~2000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×60×190打撃数(min-1)0~3500
  • ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ DEWALT

    ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ

    DEWALT
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    スライド式バッテリーで握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用しています。暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載しています。
    用途ボルトの締め、外しに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~250本体寸法(mm)65×460×65最大締付トルク(N・m)95バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー DEWALT

    コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー

    DEWALT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。
    用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 DEWALT

    18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015

    DEWALT
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
    プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。
    用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式電ドラスティック アルミス

    充電式電ドラスティック

    アルミス
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    手回しドライバーの様に使用できる。電動・手動どちらでも使える優れもの。
    用途組み立て家具やちょっとしたボルトの固定セット内容本体・microUSBケーブル・両頭ビット・取扱説明書対辺(mm)【適用ビット(片頭・両頭ビット)】6.35最大トルク(N・m)【電動・手動】2.5・10無負荷回転数(min-1[r.p.m])260連続使用時間(分)【無負荷時】約60充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800(3.6V)バッテリー寿命約500回
  • コードレス複動パンチャー EPC1525WNN DIAMOND

    コードレス複動パンチャー EPC1525WNN

    DIAMOND
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    1チャージで約350回穴あけが可能。複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりストレスがありません。360度回転式。スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。7.5kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。バッテリー充電器を除いた本体のみの販売です。参考画像はバッテリー付きとなります
    トラスコ品番698-1599寸法(mm)【ふところ】25最大穴あけ能力(mm) 鉄工15【SS400相当】15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
  • 19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売

    19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ

    東空販売
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    4日以内出荷
    差込角19.0sqの充電式シャットオフインパクトレンチ。マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能に。4段階の締付けトルク設定機能搭載により、軽自動車から大型SUVまで幅広い作業に対応可能。ISO/JISどちらの規格タイヤにも仮締め対応が可能。最大緩めトルク2100N・mの超ハイパワーを実現。モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。モード表示ランプやリチウムイオンバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。オプションの超ロングソケット(19SQL33F)を使用すれば、トラックのハブナットなどの奥まった狭い箇所のボルトやナットへのアクセスが可能に。最新式のバッテリーを搭載。エラストマの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。付属の充電器で急速充電(約25分)が可能。
    全長(mm)221質量(kg)3.9能力M12~M36(普通ボルト)/M10~M27(高力ボルト)全高(mm)290モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18Xトルク(N・m)シャットオフ:200(モード1)、250(モード2)、300(モード3)、400(モード4)、最大緩め:2100充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36V差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)17.7
  • 12.7sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売

    12.7sq充電式シャットオフインパクトレンチ

    東空販売
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    差込角12.7sqの充電式シャットオフインパクトレンチ。マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能に。4段階の締付けトルク設定機能搭載により、軽自動車から大型SUVまで幅広い作業に対応可能。最大緩めトルク550N・mの超ハイパワーを実現。モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。モード表示ランプやリチウムイオンバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。最新式のバッテリーを搭載。エラストマの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。付属の充電器で急速充電(約25分)が可能。
    全長(mm)144質量(kg)2能力M10~M18(普通ボルト)/M10~M14(高力ボルト)全高(mm)251モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18Xトルク(N・m)シャットオフ:50(モード1)、70(モード2)、90(モード3)、120(モード4)、最大緩め:550充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)5/18V差込角(sq.)12.7振動3軸合成値(m/s2)14.4
  • コードレス電動ドライバー HANMATEK

    コードレス電動ドライバー

    HANMATEK
    ¥4,498税込¥4,948
    1式
    6日以内出荷
    片手で簡単!どこでもパワフル!。USB Type-C充電式コードレス設計でどこでも使える。1500mAhの大容量バッテリーを搭載!長時間の連続作業が可能。充電式でどこでも使えるコードレス設計。USB Type-C充電に対応。先端にフロントLEDライト/グリップ下にバックライト搭載。フロントLEDライトはネジ止め時に点灯。暗い場所のネジ穴もくっきり見えて安全に作業可能!。左右の切替スイッチを押すと正逆回転切り替え可能!締める&緩めるが思いのまま。狭い場所にも強い!90°まで曲がるフレキシブルシャフト付き。手が入らない奥まった場所や曲がった箇所のネジ締めに最適。軽量200gのコンパクト設計!細身で握りやすいスリムでシャープなデザイン。手が疲れにくく、女性や工具初心者でも扱いやすいミニサイズ。買ってすぐに作業できる使いやすい10本ビット付き
    質量(g)200電圧(V)3.6電源バッテリー駆動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×48×140連続使用時間約45-60分充電時間約2-3時間電流(mA)300保証期間1年LED8灯(明るさ調整可)バッテリー容量(mAh)1500充電方式USB Type-C最高回転速度(min-1)約200(約3.33rps/s)
  • 12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    5日以内出荷
    時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
    用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
  • インパクトドライバー WIZ'A

    インパクトドライバー

    WIZ'A
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    用途家具の組み立てや、ネジの締め付け、穴あけ作業に付属品ドライバー両頭ビット×1本(+2×65mm)、交換用カーボンブラシ×1セット(2個)、取扱説明書仕様二重絶縁構造、無段変速型、LEDライト付き、ベルトフック付き、[適応ビットの軸]6.35mm六角軸 六角ビットの最大サイズ:M12まで ソケットビットの最大サイズ:10mmまで材質本体:樹脂 グリップ:ラバー色サンドベージュ/グレー/ブラック/シルバー質量(g)約1152(コード含む)定格電圧AC100V 定格周波数:50/60Hz 定格消費電力:250W打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm)(目安)木ネジ/Φ3.5~5.8、普通ボルト/M6まで定格時間(分)15最大締付トルク(N・m[kgf・cm])92[940]回転数(min-1[回/分])0~2500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×70×240(コード含まず)
  • インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコ

    インパクトドライバー (スティック型/充電式)

    エスコ
    ¥45,500税込¥50,050
    1台
    翌々日出荷
    無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース仕様樹脂ケースセット寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
  • ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコ

    ドライバードリル (スティック型/充電式)

    エスコ
    ¥41,600税込¥45,760
    1台
    翌々日出荷
    6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
  • ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコ

    ドライバードリル (スティック型/充電式)

    エスコ
    ¥54,000税込¥59,400
    1台
    4日以内出荷
    オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45
  • 電工マルチドライバー トップマン[工具・金物]

    電工マルチドライバー

    トップマン[工具・金物]
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
    これ1本でほとんどのネジに対応!
    対応ねじ+1/2/3
  • 差替式マルチ電工ドライバー トップマン[工具・金物]

    差替式マルチ電工ドライバー

    トップマン[工具・金物]
    ¥699~税込¥769~
    1個
    8日以内出荷
    一本で4役、錆に強い、日本製のマルチドライバー
    材質クロムバナジウム鋼 全身焼入
  • 電工ドライバー トップマン[工具・金物]

    電工ドライバー

    トップマン[工具・金物]
    ¥269税込¥296
    1個
    8日以内出荷
    手にやさしいクッショングリップ
    材質軸部/クロームバナジウム鋼
  • 電工差替ドライバー トップマン[工具・金物]

    電工差替ドライバー

    トップマン[工具・金物]
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    1丁で3サイズに対応
    材質クロムバナジウム鋼 全身焼入サイズ+1・+2×6.0
  • 幅広ドライバー トップマン[工具・金物]

    幅広ドライバー

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁の調整・点検に
    材質クロムバナジウム鋼 全身焼入サイズ(mm)18×7518×75
  • SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ ベッセル

    SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ

    ベッセル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
    用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
  • サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)

    サイレントインパクトドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    翌々日出荷
    4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。
    セット内容TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-4200チャック寸法(mm)6.35締付トルク(N・m)56振動(m/s2)19.5
  • 充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式振動ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。
    用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄質量(g)1380回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速)最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速)穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力M6(小ネジ)ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178保証期間1年充電時間(分)84打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速)クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段
  • 充電式ドライバーセット SIGNET(シグネット)

    充電式ドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    翌々日出荷
    高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書質量(g)160最大トルク(N・m)(手動)10、(電動)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145チャック(mm)クイックリリース:6.35 (1/4")バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max 280バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5/1A充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type
  • コードレスパンチャー オグラ

    コードレスパンチャー

    オグラ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!。Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。
    セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6
  • 18V丸ノコアタッチメント単品 アイリスオーヤマ

    18V丸ノコアタッチメント単品

    アイリスオーヤマ
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    翌々日出荷
    ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
    付属品平行定規1個、ノコ刃(木工用)1個、六角棒レンチ1個色サンドベージュ質量(g)990(平行定規除く)径(Φmm)付属ノコ刃:外径125、内径20回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-4500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×210(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大(付属ノコ刃使用時):90°(直角切断時):40mm、45°(傾斜切断時):26
  • 18Vサンダーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ

    18Vサンダーアタッチメント単品

    アイリスオーヤマ
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    翌々日出荷
    ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
    付属品サンドペーパー2種(60番、120番)×各3枚寸法(mm)付属サンドペーパー:140×97(三角形)色サンドベージュ質量(g)380回転数(min-1[r.p.m])0-10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×98×140
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    3日以内出荷
    ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
    用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])0~1050定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102打撃数(min-1[回/分])0~4675充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
  • M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ

    ミルウォーキーツール
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    パワーとサイズの両立。クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上。取り外しスピードアップ。コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能。M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上。現場と作業場での生産性を向上
    付属品本体、ケース仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900、逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
  • 18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみ SHINANO(信濃機販)

    18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷
    18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
    用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
  • 18V 19.sqコードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    18V 19.sqコードレスインパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
    用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
締付/穴あけ(充電工具)