カテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min-1[r.p.m])
充電時間
ブランド
- マキタ(135)
- HiKOKI(ハイコーキ)(79)
- BOSCH(ボッシュ)(61)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- ミルウォーキーツール(36)
- JTC(35)
- BLACK&DECKER(21)
- KTC(19)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
- EARTH MAN(11)
- インガソール・ランド(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ベッセル(11)
- DEWALT(9)
- SK11(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- SHINKO(新興製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・ミルウォーキーツール・JTC・BLACK&DECKER・KTC・SHINANO(信濃機販)・京セラインダストリアルツールズ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・EARTH MAN・インガソール・ランド・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ベッセル・DEWALT・SK11・アイリスオーヤマ・SHINKO(新興製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

電動ドライバー
WIZ'A¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
充電式ミニドリル・ドライバー
EARTH MAN¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
HOTO SNAPBLOQ 電動ミニドリルセット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷20種のドリルが付属。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に対応する、充電式ミニドリルです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業が可能です。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。付属品ドリル本体、ドリルビット×20、ドリルガイド、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドリル:181.7×19.7×22.5質量(g)ドリル:108製品質量(g)400保証期間1年間ビット【Φ2.35×35mm】0.6/0.7/0.8/0.9/1.0×2/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5×2/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0×2/2.1/2.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600/900/1200充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から3日以内出荷126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ
YAMAZEN(山善)¥9,098~税込¥10,008~1台ほか当日出荷から5日以内出荷内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000本体質量(kg)1.7最大締付トルク(N・m)約190保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
21Vコードレスインパクトドライバー
PROMOTE(プロモート)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1質量(kg)12.3(バッテリー装着時)電圧(V)21回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300最大トルク(N・m)180チャック能力(mm)六角軸6.35電動機DCブラシレスモーター充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah)
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量。電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。充電時間が速い付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付最大締付トルク(N・m)110※M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1)0~3200
DIW184L5
京セラインダストリアルツールズ¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです ●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています ●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます) ●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます ●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています ●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・充電器(UBC-1804L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
20ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷電圧(V)直流36穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)289全幅(mm)93全高(mm)217打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL4025振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
20ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
ちょいドラTURBO
EARTH MAN¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1質量(g)191使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電:10~35最大トルク(N・m)(電動)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200充電時間約2時間(空→フル充電)モーター電圧(V)3.7トルク(N・m)耐久(手動時):10バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸
10.8Vブラシレスドリルドライバー
DEWALT(デウォルト)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500本体質量(kg)0.87穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)2.5
10.8Vブラシレスインパクトドライバー
DEWALT(デウォルト)¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850打撃数(min-1[回/分])0~3600本体質量(kg)0.8チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)163バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)6.7
18Vブラシレスインパクトドライバー
DEWALT(デウォルト)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷小型・軽量でも190Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~3200本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)190バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)21
充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器
空研¥29,980税込¥32,9781個当日出荷KW-E190pro用電池パックです。用途KW-E190pro本体に装着。トラスコ品番224-9078適合機種KW-E190pro5F種類電池パック電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5
プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き
BLACK&DECKER¥6,898税込¥7,5881個欠品中簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止!トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。 収納や持ち運びに便利!スタイリッシュなオリジナルのアルミケース付き。用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリー容量(Ah)1.5付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル、アルミケースチャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約90クラッチ数(段)5段階
コードレスインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~29500穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート13締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途ボルト、ナットの締め・緩め作業最大締付トルク(N・m)330定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)差込角(sq.)12.7全長(mm)145打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応
充電インパクトドライバー
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適打撃数(min-1[回/分])0~3700ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])0~2750振動3軸合成値(m/s2)11.8
充電ドリルドライバーチャックタイプ
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。電源充電器:AC100V(50/60Hz)バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工Φ21穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:Φ10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ21ねじ締め能力(mm)Φ2.1~6.8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01全長(mm)159質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60チャック能力(mm)Φ0.8~Φ10ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M5穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示チャック(mm)キイレスチャック(Φ0.8~10mm)充電器質量(kg)約0.63充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)実用:約20、フル:約45LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FAクラッチ数(段)15寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥23,980税込¥26,3781個欠品中コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速:0~21000電圧(V)18バッテリーリチウムイオン(BSL1460)バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工36穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) アルミ13付属品急速充電器・ケース・予備電池・電池カバー・No.2プラスビット質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81チャック能力(mm)2.0~13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60締付能力(小ねじ)M6蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル13クラッチ数(段)20商品タイプ本体+バッテリライト機能あり(LED)
充電式インパクトレンチフルセット
空研¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業にトラスコ品番224-9077セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄質量(kg)2.6色黒/緑打撃数(min-1[回/分])2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550充電時間(分)約60差込角(sq.)12.7
M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ
ミルウォーキーツール¥28,980税込¥31,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載電圧(V)12最大トルク(N・m)47回転数(min-1[r.p.m])450最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)長さ(mm)272厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)最大締付トルク(N・m)47
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール¥89,980税込¥98,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)218質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800ねじ締め能力最大M33トルク(N・m)702/1138/1627/1627充電時間(分)59差込角(sq.)3/4インチ締付能力(ナット)最大M33適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。バッテリー容量(Ah)5穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33チャック(mm)1.5~13保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45ライト機能LEDライト:スイッチ連動
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ最大トルク(N・m)30(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~400/1500打撃数(min-1[回/分])0~22500電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) コンクリート6付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1定格電圧(V)10.8(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6締付トルク(N・m)剛性体30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ
52mm 充電式ハンマドリル
マキタ¥129,800税込¥142,7801台欠品中世界最強、充電式ハンマドリルバッテリー電圧(V)直流72(80max)穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:52、コアビット:160穴あけ能力(mm)コアビット160(121mm以上は市販品をご使用ください)質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)610幅(mm)140高さ(mm)337電圧(V)直流72打撃数(min-1[回/分])1100~2250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×140×337モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])150~310適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040×2本使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥75,980税込¥83,5781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計 最大M42ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能 最大2,400Nmの緩めトルク 最大2,033Nmの締め付けトルク付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)277質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650ねじ締め能力最大M42アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式)トルク(N・m)530/1020/1800/2033締付能力(ナット)最大M42アズワン品番65-0279-75適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18先端形状リテーナーリング+ピン式トルク(N・m)102/203/339差込角(sq.)1/2インチ締付能力(ナット)最大M18アズワン品番65-0279-72適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
18V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」 従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい! トップクラスの穴あけスピード効率 従来製品より穴あけスピード約44%UP! 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.3(サイドハンドル含)長さ(mm)251幅(mm)-回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
BLACK&DECKER¥8,998税込¥9,8981台当日出荷1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。トラスコ品番203-5924セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)900打撃数(min-1[回/分])0~22500バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-24
【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)、0~1350(高速)把握径(Φmm)10(最大チャック)
36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!。別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)長さ(mm)254幅(mm)79質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)色グリーン高さ(mm)202(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーターブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)254×79×202能力(mm)ドライウォールねじ:4蓄電池形名BSL36B18充電時間(分)約25適合バッテリーマルチボルト蓄電池適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm1充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
3.7V充電式ちょいドラ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き用途ねじを締める・ゆるめる無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220質量(g)190付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1入力電流(mA)500サイズ(mm)160×45×45
コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台当日出荷36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。用途鋼材への穴あけに電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15質量(kg)7.8(バッテリーパック含む)穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ15




![コイン型ドライバー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937496-260121-02.jpg)