絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(1)
- VINE(11)
- マキタ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- カシムラ(1)
- YARD FORCE(1)
- WAKO(和光商事)(1)
特価

S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA
EARTH MAN(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れにセット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用洗浄ガンユニット
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷6段階切り替え噴射用途水栓のない環境での洗浄に 。ベランダや玄関周りの洗浄に 。車やバイク等の洗浄に付属品本体×1、ノズル×1、洗剤用ノズル×1、給水ホース約5.0m×1質量(kg)約0.64 ※ノズル含む本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約400×60×83 ※ノズル含む最大吐出圧力(MPa)約2.8 ※吸い上げ高さ0m/噴射角度0°設定時給水方式自給最大吸上げ高さ(m)約3.0使用水上水道水吐出水量約3.3L/min(最大) ※噴射角度0°設定時供給水温(℃)2~40
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
EARTH MAN¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1質量(kg)約1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速)最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンカバー×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1質量(kg)約0.8ピッチ1/4’’寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×88×135チェーンスピード(m/s)約4.8最大切断能力1充電あたりの作業量(目安)35×35mm角材 約200回ゲージ.043’’( 1.1mm)コマ数36有効切断長さ(mm)約150(推奨切断太さΦ100以下)
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
EARTH MAN¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット/フル充電での作業時間:1×4材 約180回用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に質量(g)740無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500ノコ刃内径(Φmm)使用可能:10最大切込深さ(mm)0°:21/45°:11使用可能ノコ刃外径(mm)85
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷18Vマルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット/フル充電での作業量:約20分(木材サンディング時)/約250本(#12×50mm丸釘切断時)用途木材の中抜き切断・軟鉄材等の面一切断に/角の研削・ちょっとした面積の研削に質量(g)400振動数(min-1)約0~18,000振動角度(°)約3.2切り込み深さ(mm)【目安】木材:約25 鉄工(軟鉄):約4