絞り込み
粘度
  • 100(2)
  • 110(1)
ブランド
  • AZ(エーゼット)(2)
  • CHEMIC(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • 日東工器(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • デンゲン(1)
  • エヌエスケミカル(1)
内容量(L)
  • 2
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(21)
  • 0.118(2)
  • 0.12(2)
  • 0.2(7)
  • 0.25(6)
  • 0.3(14)
  • 0.4(4)
  • 0.42(9)
  • 0.5(17)
  • 1(79)
  • 4(100)
  • 5(7)
  • 10(6)
  • 16(15)
  • 18(142)
  • 20(86)
  • 200(13)
適合
  • コンプレッサー(1)
  • チェーンソー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所

    汎用コンプレッサオイル (レシプロ)

    明治機械製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(2L)
    当日出荷から10日以内出荷
    明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
    適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)

    チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(2L)
    当日出荷から3日以内出荷
    精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
    用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)適合範囲チェーンソー粘度100粘度(cSt)ISO VG 100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • AZチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(2L)
    当日出荷から4日以内出荷
    油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
    用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。適合範囲チェーンソー粘度ISO VG110危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン

    真空ポンプオイル シングルステージ用

    デンゲン(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(2L)
    当日出荷
    シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
    用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 切削油2L缶 日東工器

    切削油2L缶

    日東工器(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(2L)
    当日出荷
    優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。 耐腐敗性に優れています。
    適合アトラエースシリーズトラスコ品番283-6858質量(kg)2容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油 エヌエスケミカル

    水溶性切削油

    エヌエスケミカル(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個(2L)
    当日出荷から10日以内出荷
    水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
    用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。危険物の類別非危険物
  • ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L AZ(エーゼット)

    ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L

    AZ(エーゼット)
    2,398税込2,638
    1袋
    当日出荷
    油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
    用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)2グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
  • 防腐剤 CHEMIC

    防腐剤

    CHEMIC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    水溶性防腐剤です。
    用途水溶性金属加工液の腐敗抑制に。腐敗臭の改善に。トラスコ品番525-0138淡黄~黄容量(L)2主成分防腐剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイル処理剤 旭エンジニアリング

    オイル処理剤

    旭エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1缶(2L)
    3日以内出荷
    油を超微粒子に分解分散します。 完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。 白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。 天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。 希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。
    使用方法1.オイル吸着マットAE-40(別売)でオイルを拭き取って下さい。2.処理剤を水で10倍に希釈し散布して下さい(高圧洗浄の場合は30倍)。3.デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。4.水ですすぎ流して下さい。容量(L)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水溶性切削液 IKURATOOLS(育良精機)

    水溶性切削液

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ソリューションタイプ
    容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 消泡剤ST CHEMIC

    消泡剤ST

    CHEMIC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    水溶性消泡剤です。
    用途工業用。水溶性加工液(切削、研削)の消泡に。トラスコ品番528-7462乳白容量(L)2容量(kg)2主成分シリコン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
工業用潤滑油