絞り込み
粘度
- 20.5
- 10(9)
- 15(6)
- 20(2)
- 32(20)
- 41.77(2)
- 46(12)
- 50(4)
- 56(2)
- 68(15)
- 100(13)
- 110(3)
- 111(2)
- 130(2)
- 150(7)
- 200(3)
- 220(8)
- 320(7)
- 460(3)
- 680(2)
- その他(17)
- 粘度をもっと見る
ブランド
- コベルコ(KOBELCO)(1)
内容量(L)
- 4(1)
- 20(1)
適合
- 圧縮機(1)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

エクストラオイル
コベルコ(KOBELCO)¥21,980~税込¥24,178~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷用途潤滑油適合範囲圧縮機粘度20.5(mm2/sec)(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性