絞り込み
内容量(L)
- 4(1)
- 20(1)
ブランド
- コベルコ(KOBELCO)(1)
粘度
- 20.5
- 46(1)
- 46.12(1)
- 68(6)
- 98(1)
- 100(1)
- 111(1)
- その他(1)
適合
- 圧縮機(1)
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
「内容量(L)」から絞り込む
4(1)
20(1)

エクストラオイル
コベルコ(KOBELCO)¥21,980~税込¥24,178~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷用途潤滑油適合範囲圧縮機粘度20.5(mm2/sec)(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性