絞り込み
粘度
  • 15(1)
  • 32(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 信越化学工業(59)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(54)
  • コスモ石油(31)
  • NOKクリューバー(30)
  • オーデック(28)
  • AZ(エーゼット)(25)
  • BOLL(23)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • タイムケミカル(22)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(22)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(20)
  • 日本油化工業(18)
  • ダイゾー(16)
  • GA(グリーンエース)(11)
  • ニコテック(11)
  • 旭エンジニアリング(11)
  • TRUSCO(10)
  • スターカット工業(10)
  • ユシロ化学工業(8)
内容量(L)
  • 0.3(1)
  • 1(1)
  • 4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーツールオイル 0.3L エスコ

    エアーツールオイル 0.3L

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1本
    当日出荷
    エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
    薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 1.0L ネジ加工・切削オイル エスコ

    1.0L ネジ加工・切削オイル

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個(1個)
    翌々日出荷
    不水溶性切削油。パイプのねじ切り加工用切削油。ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。
    成分鉱物油質量(g)総質量:985内容量(L)1粘度ISO VG:15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 消泡剤 クリレスミニ505 エスコ

    消泡剤 クリレスミニ505

    エスコ
    2,520税込2,772
    1本(500g)
    翌日出荷
    標準使用量/泡の発生状況により異なります。適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
    内容量(g)500pH6.2~8.2(20℃)比重0.99~1.03(20℃)危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプオイル エスコ

    真空ポンプオイル

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    5日以内出荷
    真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。 オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
    用途工業用容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 消泡剤 (投げ込み式) エスコ

    消泡剤 (投げ込み式)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌々日出荷
    シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し、成型した固形タイプの消泡剤です。固形型消泡剤は保存安定性に優れ、水系発泡液や発泡した泡と接触することで、消泡成分が徐々に溶け出し、消泡効果を発揮します。水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用できます。
    用途排水・一般工業用(投げ込み式)、排水処理、スクラバーなどの循環水処理材質シリコーン寸法(mm)70×80×35(H)内容量(g)200使用時間2週間 (目安)有効成分1融点(℃)53危険物の類別非危険物
  • 191g パーツクリーナー 不燃性 エスコ

    191g パーツクリーナー 不燃性

    エスコ
    4,160税込4,576
    1本
    翌日出荷
    消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
    仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当危険物の類別非危険物
工業用潤滑油