絞り込み
粘度
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 220(1)
  • 320(2)
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(5)
  • 信越化学工業(41)
  • AZ(エーゼット)(26)
  • BOLL(23)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
  • 日本油化工業(18)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • GA(グリーンエース)(10)
  • TRUSCO(10)
  • スターカット工業(10)
  • アサダ(7)
  • マキタ(7)
  • フックスジャパン(7)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(6)
  • 扶桑精機(6)
  • NOKクリューバー(6)
  • 大崎電工(5)
  • ヤナセ製油(5)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
内容量(L)
  • 0.3(1)
  • 1(3)
  • 4(13)
  • 16(1)
  • 18(33)
  • 20(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
  • チェーン(22)
  • 減速機(1)
  • 軸受(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミギヤオイルMO

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(4L)
    欠品中
    ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(タッピングペースト) スミタップペーストスーパー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(タッピングペースト) スミタップペーストスーパー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    3,698税込4,068
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。
    用途ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工トラスコ品番123-3009淡黄色使用温度範囲(℃)40以下主成分鉱物油、油性向上剤、極圧剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スミコーウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーウルトラカット

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。 鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
    用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。トラスコ品番123-2975容量(mL)300適合工具ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り打抜き、深絞り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    当日出荷
    酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
    用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。容量(L)4質量(kg)4.45トラスコ品番836-3287適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,898税込10,888
    1缶(4L)
    当日出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番868-2385容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • モリコンクスーパー100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリコンクスーパー100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(1L)
    当日出荷
    耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。使用温度範囲(℃)150以下仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • モリコンクM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリコンクM100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(1L)
    当日出荷
    鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
    用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。給油、更油困難な場所の設備機械に。手差給油箇所の設備機械に使用温度範囲(℃)150以下トラスコ品番123-2240容量(L)1適合範囲減速機、設備機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2535容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    44,980税込49,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    適合範囲高温チェーントラスコ品番135-9248容量(L)18アズワン品番64-7144-26危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    35,980税込39,578
    1箱(1L×6缶)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2370容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    49,980税込54,978
    1缶(18L)
    欠品中
    適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4312容量(L)18アズワン品番64-7144-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    62,980税込69,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4345容量(L)18アズワン品番64-7144-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶
    6日以内出荷
    金型に付着した汚れを除去します。樹脂(成形品)への影響が少ないです。
    用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。トラスコ品番682-7859材質石油ナフサ無色透明容量(mL)16000容量(L)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)16000
  • 切削剤ウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤ウルトラカット

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    12,980税込14,278
    1缶
    当日出荷
    極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。
    用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%。手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物
  • アリビオチェーンHT 320 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 320

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    119,800税込131,780
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    粘度VG320淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)284危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数91ベースオイル合成油
  • アリビオチェーンHT 220 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 220

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    98,980税込108,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    粘度VG220淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)286危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数98ベースオイル合成油
  • 切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    34,980税込38,478
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番136-0773容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    42,980税込47,278
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9272容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-36危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    58,980税込64,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9237容量(L)18危険物の類別非危険物
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    17日以内出荷
    トラスコ品番136-0767容量(L)18アズワン品番64-7144-56危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9234容量(L)18アズワン品番64-7144-49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9240容量(L)18アズワン品番64-7143-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    10日以内出荷
    トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    94,980税込104,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9244容量(L)18アズワン品番64-7143-86危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
  • ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    93,980税込103,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9255容量(L)18アズワン品番64-7144-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    10日以内出荷
    トラスコ品番136-0772容量(L)18アズワン品番64-7144-05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    53,980税込59,378
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番136-0762容量(L)18アズワン品番64-7144-19危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    17,980税込19,778
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2390容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(18L)
    32日以内出荷
    トラスコ品番135-9230容量(L)18アズワン品番64-7144-12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番868-2391容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    86,980税込95,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番136-0759容量(L)18アズワン品番64-7144-13危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番136-0780容量(L)20アズワン品番64-7143-97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン40 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番136-0757容量(L)18アズワン品番64-7143-99危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番135-9263容量(L)18アズワン品番64-7143-98危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(軸受・チェーン用) モリキロン10 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(軸受・チェーン用) モリキロン10 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    適合範囲軸受・チェーントラスコ品番447-9483容量(L)18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
工業用潤滑油