絞り込み
粘度
- 100(1)
- 150(1)
- 320(1)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ローヤル(1)
- NCH(1)
内容量(L)
- 1(1)
- 4(6)
- 18(8)
適合
- ギヤ・歯車(1)
引火点(℃)
- 220(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「粘度」から絞り込む
100(1)
150(1)
320(1)

スミギヤオイルMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(4L)当日出荷ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4適合範囲ギヤ主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
モリオイルF320
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶4日以内出荷鉱油に有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高荷重用ギヤ油。用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番868-2387色褐色透明使用温度範囲(℃)≦+150容量(L)4引火点(℃)220密度(g/cm3)0.9流動点(℃)-20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LISO粘度グレードISO VG320RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(18L)6日以内出荷トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)4日以内出荷トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥35,980税込¥39,5781箱(1L×6缶)4日以内出荷トラスコ品番868-2370容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)3日以内出荷トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥94,980税込¥104,4781缶(18L)17日以内出荷トラスコ品番136-0767容量(L)18アズワン品番64-7144-56危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(4L)4日以内出荷トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(18L)5日以内出荷トラスコ品番135-9234容量(L)18アズワン品番64-7144-49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥94,980税込¥104,4781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9240容量(L)18アズワン品番64-7143-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)10日以内出荷トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥94,980税込¥104,4781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番135-9244容量(L)18アズワン品番64-7143-86危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥93,980税込¥103,3781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9255容量(L)18アズワン品番64-7144-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(18L)10日以内出荷トラスコ品番136-0772容量(L)18アズワン品番64-7144-05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類