絞り込み
ブランド
- ノックス
- モノタロウ(7)
- 信越化学工業(59)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(54)
- NOKクリューバー(30)
- オーデック(28)
- AZ(エーゼット)(25)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(23)
- BOLL(23)
- エムーゲ・フランケン(23)
- タイムケミカル(22)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(20)
- 日本油化工業(18)
- ダイゾー(16)
- GA(グリーンエース)(11)
- ニコテック(11)
- 旭エンジニアリング(11)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- ユシロ化学工業(8)
- アサダ(7)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 1(1)
- 4(2)
- 16(3)
- 18(1)

サビラーズ
ノックス¥17,980~税込¥19,778~1缶(4L)ほか当日出荷から8日以内出荷黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
新ノロトール
ノックス¥35,980~税込¥39,578~1缶(18L)ほか当日出荷から5日以内出荷型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤危険物の類別非危険物
ハイサビラーズ
ノックス¥19,980~税込¥21,978~1缶(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月~1年間です。用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フォームガード
ノックス¥27,980税込¥30,7781缶(16L)9日以内出荷速乾性です。約20~30日間の防錆力があります。 速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。 均一色の美しいコンクリート面になります。用途鋼製型枠、樹脂コート型枠容量(L)16乾燥時間(分)約30塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノックスーEW(クリヤー)
ノックス¥32,980税込¥36,2781缶(16kg)9日以内出荷鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。液色クリヤー塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
ノックスーEW(錆・グレー)
ノックス¥36,980税込¥40,6781缶(16kg)4日以内出荷から6日以内出荷鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物