絞り込み
ブランド
  • 竹村電機製作所
  • モノタロウ(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(486)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(356)
  • マクセル(345)
  • HORIBA(堀場製作所)(233)
  • アズワン(165)
  • KRK(笠原理化工業)(91)
  • TGK(東京硝子器械)(81)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
  • 共立理化学研究所(64)
  • ケニス(63)
  • 宮本理研工業(62)
  • SIBATA(柴田科学)(60)
  • 鈴研(57)
  • セムコーポレーション(55)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(53)
  • A-Gas Japan(42)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
  • Merck(メルクミリポア)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH150・PH450・PC450用 pH交換センサー 竹村電機製作所

    PH150・PH450・PC450用 pH交換センサー

    竹村電機製作所
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    PH150・PH450・PC450用のpH交換センサーです。
  • ポータブル型 アナログEC計 (0~3・0~10mSの2レンジ・均等目盛) 竹村電機製作所

    ポータブル型 アナログEC計 (0~3・0~10mSの2レンジ・均等目盛)

    竹村電機製作所
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    高精度。測定レンジは2つ。見易い拡大目盛、ミラー付大形メーター使用のアナログメーターです。操作は簡単、液温を測り温度補正をして測定します。標準液での校正の必要はありません。AC.DC両用(AC100Vアダプター、電池006P)付。日本製
    付属品キャリングケース、CD-201(センサー)、土壌測定用容器、赤液棒状温度計(0~100℃)、ACアダプター、電池006P測定範囲(mS)0~10、0~3(2レンジ)電源(V)AC100 又は006P(91ヶ本体質量(g)550精度±8%最小目盛[0~10mS]0.2mS [0~3mS]0.1mS温度補正(℃)15~40 手動
  • ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型 デジタル EC・TDS・塩分計 (メモリ500データ)

    竹村電機製作所
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    ?バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。
    付属品校正液1413μS/cm,12.88mS/cm、111.8mS/cm脱イオン水、導電率センサー(CONSEN91W)、専用キャリングケース測定範囲(TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(TDS)各レンジ1点、(導電率)5点(各レンジ1点)オートパワーオフ10分後
  • ポータブル型 デジタル EC計 竹村電機製作所

    ポータブル型 デジタル EC計

    竹村電機製作所
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    広い測定領域、プッシュボタン式多点校正。自動測定領域選択機能、防滴キーパット。オートオフ。
    付属品キャリングセット、センサーCONSEN91B、校正用標準液セット仕様校正点:最大5点まで寸法158×85×42mm ;255g精度±1%F.S測定範囲(m)0~200.0S/c 0~20.0、0~200、0~2000μS/c 5レンジ 0~20.00、0~200.0S/c分解能(m)1μS/c、0.01S/cセル定数0.1,1.0,10.0(選択可)
  • ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型 デジタル EC・TDS計 (メモリ150データ)

    竹村電機製作所
    113,980税込125,378
    1台
    5日以内出荷
    測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。
    付属品校正液:1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm各1本、脱イオン水1本、導電率センサー(CONSEN91)、専用キャリングケース測定範囲(TDS)0~200ppt(TDS定数1.0設定時)(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)、(導電率)0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(TDS)±1%(フルスケール)、(導電率)±1%(フルスケール)、(温度)±0.5℃温度補償自動または手動メモリー測定:最大150校正(TDS)各レンジ1点、(温度)±10℃ 0.1刻み、(導電率)5点(各レンジ1点)オートパワーオフ10分後、または連続測定選択可防水IP67
  • ポータブル型 アナログEC計 (0~5mS 指数目盛・土壌測定向き) 竹村電機製作所

    ポータブル型 アナログEC計 (0~5mS 指数目盛・土壌測定向き)

    竹村電機製作所
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    土壌測定に適したECメーターです。見易い拡大目盛、ミラー付大形メーター使用のアナログメーターです。指数目盛のため、2.0mS/cm以下の測定に適しています。操作は簡単、液温を測り温度補正をして測定します。標準液での校正の必要はありません。AC.DC両用(AC100Vアダプター、電池006P)付。日本製
    付属品キャリングケース、CD-101(センサー)、土壌測定用容器 70cc、赤液棒状温度計(0~100℃)、ACアダプター、電池006P寸法(mm)本体:170×110×65測定範囲(mS)0.1~5.0電源(V)AC100 又は006P(91ヶ本体質量(g)550精度±8%(2.0mS/cm以下)温度補正(℃)15~40 手動
  • ポータブル型 デジタル pH&ORP計 竹村電機製作所

    ポータブル型 デジタル pH&ORP計

    竹村電機製作所
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    マルチパラメーター測定、pH、mV、温度の測定が可能。pH用センサー付属。オートオフ。プッシュボタン式多点校正、防滴キーパッド。
    付属品キャリングケース、センサー、校正用標準液付属、土壌測定用容器測定範囲pH:0.00から14.00pH mV:-1000~1000mV寸法157×85×42mm ;255g精度pH:±0.01pH mV:±1mV分解能pH:0.01pH mV:1mV対応自動温度補償:有り
  • ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ)

    竹村電機製作所
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。
    付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きいほう、(温度)±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(ORP)200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可端子外部通信用:USB
  • ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ)

    竹村電機製作所
    115,980税込127,578
    1台
    5日以内出荷
    測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。
    付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)±2mVまたは0.5%×読取値の大きい方、±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動メモリー測定:最大150校正(ORP)±200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可
  • ポケット型pH計 Expert PH 竹村電機製作所

    ポケット型pH計 Expert PH

    竹村電機製作所
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    最新型。扱いやすく、正確性の高いテスターです。pHと温度を同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。安定マークを表示して測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせしますので、より正確に測定できます。センサー一体型
    付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、標準液pH7.0, 4.0 50ml 各1仕様校正点(pH):1~3点(自動認識)測定範囲(温度)0~50℃(32~122.0°F)サイズ(cm)17×4.5×3電源(V)LR44(1.5×4精度(温度)±0.5℃(±0.9°F)±1LSD使用温度(℃)5~45測定範囲(pH)0.0~14.0pH分解能(温度)0.1℃(0.1°F)対応補正:有り(自動)精度(pH)±0.1機能オートオフ:8.5分(最後のキー操作後)分解能(pH)0.1
  • エリート PH Spear用 交換センサー 竹村電機製作所

    エリート PH Spear用 交換センサー

    竹村電機製作所
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    エリート PH Spear用の交換センサーです。
  • 交換センサー/CM-55用 竹村電機製作所

    交換センサー/CM-55用

    竹村電機製作所
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    アナログ電気伝導度 CM-55用の交換センサーです。
  • COND 6+・Salt 6+用 交換センサー 竹村電機製作所

    COND 6+・Salt 6+用 交換センサー

    竹村電機製作所
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    ポータブル型デジタルEC計 COND6+用の交換センサです。
  • PH5+・PH6+・PH700用 pH交換センサー 竹村電機製作所

    PH5+・PH6+・PH700用 pH交換センサー

    竹村電機製作所
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    PH5+・PH6+・PH700用のpH交換センサーです。
水質検査・土壌検査関連(pH等)