3,298件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌採水瓶 サンセイ医療器材

    滅菌採水瓶

    サンセイ医療器材
    26,980税込29,678
    1ケース(200個)ほか
    翌々日出荷
    広口の密閉容器なので持ち運びや検体の採取に便利です。
  • ターメリック試験紙 クルクミン アイシス

    ターメリック試験紙 クルクミン

    アイシス
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    クルクミンを染み込ませてホウ素(B)、ホウ酸(H3BO3)、ホウ酸イオン(B(OH)4-)の有無を検出します。定量・半定量測定はできません。溶液に浸した黄白色試験紙は濃度に応じて橙色から赤色に変色します。
    仕様検出限界:20mg/LのB、測定可能pH値:pH1~2、試験紙サイズ(mm):20×70TGK品番0007440104アズワン品番62-3875-29
  • pH試験紙 pH5.2-7.2 特殊インジケータ用 ノンブリーディング 肉のpH測定用 pH5.2-5.6-6.0-6.4-6.8-7.2 MColorpHast TM 109632 1ST Merck(メルクミリポア)

    pH試験紙 pH5.2-7.2 特殊インジケータ用 ノンブリーディング 肉のpH測定用 pH5.2-5.6-6.0-6.4-6.8-7.2 MColorpHast TM 109632 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0307-85
  • pHインジケーターストリップ pH4.0-7.0 特定領域用 ノンブリーディング pH4.0-4.4-4.7-5.0-5.3-5.5-5.8-6.1-6.5-7.0 MColorpHast TM 109542 100Strips Merck(メルクミリポア)

    pHインジケーターストリップ pH4.0-7.0 特定領域用 ノンブリーディング pH4.0-4.4-4.7-5.0-5.3-5.5-5.8-6.1-6.5-7.0 MColorpHast TM 109542 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
    アズワン品番61-0307-46
  • pH インジケーターストリップ pH 0 - 6.0 Merck(メルクミリポア)

    pH インジケーターストリップ pH 0 - 6.0

    Merck(メルクミリポア)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH0-6.0 ノンブリーディング アシリット TM pH0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0 MColorpHast TM 109531 100Strips
    アズワン品番61-0307-42
  • ペン型pH/導電率計 アズワン

    ペン型pH/導電率計

    アズワン
    34,100税込37,510
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
    仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・導電率・TDS測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-356-01
  • ペン型ORP計 アズワン

    ペン型ORP計

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)測定の際に温度測定も同時に行えます。
    付属品標準液(222mV)測定範囲ORP/±1000mV、温度/0~50℃質量(g)133タイプペン型電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目ORP・温度精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃測定精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃分解能ORP/1mV、温度/0.1℃温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-355-01
  • pH試験紙 詰替用 LLG Labware

    pH試験紙 詰替用

    LLG Labware
    3,267税込3,594
    1箱(3巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    使用後は詰替用ロールに詰替えて再使用できるため、経済的です。
    仕様pH測定目盛間隔:1幅(mm)8長さ(m)5
  • pH試験紙 詰替ロールタイプ LLG Labware

    pH試験紙 詰替ロールタイプ

    LLG Labware
    1,980税込2,178
    1巻
    当日出荷
    使用後は詰替用ロールに詰替えて再使用できるため、経済的です。
    幅(mm)8長さ(m)5目盛間隔1
  • 地下水採水器 ケニス

    地下水採水器

    ケニス
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
  • DPD法ダイヤル式残留塩素計 トーエイライト

    DPD法ダイヤル式残留塩素計

    トーエイライト
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    残留塩素測定器錠剤タイプ フィルター回転式
    用途プールセット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、本体1ヶ、比色盤1ヶ、測定用フタ付試験管2本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/リットルタイプ錠剤タイプ、フィルター回転式アズワン品番64-9532-30
  • 水質検知管 北川式/光明理化

    水質検知管

    北川式/光明理化
    2,598税込2,858
    1箱(10本)
    翌々日出荷から24日以内出荷
    外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
    測定回数10回(1箱あたり)
  • アクリル水槽 アズワン

    アクリル水槽

    アズワン
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷
    透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
  • ハンディメーター 交換電極 セムコーポレーション

    ハンディメーター 交換電極

    セムコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 水色計 離合社

    水色計

    離合社
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    白昼、水面の真上から見た海水(湖水)の色を水色として、No.1~21の色階の標準色で表します。 ●フォーレル・ウーレ共に水の色を11段階に分類し、それぞれがガラスの瓶に封入されています。 ●フォーレルのセットは青から緑の11段階、ウーレは緑から茶の11段階が箱に入っています。
    付属品収納用ビニールケース
  • テストキットCN用 残留塩素試薬 HACH

    テストキットCN用 残留塩素試薬

    HACH(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(100回分)
    当日出荷
  • ハンディイオンメーター TOKO(東興化学研究所)

    ハンディイオンメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
    付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など寸法(mm)77×40×172質量(g)320電源単3アルカリ電池×2(付属)最小表示濃度/0.0001再現性0.5%FS±1digit機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能防水性IP67データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
  • 反射式環境定量分析システム Merck(メルクミリポア)

    反射式環境定量分析システム

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァントR 紙と併用することで、約40種の多項目分析を簡単かつ定量的に行えます。 RQフレックス プラス10は、リフレクトクァントR 紙による測定だけでなく、セルを用いた液体試料の直接測定が可能で、低濃度の試料を高感度に分析できます。 農作物の栄養診断、飼料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析など幅広い分野で使用できます。 手軽に持ち運び可能なサイズのため、フィールドでの測定にも適しています。
    電源単4電池×4(付属)
  • リール式pH試験紙 ケニス

    リール式pH試験紙

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
  • pH計 ケニス

    pH計

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
    寸法(mm)45×30×163測定範囲0.0~14.0pH質量(g)90電源ボタン電池LR44×4(付属)精度±0.1pH使用温度(℃)0~50分解能0.1pH校正1点
  • 簡易残留塩素計 鈴研

    簡易残留塩素計

    鈴研(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット(50回分)
    6日以内出荷
    8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。 使用法もとにかく簡単なので、日常の簡易検査に最適です。
    セット内容ケース、本体、丸型試験管、試薬50回分又は15g(1種類)
  • ホルダー支持具 セムコーポレーション

    ホルダー支持具

    セムコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    密閉型タンク用のホルダー支持具は軽量(AES製)で取り付けが簡単。 PVCより耐候性に優れているため、長期の使用に耐えられます。 フランジ型ホルダー支持具は、HI型電極ホルダーを固定できます。
    仕様フランジ取付型(JIS5K50A相当)
  • ホルダー支持具 セムコーポレーション

    ホルダー支持具

    セムコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    メンテナンス、工事を容易にする樹脂製のL型ホルダー支持具です。 差し込むだけで電極を固定でき、取り外しも引き抜くだけ。 樹脂内部はSUSボルト入りで強度を十分に確保。 また、中継器 CT-Bをねじ込むだけで簡単に取り付けできます。
  • インライン型pH電極 セムコーポレーション

    インライン型pH電極

    セムコーポレーション
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 交換が容易な無補充型です。
    仕様温度補償無しタイプ流液型ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浸漬型pH電極 温度補償有り:6.8kΩ セムコーポレーション

    浸漬型pH電極 温度補償有り:6.8kΩ

    セムコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
    仕様温度補償有り:6.8kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 指示記録調節計用オプション セムコーポレーション

    指示記録調節計用オプション

    セムコーポレーション
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷
  • 底取採集器 マイゾックス

    底取採集器

    マイゾックス
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。 底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。
    用途液体のサンプリング材質オールステンレス(SUS304)
  • アルミ箔 POVテスター5/低濃度型用 SIBATA(柴田科学)

    アルミ箔 POVテスター5/低濃度型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1箱(250枚)
    当日出荷
    過酸化物価測定キット POVテスター低濃度型と5型に使用可能なアルミ箔です。
  • ハイロート採水器(金具付) SIBATA(柴田科学)

    ハイロート採水器(金具付)

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
    仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
  • 電極保存液 Eutech(ユーテック)

    電極保存液

    Eutech(ユーテック)
    6,598税込7,258
    1本(480mL)
    当日出荷
  • 高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    179,800税込197,780
    1セットほか
    翌々日出荷から46日以内出荷
    【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • edge タブレット型pH/ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge タブレット型pH/ORP計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    94,980税込104,478
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    pH測定に特化した専用器 電極を替えることでORPの測定も可能 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック 自動で5点校正まで可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
    用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(-20.0~120.0℃)校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
  • Checker HC(色度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC(色度)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
    用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~500 PCU質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目色度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±10 PCU ±測定値の5% @25℃分解能5 PCU光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
  • 溶存酸素計用メンブラン HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    溶存酸素計用メンブラン

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    19,980税込21,978
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極交換用スティック HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極交換用スティック

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様pHep4/5、DiST5/6、Combo1/2/3用適合HI73127、HI73311RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル溶存酸素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル溶存酸素計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ガルバニ電極法を採用 養殖業に最適な1台 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 画面が大きく温度も同時表示 温度も同時表示 日常防水機能付き
    用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計 使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。 養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。 高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。 画面が大きく温度も同時に表示します。セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池3個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃測定方法ガルバニ電極法温度補償自動 (-5~50℃)校正手動(空気校正)使用環境温度(℃)0~50検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃防水仕様日常防水補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
  • 鉄(HR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    鉄(HR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全塩素(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    全塩素(LR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    2,198税込2,418
    1個(25回分)
    翌々日出荷
    形状粉末使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜硝酸塩(ULR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    亜硝酸塩(ULR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜硝酸態窒素LR試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    亜硝酸態窒素LR試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,898税込4,288
    1セット(25回分)
    当日出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
水質検査・土壌検査関連(pH等)