カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(486)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(351)
- マクセル(345)
- HORIBA(堀場製作所)(237)
- アズワン(166)
- KRK(笠原理化工業)(92)
- TGK(東京硝子器械)(82)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
- 共立理化学研究所(65)
- ケニス(63)
- 宮本理研工業(62)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- 鈴研(57)
- セムコーポレーション(55)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- カスタム(53)
- A-Gas Japan(42)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
- ADVANTEC(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ポータブル防水溶存酸素計
アズワン¥89,000税込¥97,9001個当日出荷仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度精度±0.30mg/L型番AS720サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2813-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
pH電極電解液(内部液)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥12,980~税込¥14,278~1本(230mL)ほか当日出荷から9日以内出荷使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
交換用センサ 660S
佐藤計量器製作所¥7,998税込¥8,7981台当日出荷用途ペンタイプpH計SK-660PH、SK-661PH、SK-662PH用の交換センサです。適合SK-660PH、SK-661PH、SK-662PH 交換用センサ
ラコムテスターpH計(防水型)
CyberScan¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷読みとりやすい大表示画面(27×21mm)です。 センサー部の交換が可能です。 USA・NIST校正液規格に対応しています。 自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。付属品校正用錠剤(pH4・7各10錠)、ストラップ質量(g)90電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(pH)-1.0~15.0測定精度±0.1pH温度補償自動温度補償寸法(Φ×mm)38×165校正3点(USA:pH4.0、7.0、10.0またはNIST:pH4.01、6.86、9.18)測定温度(℃)なし防水仕様IP67アズワン品番1-4094-21
残留塩素計セット
タニタ¥69,980税込¥76,9781台欠品中pH自動補正機能を搭載した本格派。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。付属品CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8541色ホワイト質量(g)約260電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用測定範囲(mg/L)0.00~2.00(CL測定)測定範囲(pH)2.00~12.00(pH測定)測定範囲(mV)±1500(ORP測定)電池寿命連続約100時間アズワン品番2-6234-21主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
防水ORP計
カスタム(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。TGK品番219-80-78-04トラスコ品番756-7391材質ABS樹脂幅(mm)37.5測定範囲-1999~+1999mV高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5外形寸法(mm)Φ37.5×170H電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個精度±2%FS測定精度±2%FS分解能1mV測定機能ORP使用電池CR2032 リチウム電池×2個防塵防水性能IP65測定範囲(mV)-1999~1999検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション
オーヤラックス¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷・DPDテストキットのオプション品 ・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
簡易型水素イオン濃度BTB測定器
鈴研(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。仕様水素イオン濃度(BTB)測定器:6.0~7.4TGK品番428-80-63-06
酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験)
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷酸・アルカリの判定を容易に行える試験紙です。 リトマスブルー pH5以下で色が変わる リトマスレッド pH8以上で色が変わる フェノールフタレイン:白色の試験紙でpH8.3でピンク、pH10で赤に変化します。弱酸・強アルカリ反応における中和点測定用に便利です。幅(mm)7長さ(m)5
B-71X/B-21X用 LAQUAtwin pH交換センサ S010
HORIBA(堀場製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化した防水形です。トラスコ品番838-2991適合本体B-71X/B-21XRoHS指令(10物質対応)対応
スリーブToupH電極 9681S-10D
堀場アドバンスドテクノ¥49,980税込¥54,9781本当日出荷可動スリーブ構造の液絡部は、洗い流せるので高粘性試料の詰まりを防ぎ、安定した性能を維持できます。防水構造です。鉛フリーです。9681-10D、9677-10D後継モデルです。用途粘性の高い試料・溶剤や非水溶媒を含有した試料(化粧品・塗料)に。トラスコ品番828-7381セット内容電極9681S-10D、取扱説明書材質ガラス、セラミック(多孔性)、ポリサルフォン、シリコンゴム外径(Φmm)【接液部】12測定範囲(pH)0~14電極長H(mm)151RoHS指令(10物質対応)対応位置【電極先端から】26mmリード線長さ(m)1
浸漬型電気伝導率セル
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥74,980税込¥82,4781個(1個)3日以内出荷仕様CM-41X、CM-42X標準付属電極 MM-43X、CM-41X、CM-42X用ケーブル長(m)1
DOモジュールOEC-002(OE-270AA用)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷表示分解能TDS:有効桁数4桁、TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、、塩分(NaCl):0.0001、削除、塩分(PSS):0.01psu、削除温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、
ドロップテスト THCa硬度 R3D試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ドロップテスト全硬度(WAD-TH)、ドロップテストカルシウム硬度(WAD-Ca)のR3D試薬です。仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-83
比較電極補充用KCL溶液 3.3M KCL溶液 500mL
富士化学計測¥3,798税込¥4,1781本(500mL)7日以内出荷3.3mol/Lの濃度に調製した比較電極補充用KCL溶液です。アズワン品番69-3852-63
卓上型pH専用機
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷HI 2620 / HI 2621シリーズは、pH、ORP/温度の測定に対応した卓上型メーターです。 デジタル電極は接続するだけで自動認識され、設定・校正・測定の流れを分かりやすい画面表示でガイドします。 HI 2620-01は日常測定向けのシンプルモデル、HI 2621-01はデータロギングとデータ転送に対応したモデルです。付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切り):pH4.01/pH7.01/pH10.01(構成は付属キットに準拠)・電極洗浄液(使い切り)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時-2.000~16.000 pH)、mV(pH電極使用時)±1000 mV ・ORP ±2000.0mV ・温度 -20.0~120.0℃(※実際の上限は接続する電極仕様により制限)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時 ±0.002 pH)/mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)/±1 mV(±2000 mV)・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)mV 0.1 mV・ORP 0.1 mV・温度 0.1℃校正pH mV自動 最大3点(Standard時最大5点)、 標準液pH 4.01 または 3.00、 6.86、 7.01、 9.18、 10.01(Standard時1.68 / 12.45含む) +カスタム標準液2点(Standard時)・ORP1点オフセットPC接続USB-C
濁度標準液セット
HORIBA(堀場製作所)¥23,980~税込¥26,378~1セット31日以内出荷から91日以内出荷その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液対応機種TB220用
LAQUA用 ロングToupH pH電極
堀場製作所¥45,980税込¥50,5781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S005-1品名ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極使用温度(℃)0~100電極品名:ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
過酸化水素試験紙 HPシリーズ
マイクロエッセンシャル¥6,598税込¥7,2581パック(100枚)翌々日出荷液中の過酸化水素濃度を0~750ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、90秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/100/250/500/750ppmアズワン品番64-3727-44