3,298件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度補正電極 NT-220 TGK(東京硝子器械)

    温度補正電極 NT-220

    TGK(東京硝子器械)
    14,900税込16,390
    1個
    8日以内出荷
    温度による電極の起電力の変化を自動補正します。
    TGK品番692-66-39-09型式NT-220寸法(Φ×Lmm)6×220
  • デジタル濁度計 校正用セル4種類 アズワン

    デジタル濁度計 校正用セル4種類

    アズワン
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    付属品校正セル内容:0.02NTU、20NTU、100NTU、800NTU仕様校正用セル4種類アズワン品番4-358-11
  • マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別するデジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。
    付属品pHプローブ MM4-PH、電気伝導率プローブ MM4-EC、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、コネクター保護キャップ、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●JIS形式(pH):JIS形式 I●USB(ペリフェラル、Micro):絶縁●アナログ出力(絶縁):pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV、電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ 0~FS(2000digit)→200~2200mV●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m●溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/L または 100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内●計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)●電池寿命(推定値) バックライト消灯、オプション未接続時:pHまたはORP接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60時間質量(g)300外形寸法(mm)W70×H35×D185(突起物含まず)電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、0.9VA(USB給電時)機能インターバル測定/設定間隔:1秒~99分59秒 または 5分~99時間59分にて任意設定可、オートホールド/安定判断値:固定、印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成/本体側:最新1回分 プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分メモリーデータ:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリ―操作を行うと、ch1およびch2の測定データを同時記憶します。)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償):0~100.0、MTC(手動による温度補償):0~100.0校正pH:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正、温度:1点校正表示範囲【pH・ORP】pH:-2.000~pH16.000【電気伝導率】0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0mS/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可【電気抵抗率】0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、※SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付)表示範囲(℃)-5.0~110.0 溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0オートパワーオフPOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可性能保証温度、湿度0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃防水性IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
  • PH150・PH450・PC450用 pH交換センサー 竹村電機製作所

    PH150・PH450・PC450用 pH交換センサー

    竹村電機製作所
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    PH150・PH450・PC450用のpH交換センサーです。
  • PH91用予備電極 KCl無補給型 0.75mケーブル 横河電機

    PH91用予備電極 KCl無補給型 0.75mケーブル

    横河電機
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75アズワン品番2-6358-31
  • PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル 横河電機

    PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル

    横河電機
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75
  • 標準変色表(pH試験紙8SET用) アドバンテック

    標準変色表(pH試験紙8SET用)

    アドバンテック
    3,898税込4,288
    1組(8枚)
    5日以内出荷
  • TRX-999用標準ORP電極 TOKO(東興化学研究所)

    TRX-999用標準ORP電極

    TOKO(東興化学研究所)
    18,980税込20,878
    1個(1個)
    4日以内出荷
  • 隔膜カートリッジ OCT-2502 5入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜カートリッジ OCT-2502 5入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    対応機種溶存酸素電極OE-2111等
  • 陽イオン1、2価用溶離液(2L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン1、2価用溶離液(2L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
  • イオン強度調整剤 ISA-Na 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 ISA-Na 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    適合NA-2011用容量(mL)500
  • イオン交換チップ CL-200B 固体膜 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン交換チップ CL-200B 固体膜

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
  • 導電率基準液 A-Gas Japan

    導電率基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • ダイヤフラムセット A-Gas Japan

    ダイヤフラムセット

    A-Gas Japan
    4,098税込4,508
    1個(2個)
    4日以内出荷
    適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
  • データ通信用ソフト A-Gas Japan

    データ通信用ソフト

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • 臭素イオン標準液 BR-1000 500mL 143C483 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    臭素イオン標準液 BR-1000 500mL 143C483

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,598税込3,958
    1個
    35日以内出荷
  • 銅イオン標準液 CU-100 500mL 143D043 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    銅イオン標準液 CU-100 500mL 143D043

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • 隔膜セット 0CC00022 3入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜セット 0CC00022 3入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
  • 卓上型水質計X HM-41X 本体のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-41X 本体のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    測定範囲温度:0.0~100.0℃電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH,ORP,温度本体質量(g)約 700測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力電池寿命 約2500時間(推定値)機能校正履歴作成:最新1回分JIS規格JIS形式 I校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000型式承認番号計量法:第SS163号入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
  • 電気伝導率セル CG-511B 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CG-511B

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率計 CM-5S,CM-20S用測定範囲(m)1S/M~10S/、{10μS/c~100S/c}リード線長さ(mm)600
  • 電気伝導率セル CT-57101A 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-57101A

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    70,980税込78,078
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)1S/~100S/、{10μS/c~1S/c}リード線長さ(m)1
  • 陰イオン用溶離液(PCI-211用5L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陰イオン用溶離液(PCI-211用5L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • 電気伝導率セル CT-57101C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-57101C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    86,980税込95,678
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}リード線長さ(m)1
  • アナログ出力ケーブル1.5m 6548270K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アナログ出力ケーブル1.5m 6548270K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル1.5m
  • アナログ出力ケーブル 7433020K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アナログ出力ケーブル 7433020K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
  • ディスポパウダーサンプラー50 1mL アイシス

    ディスポパウダーサンプラー50 1mL

    アイシス
    5,498税込6,048
    1本
    7日以内出荷
    粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
    材質HDPE長さ(mm)採取部:420全長(mm)520チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)1
  • ディスポパウダーサンプラー100 10mL アイシス

    ディスポパウダーサンプラー100 10mL

    アイシス
    7,098税込7,808
    1本
    欠品中
    粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
    材質HDPE長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)10
  • 残留塩素電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    残留塩素電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PH8500-SA データ管理機能付き 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-SA データ管理機能付き 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    92,980税込102,278
    1セット
    7日以内出荷
    手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®;843)。 耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。 強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。 130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部セラミックデータ記録件数500点内部液3M KCLシャフト寸法(mm)Φ12×120
  • DPD試薬 250錠 離合社

    DPD試薬 250錠

    離合社
    3,598税込3,958
    1箱
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 試薬 フェノールレッド 250錠 離合社

    試薬 フェノールレッド 250錠

    離合社
    3,598税込3,958
    1箱
    6日以内出荷
  • ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57m TGK(東京硝子器械)

    ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57m

    TGK(東京硝子器械)
    1,490税込1,639
    1巻
    6日以内出荷
    幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57内容ロールのみ(ディスペンサー入り)測定範囲(ppm)0~2000ppm(50/75/150/225)
  • Naイオンメーター標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)

    Naイオンメーター標準付属電極

    TOKO(東興化学研究所)
    49,980税込54,978
    1本
    26日以内出荷
    新開発センサ 小型電極でさらに応答性、再現性が向上
  • DPD残留塩素測定用粉末試薬 TGK(東京硝子器械)

    DPD残留塩素測定用粉末試薬

    TGK(東京硝子器械)
    6,040税込6,644
    1箱(500包)ほか
    6日以内出荷
    粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。
    タイプ粉末使用期限1年
  • 延長採取管ガードゴム 359 ガステック

    延長採取管ガードゴム 359

    ガステック
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    ガス採取器の先端に取付け、タンクやマンホールなど、下方向の遠隔測定に用います。 先端部のみの交換の際は、別売の延長採取管ガードゴム(No.359)をお使いいただけます。
    適合延長採取管ガードゴム(351A用)
  • マリンチェッカー 高濃度硝酸塩 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マリンチェッカー 高濃度硝酸塩

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 HI 782では高濃度域(0.0~75.0 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 兄弟機種のHI 781(低濃度用)に比べ、アクアリウム(海水水槽)はもちろん、水産養殖でも活躍します。 本器には測定試薬が10回分付属しています。
    仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 高濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±2.0ppm±測定値の5% @25℃測定方法亜鉛還元法光源LED (525nm)使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)0.0~75.0アズワン品番65-1920-40RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.1
  • 残留塩素測定用試薬 No.10 鈴研

    残留塩素測定用試薬 No.10

    鈴研
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途アクア・ハイ用測定項目残留塩素形態粉末ビン入り
  • ドロップテスト Mアルカリ度 R1試薬 共立理化学研究所

    ドロップテスト Mアルカリ度 R1試薬

    共立理化学研究所
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)の補充試薬(指示薬)です。 ※本試薬単品では測定できません。
    用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805311消費期限製造月から14ヶ月
  • 光学式溶存酸素センサ HORIBA(堀場製作所)

    光学式溶存酸素センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    すぐれた性能で長寿命。JIS・ISOでも採用された※1光学式。光学式(発光位相測定法)だから様々な場面で取り扱いが容易。流速の影響も受けにくい。大気校正キャップを標準付属。湿度影響による誤差を削減し、すぐに大気校正が可能。自動塩分補正※2・大気圧補正が可能。※1 工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289。※2 CONDセンサ併用の場合。
  • 透視度計30型用 アクリル製比色管 三商

    透視度計30型用 アクリル製比色管

    三商
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    種別30型
水質検査・土壌検査関連(pH等)