カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(486)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(351)
- マクセル(345)
- HORIBA(堀場製作所)(237)
- アズワン(166)
- KRK(笠原理化工業)(92)
- TGK(東京硝子器械)(82)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
- 共立理化学研究所(65)
- ケニス(63)
- 宮本理研工業(62)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- 鈴研(57)
- セムコーポレーション(55)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- カスタム(53)
- A-Gas Japan(42)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
- ADVANTEC(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

マリンチェッカー (海水用)超低濃度リン酸塩
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷海水中のリン酸塩を手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でリン酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 774では超低濃度域(0.00~0.90ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)52電源単四アルカリ電池 1本測定項目<海水用>超低濃度リン酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±0.02ppm ±測定値の5% @25℃測定方法アスコルビン酸法光源LED (525nm)電源自動OFF7分間の未使用後、測定2分後相対湿度95%以下(結露のないこと)使用環境温度(℃)外部:0~50測定範囲(ppm)0.00~0.90RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.01
pHメーター 校正証明書付
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷寸法(mm)40×160×17測定範囲0.0~14.0ph/0.0~50.0℃質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)分解能0.1pH精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5温度補償自動分解能(℃)0.1校正自動2点校正アズワン品番1-5328-11-20校正証明書一般校正
残留グルコース試験紙 100枚入
Serim Research¥4,098税込¥4,5081本(100枚)当日出荷グルコースの有無を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、30~60秒後の間に変色の様子を確認することで測定可能です。仕様(判定色)ボトルに表示測定項目残留グルコース測定時間30~60秒測定レンジNegative/Positiveアズワン品番4-1649-01
純水用(2極式)電気伝導率センサーカートリッジ
HORIBA(堀場製作所)¥64,980~税込¥71,478~1セット4日以内出荷から10日以内出荷低電気伝導率の測定が可能。(0.01~500 μS/cm) ステンレスボディの採用により、割れにくく、乾燥保管が可能に 有機溶媒の測定も可能 手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。 専用のフローセルをつけることで、通常の浸漬タイプに加え、流通タイプとしての測定も可能(オプション)寸法(mm)Φ16×110(センサカートリッジ接液部)使用温度(℃)0~70(センサカートリッジ部のみは 100℃まで)測定範囲(μS/cm)0.01~ 500(1μS/m ~ 50mS/m )ただし、表示可能範囲はメータによる保管環境大気中保管(乾燥状態にて)セル定数1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1)
フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット
HORIBA(堀場製作所)¥159,800税込¥175,7801式5日以内出荷現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
半定量イオン試験紙
アイシス¥10,980~税込¥12,078~1箱翌々日出荷から7日以内出荷指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。 測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。 充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。長さ(mm)95幅(mm)6
試験紙
アイシス¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷試験紙全体に指示薬をしみ込ませたものであり、pH値を正確に求めることを目的とせず、酸性/アルカリ性を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用されており、カラースケールで比較/照合する必要がないことが大きな特長です。 必要な長さの試験紙をプラスチックディスペンサーから取り出して使用します。幅(mm)7長さ(m)5
リトマス試験紙 roll
アイシス¥1,098税込¥1,2081巻4日以内出荷から6日以内出荷学校や教材向けで特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。 変色表で比較/照合する必要がありません。幅(mm)7長さ(m)5
湿度試験紙
アイシス¥2,198税込¥2,4181箱(20枚×10冊)6日以内出荷空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。 水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト(II)が非使用のため、より安全に測定できます。 乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で白色試験紙を黄緑色になるまで乾燥させた後使用します。TGK品番0007440123長さ(mm)60幅(mm)10
液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(PP)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥69,980~税込¥76,978~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PP幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)10ハンドル幅(mm)103
液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥58,980~税込¥64,878~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)10ハンドル幅(mm)103
液体用サンプラー吸引タイプ(PP)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥80,980税込¥89,0781箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PP長さ(mm)延長時:1818幅(mm)103全長(mm)991色白容量(mL)190質量(g)1.51チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)1.5ハンドル幅(mm)103
【滅菌】液体用サンプラー吸引タイプ(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥68,980~税込¥75,878~1箱(20個)23日以内出荷から61日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)1.5ハンドル幅(mm)103
【滅菌】粉末用サンプラー吸引型(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥69,980~税込¥76,978~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21ハンドル長さ(mm)103
粉末用サンプラー吸引型(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥62,980~税込¥69,278~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21ハンドル長さ(mm)103
粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥74,980~税込¥82,478~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE寸法(mm)スロット位置:先端から100色白寸法(縦×横)(mm)スロット:60×8スロット数(個)1
ORPセンサヘッド
HORIBA(堀場製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から10日以内出荷ORP測定範囲 -2000.0~+2000.0mV。分解能 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。精度 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。校正点数:1点。測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。ORPセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能:0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
土壌酸度測定器
ナリカ¥5,200税込¥5,7201個5日以内出荷土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。種別DM-13寸法(mm)47×47×160測定範囲pH4.0~7.0質量(g)約100
スイングサンプラー
アイシス¥27,980税込¥30,7781個当日出荷振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300容量(L)1口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
DOメーター
TOKO(東興化学研究所)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から6日以内出荷ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)質量(g)320電源単3アルカリ乾電池2個測定範囲(mg/L)0~19.99温度範囲(℃)-5~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172温度補償自動(-5~50℃)気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)0.01分解能(%)0.1(飽和度)
HI 98190用 ガラスボディpH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から16日以内出荷温度センサー内蔵ガラスボディ、簡易型DINコネクター適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスボディpH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥43,980~税込¥48,378~1本5日以内出荷から16日以内出荷温度センサー内蔵ガラスボディケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルEC/ TDS/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)防水保護等級IP67
ポータブル多項目測定器用 DOセンサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥49,980税込¥54,9781本16日以内出荷HI 98194、HI 98195、HI 98196用RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥49,980税込¥54,9781本16日以内出荷HI 98194、HI 98195、HI 98196用RoHS指令(10物質対応)対応
色度標準液 50mL
SIBATA(柴田科学)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷・濁度計S-100型で色度を測定する場合のオプション標準液です。 ・白金1gに相当する塩化白金酸カリウムを精製水1Lに含有させた時に示す色相です。 ・測定をする際には、10倍希釈して使用します。容量(mL)50
ポータブルpH計
ケニス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。付属品pH電極(PE-11)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)本体寸法(mm)135×60×33精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)測定範囲(pH)0~14機能ホールド校正1点または2点(手動)
pH計 ペンタイプ 校正証明書付き
アズワン¥33,700税込¥37,0701台9日以内出荷付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01-20校正証明書一般校正