3,298件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DPD粉末分包 トーエイライト

    DPD粉末分包

    トーエイライト
    1,798税込1,978
    1箱(100袋)
    当日出荷
    残留塩素測定試薬100袋入
    アズワン品番64-9508-31
  • 酸素モニター JIKCO(ジコー)

    酸素モニター

    JIKCO(ジコー)
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    46,899税込51,589
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    23,400税込25,740
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。温度センサーが電極先端部にあるため、温度安定が早く、測定時間を短縮できます。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
  • ニューワグネルポット アズワン

    ニューワグネルポット

    アズワン
    16,900税込18,590
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。名称・日付を記入するカード差し付きです。
  • 表面標準センサー サーモポート

    表面標準センサー

    サーモポート
    13,900税込15,290
    1本
    当日出荷
    センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
    測定範囲(℃)-30~+300型番HKS-15000Rアズワン品番2-448-11
  • DPD法残留塩素測定器 エンパテスター用部品 比色セル 東昭化学

    DPD法残留塩素測定器 エンパテスター用部品 比色セル

    東昭化学
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    TKG品番9-0635-0802TKG品番(2017)6-0565-1102
  • ユニバーサルpH試験紙 book TGK(東京硝子器械)

    ユニバーサルpH試験紙 book

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1箱(20枚×10冊)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。 1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
    仕様プラスチックケース入り長さ(mm)60幅(mm)10
  • TESTO206-1液体用pH計 液体用電極一体型 testo(テストー)

    TESTO206-1液体用pH計 液体用電極一体型

    testo(テストー)
    32,980税込36,278
    1台ほか
    5日以内出荷
    液体のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 小型のスティックタイプ。
  • サンプリングシート押さえふた HORIBA(堀場製作所)

    サンプリングシート押さえふた

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用 土壌(懸濁液)など微粒子が含まれる試料を測定の際にサンプリングシートB(Y046)と共にご使用ください。
    用途LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用/※微粒子が含まれる試料用
  • 透明度板(セッキー板) 離合社

    透明度板(セッキー板)

    離合社(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    直径30cmの白色円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
    直径(Φmm)円板/300ロープ長さ(m)30重錘(kg)1.5
  • ウォーターテスターⅡ タクミナ

    ウォーターテスターⅡ

    タクミナ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    残留塩素とpHの両方を測定可能。遊離残留塩素は上水試験法に準じたDPD法を、pH測定はBTB法を用いています。 便利なハンディタイプで簡易水道・プール・食品工場・浴場など、いつでもどこでも簡単に測定できます。
    セット内容テスター本体、DPD試薬(残留塩素用)×約100回分、BTB試薬(pH用)×約30回分、ソフトケース測定範囲遊離残留塩素:0.1~3.0mg/L、pH:66~7.8
  • 溶存オゾン計 KRK(笠原理化工業)

    溶存オゾン計

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    欠品中
    光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
    付属品測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ寸法(mm)75×180×38質量(g)290電源単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ測定範囲(mg/L)0.00~3.00測定方式発色試薬による吸光光度法、県水量5mL分解能0.01mg/L
  • 採土器 ケニス

    採土器

    ケニス
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    現場の土壌を乱さず、深度20cmの土壌を試料円筒に採取できます。 試料円筒の交換だけで、迅速に多点の試料を採取できます。 小型で分解・組立が容易なため、持ち運びに便利です。
    付属品ブラシ、ナイフ、布ケース材質鋼鉄、ステンレス、アルミ合金寸法(mm)270×57×345質量(kg)1.5
  • ヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙 ケニス

    ヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    ろ紙にヨウ素酸カリウム(KIO3)とデンプンをしみ込ませてあり、亜硫酸(H2SO3)や亜硫酸塩の有無を検出します。 本試験紙で定量測定はできません。
    仕様検出限界:5mg/Lの二酸化硫黄(SO2)幅(mm)7長さ(m)5
  • ブック式リトマス試験紙 ケニス

    ブック式リトマス試験紙

    ケニス
    819税込901
    1箱(200枚)
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
    幅(mm)9タイプブック式
  • スティックpH試験紙 ケニス

    スティックpH試験紙

    ケニス
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
    長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
  • スリーバンドpH試験紙 ケニス

    スリーバンドpH試験紙

    ケニス
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    3種の異なった指示薬を3列に分離して施してあり、それぞれが呈色するので、読み取りやすく中間値も判定できます。 Lタイプは列間に疎水境界ゾーンを設けており、乾いた時と同程度の物理的強度が保持されます。
    pH測定有効範囲1~11目盛間隔1
  • pH計 pH700用 電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH計 pH700用 電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,498税込6,048
    1セット
    32日以内出荷
    用途HI746用保存方法常温でRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型ph計 pHep +(ペッププラス) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    世界中でご愛用いただいているペップファミリー HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。 手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。 画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
    仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他質量(g)75寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~50精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償(℃)自動/0~50校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか)使用電池CR2032リチウムイオン電池×1相対湿度100%以下使用環境温度(℃)0~50検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃電池使用時間(時間)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易残留塩素計 鈴研

    簡易残留塩素計

    鈴研
    7,998税込8,798
    1セット(50回分)
    6日以内出荷
    8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。 使用法もとにかく簡単なので、日常の簡易検査に最適です。
    セット内容ケース、本体、丸型試験管、試薬50回分又は15g(1種類)
  • パネル型 水質測定器 ORP指示調節計 セムコーポレーション

    パネル型 水質測定器 ORP指示調節計

    セムコーポレーション
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    電極特性の良否を自動判定(測定範囲外、変換器異常)。 鉛フリー電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。 直前の値、任意の値のホールド機能。
    用途化学工業などの排水の酸化・還元処理に、各種溶液の酸化・還元の測定に測定範囲-2000~+2000mV接点数2点質量(g)約500タイプパネルマウント周波数(Hz)50/60電源(V)100~240(フリー)測定項目ORP表示デジタルLED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96制御無電圧接点(信号)分解能1mV機能ホールド:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定(ただしメンテナンスモードでは、直前ホールドになります)、自己診断:測定範囲外・変換器異常使用温湿度範囲-5~45、20~85%RH(結露しないこと)出力信号4~20mA接点仕様警報接点出力:(R1、R2)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)容量(VA)10(max)接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷)伝送出力4~20mADC(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
  • 浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ω セムコーポレーション

    浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ω

    セムコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
    仕様温度補償有り:PT1000ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパックテスト・マルチSP 共立理化学研究所

    デジタルパックテスト・マルチSP

    共立理化学研究所
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。 パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。 濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。
    用途水質測定仕様対応言語:日本語/英語TGK品番211-80-31-84セット内容測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本質量(kg)約1.1電源ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本測定項目79項目(検量線登録済み)本体寸法(mm)185×205×95測定方法光源:可視分光・吸光光度法光源白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサアズワン品番1-5334-11
  • pH1.0-14.0 ペーハー試験紙 エスコ

    pH1.0-14.0 ペーハー試験紙

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
    エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/14.0目盛間隔1.0/2.0
  • pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコ

    pH1.0-11.0 ペーハー試験紙

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
    エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/11.0目盛間隔1
  • [PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ

    [PH 9.18] ほう酸塩pH標準液

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    pH9.18ほう酸塩標準液。
    エスコ品番EA776AL-23
  • [PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ

    [PH 4.01] フタル酸塩pH標準液

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    仕様pH4.01フタル酸塩標準液エスコ品番EA776AL-21容量(mL)500
  • セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け
    用途水溶液のpH測定用仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl種類(ガラス膜)HAシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部セラミックケーブル旧:52300009、新:30281896シャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)マルチピン電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHALアズワン品番1-5101-01
  • ペン型デジタル導電率計 マザーツール

    ペン型デジタル導電率計

    マザーツール
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。
    付属品単4形電池×4、取扱説明書質量(g)約170タイプペン型使用温度範囲(℃)0~50電源単4×4測定範囲(℃)0~60精度導電率/TDS温度±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能1uS/cm・0.01mS/cm(導電率)・1ppm/10ppm(TDS)精度(%)【導電率・TDS】±3(F.S±1dgt)分解能(℃)0.1温度精度±0.8℃機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載/電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定対象導電率、TDS、温度測定範囲(μS/cm)0~2000電池寿命(時間)約126校正1.413mS校正基準液仕様測定範囲(mS/cm)2~20.00測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃サンプリング約0.8秒使用環境pH電極:-5~80℃表示項目電気伝導率・TDS・温度オートパワーオフ無操作時間約10分測定範囲(ppm)0~1320(レンジ:2000ppm)、1320~13200(レンジ:20000ppm)アズワン品番64-3728-88温度補正(℃)0~60(自動)防水保護等級IP67湿度測定範囲(%RH)80
  • 溶存酸素用電解溶液 カスタム

    溶存酸素用電解溶液

    カスタム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    溶存酸素用電解溶液
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) SIBATA(柴田科学)

    ハイロート採水器セット(ステンレス容器付)

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
    仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
  • 給水瓶 シナノ製作所

    給水瓶

    シナノ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • pHセンサ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pHセンサ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    対応機種HM-30R・HM-25R
  • 水質検査試験紙 日産化学

    水質検査試験紙

    日産化学
    27,980税込30,778
    1セット(100枚×6箱)ほか
    当日出荷
  • S・pH試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    S・pH試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    6,998税込7,698
    1箱(3巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    商品タイプ詰替え用
  • ダイヤフラム付プローブヘッド カスタム

    ダイヤフラム付プローブヘッド

    カスタム
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    OXPB-11交換用のダイヤプラム付プローブヘッド。2個入り
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SDRoHS指令(10物質対応)対応
  • IWC-6SD用ORPセンサー カスタム

    IWC-6SD用ORPセンサー

    カスタム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    一般の被検液を対象としたORP用センサー
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)0~100測定精度±(0.5%+2dgt)分解能1mV測定範囲(mV)-1999~+1999材質(電極)白金センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Checker HC(臭素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC(臭素)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
    用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 臭素の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定範囲(mg/L)0.0~8.0ppm測定項目臭素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃分解能0.1ppm (mg/L)光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
水質検査・土壌検査関連(pH等)