カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(486)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(351)
- マクセル(345)
- HORIBA(堀場製作所)(237)
- アズワン(166)
- KRK(笠原理化工業)(92)
- TGK(東京硝子器械)(82)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
- 共立理化学研究所(65)
- ケニス(63)
- 宮本理研工業(62)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- 鈴研(57)
- セムコーポレーション(55)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- カスタム(53)
- A-Gas Japan(42)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
- ADVANTEC(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ガラスセル瓶
共立理化学研究所¥799税込¥8791組(2本)翌々日出荷デジタル濁度計 500(型式:DPM2-TB500)用ガラスセル瓶の補充品です。TGK品番211-80-59-31アズワン品番61-0088-18
コンパクト電気伝導率計
HORIBA(堀場製作所)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷TDS換算測定も可能な電気伝導率メーターです。雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策などに。ごく微量(0.12mL~)のサンプル量で測定可能です。雨の汚染度チェックや農業での浸漬測定など使い方自由自在。便利なTDS換算表示も付いています。
残留塩素測定用DPD試薬 錠剤タイプ 1箱 100錠入
アズワン¥1,198税込¥1,3181箱(100錠)翌々日出荷塩素を含んだ「水(10ml)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。発色の濃さで塩素濃度を測定します。比色板付きの測定器と一緒にご使用ください。風や空調による飛散がないので、屋内外問わず使いやすいです。
デジタル残留塩素計
アズワン¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。DPD方式により残留塩素を検出します。水が飛散しても安心な防滴仕様です。(IPX4準拠)。150件の測定結果が保存でき、呼び出し機能で確認が可能です。電池の消費を抑える「オートパワーオフ機能」搭載しています。ビル・マンション・公共施設・工場・プール等の生活環境での水の残留塩素測定に適しています。
アクアチェック 3 100枚入
三和製作所¥4,098税込¥4,5081本5日以内出荷公定法である電流法に準拠して、残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定します。<使用法>。1:試験紙を水に浸す。2:試験紙を取り出し、一定時間反応させる。3:比色表で判定する。
DPD法簡易型遊離残留塩素測定器 錠剤タイプ
三和製作所¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷錠剤タイプは1粒投入するだけで定量をきっちりセル(試験管)に入れることが出来るので、屋外で風が吹いている場所等での使用が簡単です。残留塩素測定範囲0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/Lセット内容色見本ボックス:1 個、丸型セル:3 個、DPD 残留塩素測定用錠剤試薬No.1:50 錠、収納用ビニールケース:1 個材質材質:DPD質量(g)本体重量:320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:90×40×104、ソフトケース:130×45×150
DPD法簡易型遊離残留塩素測定器 粉末タイプ
三和製作所¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷粉末タイプは溶解が非常に早く、屋内・外を問わず作業しやすい環境であればスピーディーに測定が可能です。残留塩素測定範囲0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/Lセット内容色見本ボックス:1 個、丸型セル:3 個、DPD 残留塩素測定用粉末試薬:50 包、収納用ビニールケース:1 個質量(g)本体重量:320
DPD法ダイヤル式pH残留塩素測定器 錠剤タイプ
三和製作所¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷セット内容比色板(水素イオン濃度用、残留塩素用):各1枚、コンパレーター:1個、角型セル蓋付き:2個、蓋なし:1個、DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1:50錠、収納用ビニールケース:1個、SPS水素イオン濃度指示薬:30mL
導電率メーター Seven2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥89,980税込¥98,9781セット5日以内出荷簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲導電率/0.010 μS/cm - 500 mS/cm、温度/-5 ~ 105 ℃保護構造IP67精度導電率/±0.5%、温度/±0.2 ℃センサータイプInLab 738-ISMセンサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能導電率/0.001 - 1、温度/0.1 ℃コネクタLTWソケット言語表示英語パラメータ伝導率測定値の保存200
導電率メーター FiveGo
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥53,980税込¥59,3781セット20日以内出荷大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。人間工学に基づいた設計により、FiveGoの操作は快適です。折りたたみ式スタンドにより、平面で最適な表示が得られます。IP67 防水構造のおかげで、FiveGoポータブルメータは湿潤で要求の厳しい環境にも耐え抜くことができます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)188×77×33測定範囲導電率/0.01 μS/cm - 200 mS/cm、温度/0 ~ 100 ℃保護構造IP67精度導電率/±0.5%、温度/±0.5 ℃センサータイプLE703 IP67センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能導電率/0.01 - 1、温度/0.1 ℃コネクタLTWソケット言語表示英語パラメータ伝導率測定値の保存200
導電率メーター FiveEasy
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥109,800税込¥120,7801セット20日以内出荷大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲伝導率/0.01 μS/cm ~200 mS/cm、温度/0~100℃精度伝導率/±0.5%、mV/±0、温度/±0.5℃センサータイプLE703センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能伝導率/0.01-1、温度/0.1℃コネクタMini-DIN言語表示英語パラメータ伝導率
デジタル溶存酸素計 DO-5519E
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥55,980税込¥61,5781個12日以内出荷1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。付属品ソフトケース、電解液型式DO-5519E測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~100.0%(気中酸素)、0~50℃(温度)質量(g)450g電源006P型積層電池1個(モニタ用付属)測定項目溶存酸素、気中酸素、温度測定方式ポーラログラフ式分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1%(気中酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補正大きさ60×33×135mmセンサ形状セパレート型、ケーブル長4m
PHメーター Seven2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥56,980~税込¥62,678~1台ほか5日以内出荷簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲pH/-2 ~20、mV/-1999 ~ 1999、温度/-5 ~ 105 ℃保護構造IP67精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、0.1、mV/1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA言語表示英語パラメータpH、ORP測定値の保存200
PHメーター FiveGo
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥52,980税込¥58,2781セット5日以内出荷大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。人間工学に基づいた設計により、FiveGoの操作は快適です。折りたたみ式スタンドにより、平面で最適な表示が得られます。IP67 防水構造のおかげで、FiveGoポータブルメータは湿潤で要求の厳しい環境にも耐え抜くことができます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)188×77×33測定範囲pH/0~14、mV/-1999.000 ~ 1999.000、温度/0 ~ 100 ℃保護構造IP67精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃センサータイプLE438 IP67センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01、mV/1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA言語表示英語パラメータpH、ORP測定値の保存200
PHメーター FiveEasy Plus
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥80,980税込¥89,0781セット5日以内出荷大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲pH/-2~16、mV/-2000.000~2000.000、温度/-5~105℃精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.3℃センサータイプLE438センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01 0.1、mV/1、温度/0.1℃言語表示英語データ転送PC、プリンタパラメータpH、ORP
PHメーター FiveEasy
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥60,980税込¥67,0781セット5日以内出荷大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)227×147×70測定範囲pH/0~14、mV/-2000.000~2000.000、温度/0~100℃精度pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃センサータイプLE438センサー【センサ付属】Generalistセンサ分解能pH/0.01、mV/1、温度/0.1℃コネクタBNC、 シンチ /RCA、 2 mm Ref、 アナログmV信号出力言語表示英語パラメータpH
PH/イオンメーター Seven2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥91,980税込¥101,1781台20日以内出荷簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。その他【入手経路】シングルチャンネル寸法(mm)222×70×35測定範囲pH/-2 ~20、イオン/1.00E-9 - 9.99E+9、mV/-2000.000 ~ 2000.000、温度/-30 ~ 130 ℃保護構造IP67精度pH/±0.002、イオン/±0.5 %、mV/±0.1センサー【センサ付属】不要分解能pH/0.001、0.01、0.1、イオン/3 または 4 桁(自動レンジ)、mV/0.1、1、温度/0.1 ℃コネクタBNC、 シンチ / RCA、 2 mm Ref言語表示英語、イタリア語、フランス語、ポーランド語、ロシア語、ポルトガル語、中国語、ドイツ語、スペイン語、タイ語データ転送PCパラメータpH、イオン、ORP測定値の保存2000
Ag/Ag 参照電極 液絡部多孔質ガラス REシリーズ
イーシーフロンティア¥13,980税込¥15,3781本15日以内出荷液絡部には多孔質ガラスを使用しております。内部溶液は交換可能で、キャップ内部のO- リングで水密構造となっております。付属品スポイト,保存容器材質パイレックスガラス,銀線,PEEK樹脂,端子(黄銅/金メッキ),FEP熱収縮チューブ,バイトン O-リング全長70mm液絡部多孔質ガラス外径6mmアズワン品番69-6304-72
小型ディジタルpH指示調節計
富士化学計測¥229,800税込¥252,7801箱(1台)93日以内出荷スペースをとらない(96×96mm)コンパクト・軽量設計。直射日光の下でも測定値がはっきり読める液晶(LCD)表示。ONーOFF上下限二回路ですので用途が広範囲。フリー電源 4~20mA伝送付(非絶縁)材質外装SS 他メーカー規格質量(kg)約1.2(パネル組込型)測定範囲0~14pH取付方式パネル型電源フリー電源 AC85~265V(50/60Hz)精度±0.1pH外形寸法96W×96H×128Dmm消費電力7VA以下表示方式液晶ディジタル表示(バックライト付)分解能0.01pH周囲温度0~45℃温度補償0~100℃塗装色マンセルN3(黒)アズワン品番69-3852-56パネルカット寸法(mm)92W×92Hmm接点容量上限.下限(100V 1A抵抗負荷)伝送出力DC4~20mA(FD-70P)非絶縁相対湿度(%RH)85%以下
浸漬型pH完全複合電極 ケーブル長5m
富士化学計測¥42,980税込¥47,2781箱(1本)34日以内出荷ガラス・比較が1本になった複合電極で温度変化のある被検液に適しています。SK-210型ホルダーやUSK-310N型等の洗浄器ホルダーと組み合わせて使用できます。ホルダ内に内部液を充填し使用します。仕様※浸漬型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=5m温度補償有り液絡部スリーブ端子ガラス-1番.比較-2番,温度補償-3、4番,シールドー5番アズワン品番69-3852-48内部液3.3MKCL
浸漬型pH複合電極 高温用 ケーブル長5m
富士化学計測¥42,980税込¥47,2781箱(1本)11日以内出荷ガラス・比較が1本になった複合電極でMAX80℃までの高温仕様の電極です。各高温用のホルダ・洗浄機ホルダなどと組合せて使用できます。ホルダ内に内部液を充填し使用します。仕様※浸漬型電極使用温度範囲0~80℃ケーブル長(m)L=5m温度補償無し液絡部スリーブ端子ガラス-1番.比較-2番アズワン品番69-3852-49内部液3.3MKCL
投込型pH複合電極 ケーブル長5m
富士化学計測¥68,980税込¥75,8781箱(1本)11日以内出荷ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、加圧耐久にすぐれており、水深20m位まで使用できます。電極ボディはPVCを採用、衝撃に強く作られています。内部液は飽和KCLを利用していますので補充は不要です。温度補償付や高温用等、特殊仕様も取り揃えております。仕様※投込型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=5m耐圧(MPa)0~0.3Mpa温度補償無し液絡部セラミック端子ガラス-1番.比較-2番.シールド-5番アズワン品番69-3852-51内部液飽和KCL
表面取付型無指示pH変換器
富士化学計測¥179,800税込¥197,7801箱(1台)65日以内出荷横幅わずか95mmとコンパクト・軽量設計。伝送出力は、DC4~20mAで絶縁されており、受信計との組合せにより、ONーOFF制御、比例制御等が可能。材質外装SS 他メーカー規格質量(kg)約2.5kg測定範囲0~14pH取付方式表面取付型電源AC100Vor200V(50/60Hz)精度±0.1pH外形寸法95W×120H×142Dmm消費電力7VA以下周囲温度0~45℃温度補償0~100℃自動塗装色マンセルN3 黒負荷抵抗500Ω以下アズワン品番69-3852-57伝送出力DC4~20mA 絶縁型相対湿度(%RH)85%以下
時分割比例式現場設置型pH指示調節計
富士化学計測¥329,800税込¥362,7801箱(1台)65日以内出荷ポールなどへの取付で測定液付近での屋外設置が可能です。標準液校正は便利なワンタッチ自動校正機能付きで、カバーを開けずに行えます。AC85~265Vに対応するフリー電源仕様。豊富な4接点出力に時分割比例制御や自己保持運転も行えます。標準で伝送出力付。仕様TIME INT:5~30SEC(可変)、ヒステリシス:ON-OFF選択時 0~14pH(可変)測定範囲0~14pH取付方式50Aパイプ取付,現場設置型電源フリー電源 AC85~265V(50/60Hz)接点調節:AL2.3共(1a)(時分割比例/ON-OFF選択)(上下限切換可能)構造防雨構造(JIS C0920)精度再現:±0.1pH以内(等価入力)消費電力7VA以下表示方式液晶ディジタル表示(温度:赤色LED表示)分解能0.01(0.1)pH周囲温度-10~45℃温度補償0~100℃自動機能ホールド:外部入力(無電圧a接点)により指示値、伝送値ホールド・リレー出力OFF。標準液校正により、伝送値ホールド・リレー出力OFF。相対湿度85%以下負荷抵抗500Ω以下比例帯(P)0~3pH(可変)アズワン品番69-3852-59接点容量AC100V 3A(抵抗負荷),AC100V 5A(抵抗負荷)警報接点AL1.4(1a)(2点警報出力)(上下限切換可能)伝送出力メイン:DC4~20mA 絶縁型