カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(486)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(351)
- マクセル(345)
- HORIBA(堀場製作所)(237)
- アズワン(166)
- KRK(笠原理化工業)(92)
- TGK(東京硝子器械)(82)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
- 共立理化学研究所(65)
- ケニス(63)
- 宮本理研工業(62)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- 鈴研(57)
- セムコーポレーション(55)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- カスタム(53)
- A-Gas Japan(42)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
- ADVANTEC(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付)
佐藤計量器製作所¥5,998税込¥6,5981本(500mL)当日出荷各種PH計を校正する際に必要な標準液です。 pH9.18です。(JCSS証明付)用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18)トラスコ品番166-4320セット内容JCSS証明付材質PE(ポリエチレン)全長(mm)155容量(mL)500ml外径(Φmm)80
ポータブル濁度計
コクゴ¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に。低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと、信頼性が大幅に向上いたしました。(従来品比)。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定。短時間(24時間以内)濁度のモニタリングに活用できます。*1 本センサは洗浄機能を有していません。水質、使用条件により連続測定が制限されます。*2 水深10m以上での連続測定は推奨できません。一定時間毎の自動メモリーも可能*。*ショートインターバルメモリー機能:1秒-99分59秒 または ロングインターバルメモリー機能:2分-99時間59分。(ロングインターバルメモリー機能では、1分後の測定後、次の測定まで電源はOFF(スリープ状態)になります。)。測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
第四級アンモニウム試験紙
TOHO(トーホー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
ジョンソン リトマス試験紙
三商¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷リトマス試験紙は溶液の酸性あるいはアルカリ性を判断するために使用します。リトマスレッドは溶液がアルカリ性の時は赤から青に変色します。リトマスブルーは溶液が酸性の時は青から赤に変色します。リトマスニュートラルは溶液が酸性の時は紫から赤に、アルカリ性の時は紫から青に変色します。
DO電極
HORIBA(堀場製作所)¥89,980~税込¥98,978~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷防水形。水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用。測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)使用温度範囲(℃)0~40応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
卓上型 pH・水質分析計<F-73>
HORIBA(堀場製作所)¥379,000~税込¥416,900~1台4日以内出荷から14日以内出荷ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
センサホルダ
HORIBA(堀場製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷電極スタンドアームへの取り付け用アタッチメント。適合【電極】9615-10D/9618-10D/9681-10D/9680-10D/9600-10D/5002A-10C/8001-10C/8002-10C/8003-10C/8004-10C/8005-10C/8006-10C/8007-10C/8008-10C/8009-10C/8010-10C/8011-10C/1512A-10C/8201-10C/8202-10C/8203-10C
残留塩素簡易テストキット(DPD法)遊離残留塩素用
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷トラスコ品番114-5868セット内容試薬50回分、バイアル瓶、カラーチャート質量(g)100測定範囲(mg/L)0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1測定方式比色法測定間隔8段階
卓上型電気伝導率計 CMシリーズ
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥219,800税込¥241,7801個当日出荷基本性能を重視したベーシック電気伝導率計。見やすい大型カスタムLCD表示。データメモリ機能(1000データ)付きです。電極カラーによるわかりやすい識別。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。スムーズな動きの電極スタンド付き仕様測定範囲(標準セル使用時):電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。電源単3アルカリ電池4本、またはUSB給電(充電機能はありません)またはACアダプター(100~240V)本体質量(kg)約0.7測定方法交流2極法アズワン品番61-8518-26
簡易排水試験セット WPシリーズ
ガステック¥34,999税込¥38,4991セット9日以内出荷排水中のトリクロロエチレンを測定(GV-100仕様)種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-33
ラコムテスターpH計 校正証明書付き
Eutech(ユーテック)¥46,980税込¥51,6781個30日以内出荷センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。種別ラコムテスターpH計 防水型校正証明書一般校正
SS/濁度センサー
KRK(笠原理化工業)¥279,800税込¥307,7801個14日以内出荷簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4乾電池×3本(テスト用付属)測定方式近赤外90°散乱光測定方式再現性±2%FS以内(一定条件)分解能0~100/0.1、100~500/1サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mmアズワン品番61-3376-13
MLSS計
KRK(笠原理化工業)¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷エコノミータイプの汚泥濃度計です。水深表示はありません。用途別の測定モードから測定できます。仕様測定範囲(mL):MLSS 0~20000mg/L(最大30000mg/L迄表示)、検量線:1.~2. 食品・乳業汚泥A、B 3. 合併浄化槽 4. 下水処理 5. し尿処理 6. 沈殿槽校正機能付アズワン品番61-3376-05
交換用塩素イオン電極
KRK(笠原理化工業)¥54,980税込¥60,4781本9日以内出荷ケーブル長(m)1材質(接液部)塩化銀・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)・セラミックサイズ(mm)Φ16×183アズワン品番61-3375-99
pHインジケーターストリップ pH11.0-13.0 特定領域用 ノンブリーディング pH11.0-11.5-11.8-12.1-12.3-12.5-12.8-13.0 MColorpHast TM 109545 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ませんアズワン品番61-0307-48
pH インジケーターストリップ pH 5.0 - 10.0
Merck(メルクミリポア)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH5.0-10.0 ノンブリーディング ニュートラリット (R) pH5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10 0 MColorpHast TM 109533 100Strips種別1Stripsアズワン品番61-0307-43
pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 濁度のある溶液 懸濁液 中のpH測定用 pH2-3-4-5-6-7-8-9 MColorpHast TM 109502 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません種別100Stripsアズワン品番61-0307-34
水槽 1600×800×215mm
カイスイマレン¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷弾力性に富み、衝撃に強い柔軟なポリエチレン製です。排水口付きのため、水の入れ替えが容易です。材質PE(ポリエチレン)質量(kg)9容量(L)約190外寸(mm)1600×800×215アズワン品番3-8560-01
突き刺し形pH計
アズワン¥51,300税込¥56,4301個当日出荷自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)付属品標準液(pH4.01・pH6.86・pH9.18)、3mol/L KCl、バイアル、ストラップ測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃質量(g)143電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×220アズワン品番4-360-01
ロングハンドルサンプラー Telescoop用 容器
Buerkle¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。井戸水の採水や橋の上からの採水など、水面が遠い場合のサンプリングに便利です。種別PPスイングビーカー
ロングハンドルサンプラー Telescoop用 容器
Buerkle¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。種別PPビーカー
ロングハンドルサンプラー Telescoop ロッド
Buerkle¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷から12日以内出荷ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。材質(ロッド)アルミニウム
DPD法簡易遊離残留塩素測定器・錠剤
三和製作所¥8,498税込¥9,3481個当日出荷取り扱いやすい錠剤タイプの残留塩素測定器です。セット内容色見本ボックス、DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1×50錠、丸型セル×3コ、ビニールケース測定範囲(mg/L)0.05~2.0松吉医科器械コード24-3903-00
濁度計
KRK(笠原理化工業)¥249,800税込¥274,7801個13日以内出荷近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248測定範囲0~200度質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4電池×3最小表示0.1度ケーブル長(m)6精度±2%(FS)以内/一定温度測定方式近赤外90°散乱光測定方式
ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)
ケニス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。寸法(mm)45×30×170測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃電源ボタン電池LR44×4測定項目EC、TDS、塩分、温度精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS±1LSD)温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃+1LSD機能測定状況や電池残量を表すアイコン表示校正EC/自動 最大3点測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示項目EC・TDS・塩分・温度測定範囲(ppt)0.00~20.00(TDS)、0.0~10.0(塩分)防水性IP67
食肉pHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から8日以内出荷本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)用途食肉の処理工程でのpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他質量(g)43電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.01pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
寿司pHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか5日以内出荷から8日以内出荷欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)用途寿司米(酢飯)のpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)52電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ワインpHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか5日以内出荷から8日以内出荷本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他質量(g)46電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
DPD残留塩素PH測定器1
トーエイライト¥17,980税込¥19,7781台当日出荷残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式用途プールセット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式アズワン品番64-9532-31