絞り込み
最大許容荷重(N)
材質(防振ゴム)
ウレタンゴム・エチレンプロピレンゴム・エラストマー・ポリエチレン・合成ゴム・天然ゴム・非移行性ゴム
材質(ゴム)
その他・ウレタン系・シリコーンゲル
適合用途
キズ防止・スベリ止め・緩衝・防振・防音
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)クッションゴム EKタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
クッションゴム WAKI(和気産業)クッションゴムWAKI(和気産業)(17件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用形状丸形硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工クッションゴム・ゴムスプリング KK倉敷化工(13件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から41日以内出荷
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
ネジ止め ゴムクッション WAKI(和気産業)ネジ止め ゴムクッションWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
249税込274
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
難燃性クッションゴム(Φ12×L10) TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ12×L10)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ12×L10接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性適合用途緩衝
クッションゴム TRUSCOクッションゴムTRUSCO(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤) LAMP(スガツネ工業)クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個(113g)
当日出荷
簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。
トラスコ品番397-4243無色透明主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)TAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
アイガーツール クリアミュージアムジェル EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーツール クリアミュージアムジェルEIGERTOOL(アイガーツール)
1,388税込1,527
1個
4日以内出荷
ユーザー様から絶大な支持を頂いております「ミュージアムジェル」に丁度良い容量でお求めやすい価格のミニボトルが新登場!。美術品・骨董品・花瓶・プラモデル・フィギュア・ガレキなど大切な作品を地震や転倒から守ります!。何度でも繰り返し使えてエコ&経済的です。無色透明なので多様な場面で使えます。ミニサイズは、1/144スケールガンプラ1体に対し大豆1粒大(約0.5g)使用で、約35~40体に使えます。レギュラーサイズは、普通の花瓶一つにつき、25gを使用する想定で、20個ほど固定できます。
材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)対応材質陶磁器・磁気・置物・彫像・ガラス・クリスタル・花瓶・その他美術品等適合用途防振
難燃性クッションゴム(Φ15×L20) TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ15×L20)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ15×L20硬度70°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24104適合用途緩衝
難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6) TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24109適合用途緩衝
クッションゴム(Φ16×L13) TAKIGEN(タキゲン)クッションゴム(Φ16×L13)TAKIGEN(タキゲン)
26税込29
1個
当日出荷
パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20257適合用途緩衝
難燃性クッションゴム(Φ16×L10.6) TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ16×L10.6)TAKIGEN(タキゲン)
62税込68
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24110適合用途緩衝
粘着性 ゴムクッション WAKI(和気産業)粘着性 ゴムクッションWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
369税込406
1袋(4個)
当日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
粘着剤アクリル系粘着性剤材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6)TAKIGEN(タキゲン)
48税込53
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24108適合用途緩衝
難燃性クッションゴム(Φ25×L14) TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ25×L14)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24103適合用途緩衝
ゴムクッションパッド WAKI(和気産業)ゴムクッションパッドWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)
当日出荷
ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (アキシアル)イマオコーポレーション
949税込1,044特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
ミュージアムワックス(内容量50g) LAMP(スガツネ工業)ミュージアムワックス(内容量50g)LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
トラスコ品番397-4260クリーム色半透明質量(g)50主成分マイクロクリスタンワックス
粘着性 W波ゴムクッション WAKI(和気産業)粘着性 W波ゴムクッションWAKI(和気産業)
529税込582
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (ラジアル)イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
コレクターホールドパテ LAMP(スガツネ工業)コレクターホールドパテLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個(75g)
当日出荷
ガラス、木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。
用途展示品・車内の小物固定、メモ用紙・ポスターなどの貼り付け。内容量(g)75クリーム色不透明主成分マスチック(ポリイソブチレン系)トラスコ品番397-4278
フィックスドダンパー イマオコーポレーションフィックスドダンパーイマオコーポレーション
939税込1,033
1個
当日出荷
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
バンボンクッション コクゴバンボンクッションコクゴ
2,898税込3,188
1シート(24個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状角形材質(防振ゴム)ウレタンゴム適合用途防振
吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリングTOZEN(トーゼン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ゴムスペーサー 協進電機ゴムスペーサー協進電機
799税込879
1個
翌々日出荷
アイガーツールミュージアムパテ EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーツールミュージアムパテEIGERTOOL(アイガーツール)
1,788税込1,967
1個
4日以内出荷
ガラス、クリスタル、花瓶、プラモデル、フィギュアなど大切な品の固定に。ポスターやPOP貼りにも使えます。ちぎって丸めてくっつけて、接着剤と違い繰り返し使えます。転倒防止用具として地震対策にもご使用いただけます。同じミュージアムシリーズの、クリアジェルタイプよりも強力に接着できます。
材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)質量(g)90対応材質陶器・ガラス・クリスタル・木製品・その他展示物等本体寸法(mm)87×150×10内容量(g)75適合用途防振
クッションゴム(Φ19×L13) TAKIGEN(タキゲン)クッションゴム(Φ19×L13)TAKIGEN(タキゲン)
30税込33
1個
当日出荷
パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20258適合用途緩衝
ミュージアムワックス(内容量113g) LAMP(スガツネ工業)ミュージアムワックス(内容量113g)LAMP(スガツネ工業)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
トラスコ品番397-4251クリーム色半透明質量(g)113主成分マイクロクリスタンワックス
吊り型防振スプリング TOZEN(トーゼン)吊り型防振スプリングTOZEN(トーゼン)
8,398税込9,238
1個
32日以内出荷
高度な振動吸収性能
材質ハンガー(金具)SS400材質(スプリング)硬鋼線メッキ電気亜鉛めっき
TPEダンパー (アキシアル) RohdeTPEダンパー (アキシアル)Rohde
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番213-0160
ラバースプリング KR型 ジョー・プリンス竹下ラバースプリング KR型ジョー・プリンス竹下
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。
用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー仕上黒色材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形ラバースプリング MC型 ジョー・プリンス竹下吊形ラバースプリング MC型ジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。
用途天井吊空調機器形状吊型仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
脚端(2ピースCタイプ)FF型 LAMP(スガツネ工業)脚端(2ピースCタイプ)FF型LAMP(スガツネ工業)
36税込40
1個
4日以内出荷
ピンを押し広げるだけで固定できるので、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。

防振ゴム』には他にこんなカテゴリがあります

クッションゴム・ゴムスプリング