絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(206)
- エスコ(105)
- ハイロジック(74)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- 家研販売(39)
- TOSTEM(LIXIL)(33)
- エスエス興商(31)
- 新日軽(LIXIL)(23)
- BEAVER(ビーバー)(21)
- ヤボシ(20)
- ケージーパルテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- アトムリビンテック(13)
- ACE(エース)(12)
- 伊藤鋳工(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
商品豆知識

調整戸車14型 鉄枠
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
調整戸車10型 鉄枠
ヨコヅナ(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
重量戸車 (ステンレスフレーム)
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。用途フロント部材引戸 戸車
フジロイヤル重量戸車 V型
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
アルミサッシ取替戸車
家研販売(7件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)30適合切込穴型形状Φ30丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
フラッターST枠V型戸車ベアリング入
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
鉄枠LP戸車プラス 丸型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。タイプ丸型材質(車輪)LPプラス成型加工車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車
家研販売(23件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途網戸車輪径(Φmm)10適合平行型(下框)形状Φ10丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
フラットレール用戸車 YDST33
ケージーパルテック(6件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷車輪径(Φmm)33仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33
アルミサッシ取替戸車
家研販売(14件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
鋼板枠重量戸車
ダイケン(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
スミトモローラー戸車 鉄枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
鉄重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
C-1000 重量戸車スチール
MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
メタル入り取替戸車ステンレス車
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
木製引戸用 調整戸車 SR2型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
木製引戸用 調整戸車 K3F型
家研販売(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷から3日以内出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)
ハイロジック(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合材質本体/ステンレス、車/樹脂
アルミサッシ取替戸車
家研販売(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途玄関引戸・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)形状Φ28丸材質(本体)ステンレス耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
調整戸車10型 ステンレス枠
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
網戸戸車(左右セット)
TOSTEM(LIXIL)¥3,098税込¥3,4081セット(2個)当日出荷用途NT網戸戸車適合NT網戸86.8~94.6セット内容本体×2(LRセット)材質樹脂色ホワイト/ベージュ























































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)