絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.5(56)
  • 7(127)
  • 8(190)
  • 8.5(185)
  • 8.6(57)
  • 8.8(57)
  • 8.9(55)
  • 9(514)
  • 9.1(60)
  • 9.2(61)
  • 9.3(60)
  • 9.4(62)
  • 9.5(207)
  • 9.6(60)
  • 9.7(57)
  • 9.8(58)
  • 9.9(55)
  • 10(1,543)
  • 11(96)
  • 12(66)
シャンク径(Φmm)
  • 10
  • 3(286)
  • 4(1,248)
  • 5(97)
  • 6(2,426)
  • 7(34)
  • 8(1,953)
  • 9(29)
  • 11(17)
  • 12(2,007)
  • 14(220)
  • 15(16)
  • 16(1,575)
  • 18(157)
  • 20(1,497)
  • 25(787)
  • 32(521)
  • 40(14)
  • 42(233)
  • その他(28)
刃数
  • 1(18)
  • 2(724)
  • 3(259)
  • 4(795)
  • 5(38)
  • 6(120)
  • 7(9)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 12(9)
  • 13(1)
  • 25(2)
  • その他(1)
刃長(mm)
  • 10(92)
  • 12(61)
  • 14(73)
  • 15(189)
  • 16(31)
  • 18(113)
  • 19(81)
  • 20(283)
  • 22(335)
  • 25(466)
  • 28(41)
  • 30(263)
  • 32(48)
  • 35(80)
  • 38(32)
  • 40(139)
  • 45(121)
  • 50(129)
  • 60(43)
  • その他(43)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(2)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(49)
  • その他(45)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(162)
  • サーメット(2)
  • セラミックス(6)
  • タングステン鋼(1)
  • ダイヤモンド(7)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • ハイス(167)
  • 粉末ハイス(105)
  • 超硬合金(1,368)
  • (1)
全長(mm)
  • 60(50)
  • 65(122)
  • 66(17)
  • 70(368)
  • 72(161)
  • 73(22)
  • 74(17)
  • 75(361)
  • 80(239)
  • 85(28)
  • 90(210)
  • 95(48)
  • 100(412)
  • 110(86)
  • 120(64)
  • 125(15)
  • 130(35)
  • 150(85)
  • 180(19)
  • 200(36)
60・65・66・70・72・73・74・75・80・85・90・95・100・110・120・125・130・150・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(19)
  • NACHI(不二越)(188)
  • OSG(オーエスジー)(179)
  • S&K(三興製作所)(168)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(149)
  • グーリング(122)
  • 三菱マテリアル(108)
  • 京セラ(100)
  • 岡崎精工(94)
  • NS(日進工具)(91)
  • WIDIN(89)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • DIJET(ダイジェット工業)(51)
  • タンガロイ(46)
  • 日進(42)
  • イスカル(41)
  • FKD(フクダ精工)(41)
  • ユニオンツール(39)
  • EIKO(栄工舎)(37)
  • TOTIME(36)
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・三菱マテリアル・京セラ・岡崎精工・NS(日進工具)・WIDIN・住友電工ハードメタル・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・日進・イスカル・FKD(フクダ精工)・ユニオンツール・EIKO(栄工舎)・TOTIME・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(297)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(59)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,077件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(51件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(45件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃モノタロウ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカドモノタロウ(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃モノタロウ(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃モノタロウ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。材質超硬刃数4ねじれ角(°)40適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○刃径公差(mm)+0/-0.1シャンク径公差h6表面処理AlTiBN化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30
ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカットモノタロウ(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカドモノタロウ(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウハイスボールエンドミル 2枚刃モノタロウ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
3,638税込4,002
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュモノタロウ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2D
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
7,128税込7,841
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュモノタロウ(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力3D
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用株洲工具(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDLOSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード35エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
1枚刃 アルミサッシ用エンドミル S&K(三興製作所)1枚刃 アルミサッシ用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数1刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.05ねじれ角(°)35
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDSOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
...
エンドミル