絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(25)
- 0.15(11)
- 0.2(38)
- 0.3(43)
- 0.4(55)
- 0.5(72)
- 0.6(66)
- 0.7(46)
- 0.8(69)
- 0.9(46)
- 1(68)
- 1.2(23)
- 1.4(14)
- 1.5(54)
- 1.6(15)
- 1.8(13)
- 2(75)
- 2.5(40)
- 3(137)
- 4(16)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3
- 4(1,318)
- 5(113)
- 6(2,541)
- 7(38)
- 8(2,044)
- 9(29)
- 10(2,183)
- 11(17)
- 12(2,106)
- 14(234)
- 15(16)
- 16(1,557)
- 18(158)
- 20(1,476)
- 25(765)
- 32(529)
- 40(13)
- 42(245)
- その他(22)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(7)
- 2(152)
- 3(31)
- 4(59)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(3)
刃長(mm)
- 0.3(23)
- 0.4(26)
- 0.5(31)
- 0.6(31)
- 0.8(34)
- 1(60)
- 1.2(35)
- 1.5(33)
- 1.6(22)
- 2(72)
- 2.5(37)
- 3(76)
- 4(66)
- 4.5(19)
- 5(47)
- 6(66)
- 7(26)
- 8(49)
- 10(36)
- 12(20)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(6)
- PVDコーティング(13)
- その他(13)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(224)
全長(mm)
- 2(1)
- 30(1)
- 35(16)
- 38(67)
- 39(11)
- 40(51)
- 45(11)
- 50(51)
- 52(2)
- 54(1)
- 55(2)
- 57(2)
- 60(31)
- 63(2)
- 70(6)
- 75(6)
- 80(15)
- 90(9)
- 100(14)
- 120(2)
- 全長(mm)をもっと見る
2・30・35・38・39・40・45・50・52・54・55・57・60・63・70・75・80・90・100・120・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(13)
- LV ENDMILL(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- NS(日進工具)(27)
- OSG(オーエスジー)(9)
- S&K(三興製作所)(9)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(8)
- WIDIN(14)
- イスカル(15)
- ウォーターミルズ(9)
- グーリング(14)
- サンドビック(5)
- タンガロイ(8)
- プロトティップ(11)
- ユニオンツール(23)
- 三洋工具(17)
- 京セラ(35)
- 協和精工(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・LV ENDMILL・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・WIDIN・イスカル・ウォーターミルズ・グーリング・サンドビック・タンガロイ・プロトティップ・ユニオンツール・三洋工具・京セラ・協和精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ
(39件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。材質超硬合金刃数4被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN刃先形状ギャッシュ当てねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド
(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2D販売区分業務用
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥2,496~税込¥2,746~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥1,094~税込¥1,203~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT
ユニオンツール(2件のレビュー)¥782~税込¥860~1本当日出荷から4日以内出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥2,028~税込¥2,231~1本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥2,294税込¥2,5231本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,094~税込¥1,203~1本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,531税込¥1,6841本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A
CROWN¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°
超硬ロングエンドミル
協和精工¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥1,398税込¥1,5381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥2,096~税込¥2,306~1本当日出荷から5日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
アクリルエンドミル Type2
兼房(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から7日以内出荷高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料
2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ
三菱マテリアル¥889~税込¥978~1本当日出荷から3日以内出荷最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。用途用途材質コバルトハイス全長40刃数2枚刃ねじれ角(°)30シャンク径3
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC
CROWN¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°
超硬ミニチュアエンドミル
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥1,298税込¥1,4281本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃
LV ENDMILL¥2,077税込¥2,2851本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)45
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB
ユニオンツール¥1,392~税込¥1,531~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥3,248~税込¥3,573~1本当日出荷から4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥4,234税込¥4,6571本当日出荷から9日以内出荷高速切削可能。特殊形状で加工効率UP用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から81日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
エンドミル|侍 META-GOLD/Vカットステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力
TOTIME¥8,998税込¥9,8981本当日出荷先端角度60°・90°・120°をラインナップしたVカットエンドミルです。横走り加工にも対応しており、V溝加工をはじめ多様な加工に使用可能です。鉄およびステンレス加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用し、溶着を抑制しながら安定した切削性能を発揮します。特にステンレスなどの粘りのある被削材においても優れた加工安定性を実現します。また、シリーズ内にはハイヘリカル形状(VHタイプ)もラインナップ。切れ味の向上により加工面品位を高めるとともに、バリの発生を抑制し、より高精度な仕上がりを実現します。用途先端60°90°120°ラインナップあり形状Vカット・面取り刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/Vカット表面処理GSネック型ネックなし
超硬V型エンドミル(TIALN)
協和精工¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023
グーリング¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃