絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 13(1)
- 24(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 20(1)
- 25(2)
刃数
- 2(1)
- 4(4)
刃長(mm)
- 11(1)
- 19(1)
- 26(1)
- 42(1)
- 60(1)
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- ハイス(1)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 112
- 40(270)
- 45(575)
- 50(1,429)
- 55(317)
- 60(1,473)
- 65(429)
- 70(1,115)
- 75(941)
- 80(1,015)
- 90(985)
- 100(1,202)
- 110(792)
- 120(576)
- 125(341)
- 130(315)
- 140(407)
- 150(507)
- 160(374)
- 180(267)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(1)
- 京セラ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- タンガロイ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
イスカル・京セラ・S&K(三興製作所)・タンガロイ・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ
S&K(三興製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR
イスカル¥73,980税込¥81,3781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応