絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(2)
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
刃数
- 4(2)
刃長(mm)
- 60(2)
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 146
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(318)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(939)
- 80(1,013)
- 90(988)
- 100(1,199)
- 110(794)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(376)
- 180(267)
- 200(270)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(2)
- グーリング(1)
S&K(三興製作所)・グーリング
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ
S&K(三興製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から7日以内出荷直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック
S&K(三興製作所)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。表面処理Nコーティング