絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 26(1)
- 28(1)
- 48(3)
- 49(3)
- 50(3)
シャンク径(Φmm)
- 32(1)
- 42(3)
刃数
- 2(1)
- 6(3)
刃長(mm)
- 75(3)
- 80(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 177
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(318)
- 60(1,466)
- 65(430)
- 70(1,111)
- 75(938)
- 80(1,013)
- 90(984)
- 100(1,200)
- 110(790)
- 120(576)
- 125(342)
- 130(314)
- 140(405)
- 150(506)
- 160(374)
- 180(266)
- 200(270)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥98,980~税込¥108,878~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
OSG(オーエスジー)¥119,800~税込¥131,780~1本翌日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇