絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(1)
- 11.7(1)
- 12(2)
- 13(1)
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 11.7(1)
- 45(1)
刃数
- 4(4)
- 6(1)
刃長(mm)
- 9.6(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 33(1)
- 63(1)
材質
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 19
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(317)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(941)
- 80(1,016)
- 90(987)
- 100(1,199)
- 110(793)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(375)
- 180(267)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 京セラ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- THECUT(1)
京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・THECUT
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥58,980税込¥64,8781本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
京セラ¥9,798税込¥10,7781本翌日出荷から8日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ