絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(1)
- 16(2)
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 15.5(1)
刃数
- 2(1)
- 4(2)
- 6(1)
刃長(mm)
- 12.8(1)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 24(1)
材質
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 24
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(317)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(941)
- 80(1,016)
- 90(987)
- 100(1,199)
- 110(794)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(375)
- 180(267)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三菱マテリアル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

2枚刃防振ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥7,290税込¥8,0191本4日以内出荷から64日以内出荷低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35