絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14(2)
- 18(2)
- 22(3)
- 24(2)
- 25(4)
- 26(4)
- 28(4)
- 30(7)
- 35(6)
- 40(18)
- 45(12)
- 46(5)
- 48(3)
- 50(17)
- 52(3)
- 54(3)
- 55(3)
- 56(3)
- 58(3)
- 60(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(3)
- 25(9)
- 32(19)
- 42(30)
- MT4(1)
刃数
- 1(1)
- 2(16)
- 3(1)
- 4(16)
- 6(20)
- 7(1)
- 10(2)
- 12(1)
刃長(mm)
- 20(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 34(1)
- 39(1)
- 40(1)
- 49(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(2)
- 100(5)
- 120(24)
- 125(2)
- 140(1)
- 150(3)
- 160(7)
材質
- その他(3)
- コバルトハイス(3)
- ハイス(29)
- 超硬合金(11)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 240
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(317)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(941)
- 80(1,016)
- 90(987)
- 100(1,199)
- 110(793)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(375)
- 180(267)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(26)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 大洋ツール(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- 京セラ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- アサヒ工具(1)
- WIDIN(1)
S&K(三興製作所)・RYOCO(菱高精機)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・京セラ・三菱マテリアル・アサヒ工具・WIDIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥179,800~税込¥197,780~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
RYOCO(菱高精機)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル ロングネック用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
4枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥93,980税込¥103,3781本3日以内出荷から6日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL
OSG(オーエスジー)¥85,980税込¥94,5781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
スーパージャンボエンドミル PART-1
RYOCO(菱高精機)¥219,800税込¥241,7801本翌々日出荷超硬中仕上げラフィングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥229,800税込¥252,7801本翌々日出荷ロー付、不等リードロング刃用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃
S&K(三興製作所)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック
S&K(三興製作所)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から翌々日出荷Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。表面処理Nコーティング
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
αフラットニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥69,980税込¥76,9781本5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Sコーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 3Dタイプ
S&K(三興製作所)¥85,980税込¥94,5781本3日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥98,980税込¥108,8781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥169,800税込¥186,7801本3日以内出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL
OSG(オーエスジー)¥99,980~税込¥109,978~1本4日以内出荷ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC)::〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合