絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(9)
- 32(2)
- 35(6)
- 40(8)
- 45(2)
- 50(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(5)
- 32(14)
- 42(9)
- MT3(1)
刃数
- 2(7)
- 3(1)
- 4(11)
- 5(3)
- 6(6)
刃長(mm)
- 18(1)
- 45(1)
- 55(3)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(13)
- 180(3)
材質
- その他(3)
- ハイス(13)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(5)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 260
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(317)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(941)
- 80(1,016)
- 90(987)
- 100(1,199)
- 110(794)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(375)
- 180(267)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(8)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- FKD(フクダ精工)(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- グーリング(1)
- 三菱マテリアル(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
S&K(三興製作所)・RYOCO(菱高精機)・FKD(フクダ精工)・DIJET(ダイジェット工業)・グーリング・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・ヤマト(切削工具)
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥91,980~税込¥101,178~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥94,980~税込¥104,478~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ
S&K(三興製作所)¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷から7日以内出荷直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
スーパージャンボエンドミル PART-1
RYOCO(菱高精機)¥259,800税込¥285,7801本翌々日出荷超硬中仕上げラフィングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥179,800税込¥197,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥269,800税込¥296,7801本翌々日出荷ロー付、不等リードロング刃用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥179,800税込¥197,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック
S&K(三興製作所)¥77,980税込¥85,7781本当日出荷から翌々日出荷Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。表面処理Nコーティング
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーネックボールエンドミル NBE
FKD(フクダ精工)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥88,980~税込¥97,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35