絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 23
- 1(833)
- 1.5(731)
- 2(1,011)
- 2.5(581)
- 3(1,427)
- 4(1,483)
- 5(1,370)
- 6(1,845)
- 7(690)
- 8(1,709)
- 9(665)
- 10(1,851)
- 11(582)
- 12(1,813)
- 14(747)
- 15(538)
- 16(1,374)
- 18(660)
- 20(1,356)
- 25(683)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(4)
- 20(49)
- 25(139)
- 42(1)
- BS7(6)
- MT2(2)
刃数
- 2(88)
- 3(9)
- 4(77)
- 5(10)
- 6(1)
- 8(5)
刃長(mm)
- 17(7)
- 25(5)
- 30(10)
- 35(5)
- 38(7)
- 40(19)
- 45(11)
- 46(5)
- 50(56)
- 55(5)
- 56(5)
- 60(13)
- 70(9)
- 75(7)
- 80(27)
- 90(17)
- 100(13)
- 120(5)
- 130(1)
- 150(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(11)
- コバルトハイス(44)
- ハイス(65)
- 粉末ハイス(18)
- 超硬合金(63)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 95(5)
- 104(3)
- 105(3)
- 110(20)
- 120(31)
- 125(7)
- 130(20)
- 140(25)
- 145(5)
- 147(5)
- 150(18)
- 160(17)
- 162(4)
- 170(7)
- 180(15)
- 182(4)
- 190(5)
- 202(4)
- 220(4)
- 250(13)
- 全長(mm)をもっと見る
95・104・105・110・120・125・130・140・145・147・150・160・162・170・180・182・190・202・220・250・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(32)
- S&K(三興製作所)(29)
- FKD(フクダ精工)(29)
- NACHI(不二越)(22)
- ヤマト(切削工具)(17)
- アサヒ工具(16)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- 大洋ツール(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- 三菱マテリアル(4)
- WIDIN(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 三洋工具(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- THECUT(2)
- 京セラ(1)
- 日研工作所(1)
OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・ヤマト(切削工具)・アサヒ工具・RYOCO(菱高精機)・大洋ツール・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・WIDIN・EIKO(栄工舎)・三洋工具・ニチアロイ(日本超硬)・THECUT・京セラ・日研工作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
グリーン購入法適合(19)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル
THECUT¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から9日以内出荷センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥149,800~税込¥164,780~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
2枚刃キー溝用エンドミル(N)
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷から3日以内出荷キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。用途用途材質コバルトハイス刃数2枚刃ねじれ角(°)15
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥98,980税込¥108,8781本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°