絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 60
- 1(833)
- 1.5(731)
- 2(1,011)
- 2.5(581)
- 3(1,426)
- 4(1,485)
- 5(1,372)
- 6(1,848)
- 7(690)
- 8(1,709)
- 9(663)
- 10(1,848)
- 11(581)
- 12(1,812)
- 14(746)
- 15(538)
- 16(1,373)
- 18(659)
- 20(1,355)
- 25(683)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 32(30)
- 42(36)
- BS9(5)
- MT4(1)
- MT5(6)
刃数
- 1(1)
- 2(23)
- 3(1)
- 4(8)
- 6(19)
- 8(2)
- 14(8)
刃長(mm)
- 39(1)
- 40(3)
- 50(8)
- 55(2)
- 60(7)
- 70(8)
- 75(10)
- 80(7)
- 85(4)
- 95(1)
- 100(12)
- 105(1)
- 120(6)
- 130(1)
- 150(17)
- 155(1)
- 200(17)
- 250(9)
- 300(6)
材質
- その他(7)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(34)
- 超硬合金(19)
- 鋼(4)
全長(mm)
- 60(3)
- 110(2)
- 135(2)
- 160(8)
- 170(10)
- 180(7)
- 185(4)
- 200(5)
- 205(6)
- 210(2)
- 215(2)
- 225(5)
- 230(2)
- 240(3)
- 245(8)
- 250(3)
- 275(3)
- 285(4)
- 295(6)
- 350(5)
- 全長(mm)をもっと見る
60・110・135・160・170・180・185・200・205・210・215・225・230・240・245・250・275・285・295・350・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(14)
- FKD(フクダ精工)(11)
- RYOCO(菱高精機)(11)
- アサヒ工具(9)
- ヤマト(切削工具)(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- 岡崎精工(2)
- 京セラ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
大洋ツール・FKD(フクダ精工)・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・S&K(三興製作所)・岡崎精工・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥199,800~税込¥219,780~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥199,800~税込¥219,780~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥229,800税込¥252,7801本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥199,800~税込¥219,780~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥88,980税込¥97,8781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
4枚刃 ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥279,800~税込¥307,780~1本当日出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
スーパージャンボエンドミル PART-1
RYOCO(菱高精機)¥199,800~税込¥219,780~1本翌々日出荷超硬中仕上げラフィングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥90,980税込¥100,0781本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷ロー付、不等リード6枚刃用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥149,800~税込¥164,780~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥97,980税込¥107,7781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥88,980税込¥97,8781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥97,980税込¥107,7781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥149,800~税込¥164,780~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
大洋ツール¥159,800~税込¥175,780~1本翌々日出荷MTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS
大洋ツール¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷BSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS
大洋ツール¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷BSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
スロッチングエンドミル SLE-S
大洋ツール¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
シェルエンドミル
岡崎精工¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から6日以内出荷MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度
4枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷から5日以内出荷外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2~50)材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30