絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.4(2)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(25)
  • 13.2(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 16.2(1)
  • 18.4(1)
  • 20(3)
  • 23.4(1)
  • 28(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5.8(1)
  • 6(16)
  • 7.8(1)
  • 8(4)
  • 9.8(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(16)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22.225(1)
  • 32(1)
  • 42(1)
刃数
  • 3
  • 1(2)
  • 2(125)
  • 4(109)
  • 5(10)
  • 6(15)
  • 7(4)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 25(1)
刃長(mm)
  • 0.75(2)
  • 1.13(1)
  • 1.5(3)
  • 2.25(2)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 6(3)
  • 8.4(4)
  • 9(2)
  • 12(13)
  • 14(2)
  • 18(9)
  • 20(3)
  • 24(6)
  • 30(5)
  • 36(6)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(3)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(27)
全長(mm)
  • 14.4(4)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 57(3)
  • 60(9)
  • 63(2)
  • 65(2)
  • 75(3)
  • 80(5)
  • 83(5)
  • 90(3)
  • 100(8)
  • 110(3)
  • 120(4)
  • 130(1)
  • 150(5)
  • 160(2)
  • 180(2)
14.4・35・40・50・55・57・60・63・65・75・80・83・90・100・110・120・130・150・160・180・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • NS(日進工具)(5)
  • イスカル(4)
  • タンガロイ(4)
  • 三菱マテリアル(2)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
  • TOTIME(1)
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(31)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「R12」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
  • アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)

    アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長

    NS(日進工具)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
    用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
  • 粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR OSG(オーエスジー)

    粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
  • 3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    刃先強度アップ長寿命
    シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR

    OSG(オーエスジー)
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
  • エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数3
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
    刃数3
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

    OSG(オーエスジー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
    用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ耐久型ねじれ角(°)45材種XP6305RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ能力型ねじれ角(°)45材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT

    OSG(オーエスジー)
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬コーティング刃数3表面処理WXSコーティングねじれ角(°)45コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N

    OSG(オーエスジー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1本ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付

    TOTIME
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
  • ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R

    タンガロイ
    8,198税込9,018
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
    用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
  • 3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)

    3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)110刃長(mm)50表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
  • 3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド 三菱マテリアル

    3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
    用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
  • 超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF

    イスカル
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A

    イスカル
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-B3 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-B3

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • αモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    αモジュラーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質XP4625刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)45
  • ねじ込みタイプ PRC OSG(オーエスジー)

    ねじ込みタイプ PRC

    OSG(オーエスジー)
    65,980税込72,578
    1本
    4日以内出荷
  • ねじ込みタイプ PHC OSG(オーエスジー)

    ねじ込みタイプ PHC

    OSG(オーエスジー)
    68,980税込75,878
    1本
    4日以内出荷
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    刃数3
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
    材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECA-B-3 イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECA-B-3

    イスカル
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    アルミ加工対応のミディアム刃長タイプエンドミルです。
    用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル