絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.8(2)
- 1(7)
- 1.2(4)
- 1.5(11)
- 2(12)
- 3(11)
- 4(9)
- 5(2)
- 6(14)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(71)
- 14(2)
- 16(3)
- 24(5)
- 25(7)
- 38(5)
- 40(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(14)
- 6(22)
- 8(3)
- 9.8(1)
- 10(7)
- 11.7(4)
- 12(61)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(4)
- 22(1)
- 22.225(1)
- 25(11)
- 32(5)
- 42(2)
刃数
- 4
- 1(2)
- 2(125)
- 3(41)
- 5(10)
- 6(15)
- 7(4)
- 8(2)
- 9(1)
- 12(1)
- 25(1)
刃長(mm)
- 0.8(5)
- 1(5)
- 1.2(9)
- 1.6(8)
- 2.5(9)
- 5(8)
- 10(5)
- 12(26)
- 15(3)
- 18(4)
- 20(3)
- 24(10)
- 25(6)
- 26(13)
- 30(16)
- 32(5)
- 36(4)
- 50(5)
- 60(9)
- 80(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(13)
- その他(10)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(2)
- ハイス(15)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(61)
全長(mm)
- 14.4(4)
- 20(3)
- 45(3)
- 50(12)
- 57(4)
- 60(10)
- 70(6)
- 75(13)
- 80(5)
- 83(11)
- 85(4)
- 90(8)
- 100(17)
- 102(2)
- 110(7)
- 120(4)
- 126(2)
- 150(3)
- 160(3)
- 180(4)
- 全長(mm)をもっと見る
14.4・20・45・50・57・60・70・75・80・83・85・90・100・102・110・120・126・150・160・180・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(21)
- NS(日進工具)(13)
- 日進(12)
- タンガロイ(11)
- S&K(三興製作所)(10)
- イスカル(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- NACHI(不二越)(4)
- マパール(4)
- 京セラ(3)
- サンドビック(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 大洋ツール(2)
- 三洋工具(2)
- 岡崎精工(1)
- カーメックス(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ユニオンツール(1)
- ブランドをもっと見る
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・日進・タンガロイ・S&K(三興製作所)・イスカル・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・マパール・京セラ・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・大洋ツール・三洋工具・岡崎精工・カーメックス・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(23)
- 10,000-50,000円(88)
- 50,000-100,000円(12)
- 100,000円以上(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「R12」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
テーパーネックボールエンドミル NBE
FKD(フクダ精工)¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥71,980~税込¥79,178~1本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R
大洋ツール¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR
OSG(オーエスジー)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。表面処理DGコーティングコーティングDGコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)51刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)6
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)51
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1本ほか3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05
ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷から3日以内出荷加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。材質超微粒子超硬合金刃数4
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃
NS(日進工具)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ハード1ラジアス SFSR
DIJET(ダイジェット工業)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。材質超硬合金刃数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から11日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇