絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(6)
  • 1.2(4)
  • 1.4(1)
  • 1.5(5)
  • 2(16)
  • 2.4(8)
  • 2.5(13)
  • 3(28)
  • 3.08(1)
  • 3.97(1)
  • 4(21)
  • 4.04(1)
  • 4.5(1)
  • 4.67(1)
  • 4.72(1)
  • 5(7)
  • 5.62(1)
  • 6(29)
  • 12(1)
  • その他(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 3(2)
  • 4(65)
  • 8(13)
  • 9.8(2)
  • 10(20)
  • 11(2)
  • 11.7(5)
  • 12(119)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(10)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(19)
  • 22(1)
  • 25(35)
  • 32(10)
  • 42(5)
刃数
  • 2(60)
  • 3(16)
  • 4(22)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(1)
刃長(mm)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.5(7)
  • 1.6(5)
  • 2(6)
  • 2.4(5)
  • 2.5(16)
  • 3(11)
  • 3.2(4)
  • 4(10)
  • 5(13)
  • 6(10)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 10(10)
  • 12(52)
  • 15(7)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 25(5)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(8)
  • コバルトハイス(3)
  • サーメット(1)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(93)
全長(mm)
  • 5(1)
  • 34(1)
  • 45(1)
  • 50(27)
  • 52(1)
  • 54(3)
  • 55(11)
  • 56(2)
  • 57(11)
  • 58(1)
  • 60(48)
  • 62(4)
  • 65(7)
  • 70(13)
  • 75(3)
  • 80(9)
  • 90(7)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(2)
5・34・45・50・52・54・55・56・57・58・60・62・65・70・75・80・90・100・110・120・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • NS(日進工具)(48)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • タンガロイ(10)
  • NACHI(不二越)(5)
  • マパール(4)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • サンドビック(1)
  • TRUSCO(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニオンツール(1)
  • 大洋ツール(1)
  • THECUT(1)
  • TOTIME(1)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・NACHI(不二越)・マパール・EIKO(栄工舎)・DIJET(ダイジェット工業)・サンドビック・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・ユニオンツール・大洋ツール・THECUT・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(73)
  • 10,000-50,000円(44)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「R12」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    ボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
  • ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル2枚刃 2BE

    FKD(フクダ精工)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • DLCミルボール NACHI(不二越)

    DLCミルボール

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
  • 高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • ボールエンドミル BE 大洋ツール

    ボールエンドミル BE

    大洋ツール
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
  • 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
  • 超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • 粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    HPMテーパーボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
  • コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2ねじれ角約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • Xsミルジオボール NACHI(不二越)

    Xsミルジオボール

    NACHI(不二越)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
    材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)
    38,980税込42,878
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • 超硬ソリッドテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドテーパーボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
  • 無限ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • モールドマイスターボール NACHI(不二越)

    モールドマイスターボール

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    精密金型の磨きレス加工に最適。
    材質超硬合金刃数2表面処理XS(TiAIN)コートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃R公差(mm)±0.003刃径公差(mm)±0.006R精度(μm)±3R精度範囲(°)180
  • 無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 NS(日進工具)

    無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230

    NS(日進工具)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパー加工とボール加工が同時にできます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金
  • 粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR OSG(オーエスジー)

    粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12°ねじれ角(°)45
  • テーパーボールエンドミル NS(日進工具)

    テーパーボールエンドミル

    NS(日進工具)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。
    ねじれ角(°)35
  • 銅加工用ロングネック ボール NACHI(不二越)

    銅加工用ロングネック ボール

    NACHI(不二越)
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銅電極の微細加工に最適。
    材質超硬合金刃数2表面処理CrNコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数2
  • 無限テーパーボールエンドミル NS(日進工具)

    無限テーパーボールエンドミル

    NS(日進工具)
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • エンドミル 超硬S ボールE CUB2 NACHI(不二越)

    エンドミル 超硬S ボールE CUB2

    NACHI(不二越)
    20,980税込23,078
    1本
    5日以内出荷
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
    用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台形ランナー用テーパボールエンドミル NS(日進工具)

    台形ランナー用テーパボールエンドミル

    NS(日進工具)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB OSG(オーエスジー)

    CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB

    OSG(オーエスジー)
    48,980税込53,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
    刃数3
  • ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ラジアス SFSR

    DIJET(ダイジェット工業)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

    OSG(オーエスジー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
    用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H

    OSG(オーエスジー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
  • 無限コーティング テーパーボールEM MTB230 NS(日進工具)

    無限コーティング テーパーボールEM MTB230

    NS(日進工具)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230

    NS(日進工具)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
    材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
エンドミル