絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(4)
- 6(7)
- 8(1)
- 10(2)
刃数
- 2(6)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(2)
刃長(mm)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.3(3)
- 3(4)
- 7.5(1)
- 12(3)
- 15(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(4)
- 30(1)
材質
- サーメット(1)
- ハイス(1)
- 超硬合金(9)
全長(mm)
- 65
- 14.4(10)
- 45(24)
- 50(49)
- 55(16)
- 57(14)
- 60(67)
- 70(18)
- 75(26)
- 80(24)
- 83(18)
- 85(7)
- 90(23)
- 100(33)
- 110(20)
- 120(16)
- 150(19)
- 160(12)
- 180(13)
- 200(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- NS(日進工具)(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- タンガロイ(1)
DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(5)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「R12」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から11日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。用途高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンドミル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら