カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(587)
- タンガロイ(335)
- 住友電工ハードメタル(215)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- サンドビック(101)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(70)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- テグテックジャパン(36)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
ドリル刃セット
WIZ'A¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)30、深穴加工:40軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
エクステンション
LENOX(レノックス)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
T60スクレーパーブレード
ノガ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷材質ハイス仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○トラスコ品番447-0419質量(g)10適合ホルダTNホルダ(EL0608)刃先角度(°)60
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷材質HSS刃数2外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05
千鳥刃Tスロットカッター
FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷溝加工やフライス切削に最適です。ねじれ角(°)15材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1
ドリル
京セラ¥36,980~税込¥40,678~1本翌日出荷から6日以内出荷4コーナー仕様で高経済性を実現。切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。用途マジックドリル
カッタ
三菱マテリアル¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性用途汎用一般切削用
CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル
SANDVIK¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ドリルヘッド
SANDVIK¥14,980~税込¥16,478~1本ほか4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
超硬カッター (軸径2.34mm ダブルカット)
NSK(ナカニシ)¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷精密微小切削から彫刻加工まで、豊富な形状から用途に合わせて選定できます。軸径(Φmm)2.34形状テーパー先丸型(ダブルカット)タイプオール超硬/ロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬カッターセレクト15 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷形状を絞り生産性を追求して高品質・低コストを実現しました。用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼、焼入れ鋼 、非鉄合金、耐熱合金 、鋳鉄、エンプラ等のバリ取り、仕上加工、面取り、彫刻等の加工に。軸径(Φmm)3
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
トライディープ チップ TOGT-DT
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)8日以内出荷から29日以内出荷深穴加工用三角形チップです。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷から29日以内出荷面取りホルダー取付対応可能です。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16
タンガロイ¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUEインサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM最大切込み(mm)16
ザグリカッター 18mm
WIZ'A¥999税込¥1,0991個翌々日出荷用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35色ゴールド直径(Φmm)18穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ
テグテックジャパン¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 一般加工/交差穴加工用。