2,367件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイ

    ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12

    タンガロイ
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)6寸法APMX2(mm)3.4MIIDSNMU1307ANEN-MJCSPFALSE
  • ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07 タンガロイ

    ねじ止め式正面フライスカッタ TAN07

    タンガロイ
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様●MIID_2:SNMU1706ANPR-MJ●MIID_3:OWMT0807AAER-ML●MIID_4:OWMT0807ZNER-HJRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.75寸法APMX2(mm)7.5MIIDONMU0705ANPN-MJCSP-
  • ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイ

    ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09

    タンガロイ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)Fig.:1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)6.4MIIDPNMU0905GNEN-MJCSP-
  • 高送り加工用カッタ TXWX03 タンガロイ

    高送り加工用カッタ TXWX03

    タンガロイ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTruth
  • ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイ

    ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTRUE
  • 高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ

    高送り加工用柄付きカッタ EXWX03

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTruth
  • CoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446) SANDVIK

    CoroDrill DE10ヘッド交換式ドリル(446)

    SANDVIK
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
    用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346) SANDVIK

    CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)

    SANDVIK
    12,980税込14,278
    1個ほか
    4日以内出荷
    並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
    用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158
  • タングシックス・ドリル インサート WWMU-DJ タンガロイ

    タングシックス・ドリル インサート WWMU-DJ

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    用途穴あけ加工用。トラスコ品番705-8731材質PVDコーティング
  • カムドリルヘッド IDI-SK イスカル

    カムドリルヘッド IDI-SK

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。
    用途穴あけ加工用。トラスコ品番202-6830材質材質:IC908適合ホルダDCM/DCT 200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイ

    ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTRUE
  • 高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ

    高送り加工用柄付きカッタ EXWX03

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPWith air hole
  • 高送り加工用カッタ TXWX03 タンガロイ

    高送り加工用カッタ TXWX03

    タンガロイ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPWith air hole
  • アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル

    アルミニウム合金用高能率カッタ

    住友電工ハードメタル
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途非鉄金属用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切込み角度(°)90すくい角(°)-2~4(半径方向)・6(軸方向)最大切込み(mm)5適合インサートNF-SNEW 09T3ADTR/09T3ADTR-□
  • アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル

    アルミニウム合金用高能率カッタ

    住友電工ハードメタル
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途非鉄金属用。型式HF被削材非鉄金属/アルミニウム合金勝手右[R]切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)最大切込み(mm)3ブレードサイズ12
  • SEC-スミパワーミル カッタ 住友電工ハードメタル

    SEC-スミパワーミル カッタ

    住友電工ハードメタル
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    用途隅削り・堀り込み・セミショルダー用。仕様インチ型式PWC刃数8高さ(mm)50タイプ標準タイプ被削材鋳鉄溝幅(mm)12.7記号インサート内接円サイズ:4、カッタ径:100勝手右[R]溝深さ(mm)8内接円(mm)12.70切込み角度(°)88すくい角(°)-15(半径方向)・-5(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)100最大切込み(mm)15適合インサートLNMX 160608PNSN-□寸法DCSFMS(mm)70寸法CBDP(mm)32FIG2ボルト径D1(mm)46
  • SEC-スミデュアルミル ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル ヘッド

    住友電工ハードメタル
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
    用途平面削り。隅削り。溝加工。倣い加工。傾斜加工。プランジ加工。ヘリカル加工の高能率粗加工全長(mm)63ねじM16すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)寸法L11(mm)12幅H(mm)24寸法DCON(mm)17寸法DCSFMS(mm)28.5
  • SEC-スミデュアルミル ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル ヘッド

    住友電工ハードメタル
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    モジュラータイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    長さ(mm)5刃数6全長(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)有効長(mm)40切込み角度(°)17すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)取付ねじサイズM16加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎寸法L11(mm)12最大切込み(mm)1.5フランジ径(Φmm)28.5寸法DCON(mm)17
  • SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル カッタ

    住友電工ハードメタル
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3
  • SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル カッタ

    住友電工ハードメタル
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    刃数8質量(kg)1.76高さ(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)溝幅(mm)12.7切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)83.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3フランジ径(Φmm)70寸法DCX(mm)100FIG8ボルト径D1(mm)46ボルト径D2(mm)27ボルト径D3(mm)18
  • SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル カッタ

    住友電工ハードメタル
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    刃数9被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)刃径(mm)72.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5寸法DCX(mm)80
  • SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル カッタ

    住友電工ハードメタル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5
  • 精密スチールカッター (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    精密スチールカッター (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1パック
    翌々日出荷
    貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
    軸径(Φmm)2.34
  • チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    チタン合金用超硬カッター (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷
    難削材加工を目的に設計された独自の刃形状を施した超硬カッターです。刃と刃の間隔を広くチップポケットを小さくして、スムーズな切粉排出を可能にしました。硬さと粘りがある難削材加工時の振動やビビり等の抑制効果も得られます。
    用途航空宇宙各種部品、各種タービンブレード、ターボエンジン部品の加工に。ステンレス鋼、チタン合金、耐熱鋼等のバリ取りから仕上げ加工に最適です。軸径(Φmm)3全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃径(Φmm)3
  • ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    面取り・バリ取りに最適な刃付けを施した高機能超硬カッターです。加工物ワークへの刃のあて方により内外面取り・ バリ取り加工に最適です。
    用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼 非鉄合金、鋳鉄、耐熱合金、 焼き入れ鋼、ダイキャスト製品等の面取り加工、バリ取り、仕上加工に。軸径(Φmm)6形状ひょうたん最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃径(Φmm)12.7
  • クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。
    用途一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。軸径(Φmm)3
  • ハイスピード鋼カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    ハイスピード鋼カッター (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。
    用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。軸径(Φmm)3
  • ドリルヘッド SMC タンガロイ

    ドリルヘッド SMC

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬コーティングチップ カイザー

    Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬コーティングチップ

    カイザー
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番485-5957材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬 コ ーティングチップ カイザー

    Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬 コ ーティングチップ

    カイザー
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    正面フライス加工も可能です。
    用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番485-5981材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬  コーティングチップ カイザー

    Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬 コーティングチップ

    カイザー
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    シャープエッジ型。正面フライス加工も可能です。
    用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番400-9410材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1 セコ・ツールズ・ジャパン

    超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    トラスコ品番483-5661寸法(mm)DMM:6、LCF:34、LFS:38寸法LS(mm)36寸法DC(mm)3.7寸法LU(mm)28寸法OAL(mm)74.0SIG(deg):140.0
  • ミーリングカッター 三菱マテリアル

    ミーリングカッター

    三菱マテリアル
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様ミーリングカッター
  • スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM イスカル

    スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM

    イスカル
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。
    用途穴あけ加工用。
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高剛性で高品質な加工を実現した両面インサート式汎用肩削りカッターです。
    用途仕上げ加工用。
  • 穴あけ・旋削加工用複合工具 A-TBM タンガロイ

    穴あけ・旋削加工用複合工具 A-TBM

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1本
    欠品中
    その他【CNT】-、【DC】8、【DCONMS】7、【DMIN】8、【HAND】R、【LPR】22.5、【LS】15、【LU】18RoHS指令(10物質対応)対応MIIDXCMT040102R-PSCSPTRUE
  • 高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業)

    高精度版QMミル モジュラータイプ MPM

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。
    仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
  • ダイマイスター5G ボアタイプ XFG DIJET(ダイジェット工業)

    ダイマイスター5G ボアタイプ XFG

    DIJET(ダイジェット工業)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
  • ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形 DIJET(ダイジェット工業)

    ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形

    DIJET(ダイジェット工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。
    仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
  • インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ タンガロイ

    インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    仕様RE:5寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応MIIDRQMT10T3ENC8-MMCSPTRUE
フライスカッター